メカニカル部品/機構部品 :「12V 24V」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本パルスモーターモータードライバー(バイポーラ定電流)
エコ商品
バイポーラ定電流/入力電圧DC12V ~ DC24V ±10% /励磁方式・2相励磁 (1/1 分割) ・1-2 相励磁 (1/2) ・M1-2 相励磁 (1/2)・W1-2 相励磁 (1/4) ・2W1-2 相励磁 (1/8) ・4W1-2 相励磁 (1/16)・8W1-2 相励磁 (1/32) よりスイッチにて選択/出力電流0.1A ~ 0.8A/相 16段階(スイッチにて選択)
制御方式バイポーラ定電流 入力電圧(V)DC12~DC24±10% 出力電流(A)0.1~0.8/相 16段階(スイッチにて選択) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×55×15 励磁方式・2相励磁 (1/1 分割) ・1-2 相励磁 (1/2) ・M1-2 相励磁 (1/2)・W1-2 相励磁 (1/4) ・2W1-2 相励磁 (1/8) ・4W1-2 相励磁 (1/16)・8W1-2 相励磁 (1/32) よりスイッチにて選択 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,589 税込9,448
9日以内出荷

日本パルスモーターモータードライバー(ユニポーラ定電流)
エコ商品
マイクロステップ 1/16 小型サイズ 出力電流はロータリーSWで簡単設定発熱防止のオートカレントダウン機能
用途機器組込、 実験評価用に対応 制御方式ユニポーラ定電流 入力電圧(V)DC12-10%~DC24+10% 出力電流(A)0.13~2.0/相 (max) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

日本パルスモーターモータードライバー(バイポーラ定電流)
エコ商品
マイクロステップ 1/16 小型サイズ 出力電流はロータリーSWで簡単設定 発熱防止のオートカレントダウン機能
用途機器組込、実験評価用に対応 制御方式バイポーラ定電流 入力電圧(V)DC12-10%~DC24+10% 出力電流(A)0.11~1.20/相 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

日本パルスモーター位置決め機能内蔵ドライバ
エコ商品
最大32種類の動作パターンを内部メモリーに登録し、外部信号によりパターンを選択して自動実行させる事が出来る、位置決め機能内蔵ドライバーです。
制御方式バイポーラ定電流 入力電圧(V)DC12~24 出力電流(A)MAX 1.5/相 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×92×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷

最大32種類の動作パターンと最大256ステップの実行順序プログラムを内部メモリーに登録し、基板単独で登録順に自動実行させる事ができる、ドライバー内蔵の1軸コントローラーです。
制御方式バイポーラ定電流 入力電圧(V)DC12~24 出力電流(A)MAX 1.5/相 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×70×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

EtherCAT対応の2相バイポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバーです。
制御方式バイポーラ定電流 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×30 制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10% RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流0.1A ~ 3.0A/相
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷

EtherCAT対応の2相ユニポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバーです。
制御方式ユニポーラ定電流 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×30 制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10% RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流0.1A ~ 2.5A/相
1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷

EtherCAT対応の2相ユニポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバーです。
制御方式ユニポーラ定電流 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×30 制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10% RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流0.1A ~ 2.5A/相
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷

EtherCAT対応の2相バイポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバーです。
制御方式バイポーラ定電流 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×30 制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10% RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流0.1A ~ 3.0A/相
1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷

PCL6125-EB PCL6125評価ボード 日本パルスモーター 動画あり
日本パルスモーターPCL6125評価ボード
パルスコントロールLSI PCL6125を使用したモーター制御機能を学習することができます。
セット内容PCL6125評価ボード(PCL6125-EB、PCL6125-Base)、ミニUSB ケーブル(AB-10H) A-miniB タイプ1 m 1 本、AC アダプター(5V, 1A 電源) 、モーター PFCU30-24V4GM(1/12) 2台
1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷

EtherCAT対応 2相バイポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバー
電源二相 制御方式バイポーラ定電流 入力電圧(V)DC12~DC24±10% 出力電流(A)0.1~3.0/相(0.1単位) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×30
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷

EtherCAT対応 2相ユニポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバー
電源二相 制御方式ユニポーラ定電流 入力電圧(V)DC12~DC24±10% 出力電流(A)0.1~2.5/相(0.1単位) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×30
1個
71,980 税込79,178
9日以内出荷