NV形は精密研削加工された軌道台とスタッドローラーを内蔵したRリテーナー(樹脂製)で構成されています。軌道台はスタッドローラーが滑らかに動くように最適設計が施され、またRリテーナーのスタッドローラーにより軌道台と転動体のスリップがなく、スライドウェイでは難しかった昇降やタクトの速い動作に適しています。
SV形は精密研削加工された軌道台とローラーケージで構成されています。転動体には精密ローラーが使用され転動体が循環しないので摩擦抵抗の変動が少なく、更に軽負荷時でも起動摩擦抵抗と動摩擦抵抗の差がほとんどありません。
トラスコ品番159-5355
材質スチール製
ストローク(mm)27
寸法(mm)M×P:3×10
寸法L(mm)40
寸法H(mm)1.4
寸法d(mm)1.65
寸法A(mm)8.5
寸法D(mm)1.5
寸法E(mm)1.8
寸法B(mm)4
寸法C(mm)3.8
寸法T(mm)0.8
寸法N(mm)5
寸法G(mm)3
ローラー数10
基本静定格荷重(N)1190
基本動定格荷重(N)959
許容荷重(N)396
寸法FM2
レール長さ(mm)40
ローラー径(Φmm)1.5
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
NV形は精密研削加工された軌道台とスタッドローラーを内蔵したRリテーナー(樹脂製)で構成されています。軌道台はスタッドローラーが滑らかに動くように最適設計が施され、またRリテーナーのスタッドローラーにより軌道台と転動体のスリップがなく、スライドウェイでは難しかった昇降やタクトの速い動作に適しています。
SV形は精密研削加工された軌道台とローラーケージで構成されています。転動体には精密ローラーが使用され転動体が循環しないので摩擦抵抗の変動が少なく、更に軽負荷時でも起動摩擦抵抗と動摩擦抵抗の差がほとんどありません。
SYBS形は2条列の軌道溝を配置した最もコンパクトな有限ストロークスライドです。転動体にボールを利用した直接軸受でありながら、超コンパクト設計を実現し、あらゆる産業機械・装置の小型化、軽量化に貢献します。
材質ステンレス製
SVW形は精密研削加工された軌道台とローラーケージで構成されています。転動体には精密ローラーが使用され転動体が循環しないので摩擦抵抗の変動が少なく、更に軽負荷時でも起動摩擦抵抗と動摩擦抵抗の差がほとんどありません。
寸法t(mm)0.5
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。