メカニカル部品/機構部品 :「抵抗 1.5」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SV形は精密研削加工された軌道台とローラーケージで構成されています。転動体には精密ローラーが使用され転動体が循環しないので摩擦抵抗の変動が少なく、更に軽負荷時でも起動摩擦抵抗と動摩擦抵抗の差がほとんどありません。
トラスコ品番159-5355 材質スチール製 ストローク(mm)27 寸法(mm)M×P:3×10 寸法L(mm)40 寸法H(mm)1.4 寸法d(mm)1.65 寸法A(mm)8.5 寸法D(mm)1.5 寸法E(mm)1.8 寸法B(mm)4 寸法C(mm)3.8 寸法T(mm)0.8 寸法N(mm)5 寸法G(mm)3 ローラー数10 基本静定格荷重(N)1190 基本動定格荷重(N)959 許容荷重(N)396 寸法FM2 レール長さ(mm)40 ローラー径(Φmm)1.5
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷