絞り込み
ブランド
  • バンガードシステムズ
  • モノタロウ(137)
  • 三木プーリ(18,675)
  • RS PRO(8,231)
  • IKO(日本トムソン)(7,894)
  • NSK(日本精工)(6,728)
  • SMC(6,423)
  • エスコ(4,785)
  • イマオコーポレーション(4,298)
  • SUS(エスユーエス)(3,578)
  • 東京発条製作所(3,112)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2,973)
  • Optibelt(2,704)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,625)
  • NOK(2,539)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2,235)
  • LAMP(スガツネ工業)(2,105)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,981)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,827)
  • 椿本チエイン(1,799)
  • KANA(片山チエン)(1,564)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2相マイクロステップドライバ バンガードシステムズ

    2相マイクロステップドライバ

    バンガードシステムズ
    ¥12,400税込¥13,640
    1式
    6日以内出荷
    高機能 ・ 低価格の 2 相マイクロステップドライバです。 1.5A、 3.0A、 の2タイプ。 お使いのモータ定格電流値に合わせてお選びください。
    規格CEマーク電源2相入力電圧(V)DC18~36周波数最大入力パルス:200Kpps機能カレントダウン:自動カレントダウン スイッチにより機能選択可能、選択:分割数(1/2、1/8、1/10、1/16、1/20、1/32、1/40、1/64)、自動カレントダウン有効/無効 、JOG機能、MIX:ミックスディケイの比率設定入力信号指令パルス(CW/CCWまたはPULSE/DIR)、励磁OFF動作環境0~40℃、35~80%(結露なきこと)表示機能電源入力時点灯保存環境-20~+85℃、35~80%(結露なきこと)出力信号アラーム(パワー素子加熱検出)、正常時:ON/アラーム時:OFF駆動方式バイポーラ定電流チョッパー方式RoHS指令(10物質対応)対応適合モーター2相ステッピングモータ(バイポーラタイプ・ユニポーラタイプ)
  • 位置決め型DCサーボドライバ バンガードシステムズ

    位置決め型DCサーボドライバ

    バンガードシステムズ
    ¥85,980税込¥94,578
    1式
    6日以内出荷
    旧製品「μXS030DC」 の機能を踏襲した代替品!。全てのコネクタのピンアサインは旧製品と同じ! 高精度電流センシング回路を使用することにより。以前の-2.5-5、-10 の機種別け不要!。パソコンとの接続は USB ケーブルでOK!。オールソフトウェア制御のため、 制御の安定性が向上!。新規に過電流検出回路を実装! モータの短絡等から MOSFETの破損を防ぐ!
    仕様●位置精度:エンコーダ分解能の±1パルス●指令入力:1パルス、 2パルス、 2相パルス質量(g)155定格出力電流(A)連続:+4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100 × 73×35電源電圧(V)DC11~50入力信号正転指令パルス、 逆転指令パルス、 サーボオン、 アラームリセット、ゲイン選択、正転禁止、逆転禁止保存温湿度範囲-20~85℃、35~80%(結露なきこと)アラーム内容エンコーダ断線、 フルトルク、 フルカウント、 EEPROM 異常、 ループエラー、 過電流出力信号インポジション、 正転禁止モニタ、 逆転禁止モニタ、 エンコーダモニタ (A 相、 B相、Z相)動作温度、湿度範囲0~50℃、35~80%(結露なきこと)駆動方式PWM (20KHz)制御モード位置制御最大出力電圧(V)±20(電源電圧24Vのとき)最大出力電流(A)±10
  • 一体型クローズドループステッピングサーボシステム バンガードシステムズ

    一体型クローズドループステッピングサーボシステム

    バンガードシステムズ
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1式
    16日以内出荷
    省配線!省スペース! ステッピングモータ+エンコーダ+ドライバ+コントローラ RS485シリアル通信インターフェース搭載! 多彩なサーボ制御 速度制御・位置制御・トルク制御・押し当て制御を1台で実現! 超低発熱 メーカー独自のソフトウェアにより、負荷に応じて電流制御
    仕様【制御指令方式】パラメータ:〇、内部プログラム:〇(64ステップ)、RS485:〇制御方式位置・速度・トルク制御・押し当て入力電圧(V)DC24±10%出力電流(A)最大:3パルス数エンコーダ:16000ppr入力信号汎用:2、メカニカル:3(±LM、-LM、ORG)通信方式RS485:Modbus ASCII/RTU動作環境0~80℃、85%RH以下(結露なきこと)表示機能電源LED(緑色)、アラームLED(赤色)保存環境-20~+85℃、85%(結露なきこと)出力信号3RoHS指令(10物質対応)対応アラームループエラー、フルカウント、過速度、ゲイン調整不良、過電圧、初期化異常、EEROMエラー定格出力(A)2