2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンガードシステムズ2相マイクロステップドライバ
エコ商品
高機能 ・ 低価格の 2 相マイクロステップドライバです。 1.5A、 3.0A、 の2タイプ。 お使いのモータ定格電流値に合わせてお選びください。
規格CEマーク 電源2相 入力電圧(V)DC18~36 周波数最大入力パルス:200Kpps 機能カレントダウン:自動カレントダウン スイッチにより機能選択可能、選択:分割数(1/2、1/8、1/10、1/16、1/20、1/32、1/40、1/64)、自動カレントダウン有効/無効 、JOG機能、MIX:ミックスディケイの比率設定 入力信号指令パルス(CW/CCWまたはPULSE/DIR)、励磁OFF 動作環境0~40℃、35~80%(結露なきこと) 表示機能電源入力時点灯 保存環境-20~+85℃、35~80%(結露なきこと) 出力信号アラーム(パワー素子加熱検出)、正常時:ON/アラーム時:OFF 駆動方式バイポーラ定電流チョッパー方式 RoHS指令(10物質対応)対応 適合モーター2相ステッピングモータ(バイポーラタイプ・ユニポーラタイプ)
1式
10,400 税込11,440
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省配線!省スペース! ステッピングモータ+エンコーダ+ドライバ+コントローラ RS485シリアル通信インターフェース搭載! 多彩なサーボ制御 速度制御・位置制御・トルク制御・押し当て制御を1台で実現! 超低発熱 メーカー独自のソフトウェアにより、負荷に応じて電流制御
仕様【制御指令方式】パラメータ:〇、内部プログラム:〇(64ステップ)、RS485:〇 制御方式位置・速度・トルク制御・押し当て 入力電圧(V)DC24±10% 出力電流(A)最大:3 パルス数エンコーダ:16000ppr 入力信号汎用:2、メカニカル:3(±LM、-LM、ORG) 通信方式RS485:Modbus ASCII/RTU 動作環境0~80℃、85%RH以下(結露なきこと) 表示機能電源LED(緑色)、アラームLED(赤色) 保存環境-20~+85℃、85%(結露なきこと) 出力信号3 RoHS指令(10物質対応)対応 アラームループエラー、フルカウント、過速度、ゲイン調整不良、過電圧、初期化異常、EEROMエラー 定格出力(A)2
1式
46,980 税込51,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)