メカニカル部品/機構部品 :「マチ」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


・軸を軌道とする構造のため、従来のブッシュを使用した案内部を、大幅な設計変更することなく、転がり案内へ変更できます。・密封なしと密封形をラインナップ。機械・装置の使用に合せて最適な製品を選択することができます。・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
仕様●C寸法差(μm):0/-300●D寸法差(μm):0/-19●Fw寸法差(μm):0/-12●鋼球条列:6 材質保持器:ステンレス鋼製 形状すきま調整形 材質(本体)ステンレス鋼製 タイプLM シールシールなし 寸法D(mm)80 寸法C(mm)100 寸法Fw(mm)50
1個
36,980 税込40,678
69日以内出荷

・軸を軌道とする構造のため、従来のブッシュを使用した案内部を、大幅な設計変更することなく、転がり案内へ変更できます。・密封なしと密封形をラインナップ。機械・装置の使用に合せて最適な製品を選択することができます。・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
仕様●D寸法差(μm):0/-16●Fw寸法差(μm):0/-10●鋼球条列:5 材質保持器:炭素鋼製 形状すきま調整形 材質(本体)炭素鋼製 タイプLMB シールシールなし 寸法D(mm)31.75 寸法Fw(mm)19.05 寸法(inch)Fw:45355 寸法D(inch)1.25
1個
3,998 税込4,398
69日以内出荷

おすすめ人気ランキング