メカニカル部品/機構部品 :「組み立て 棚 アルミ」の検索結果
溝のどの位置からも挿入が可能のため、組立後でも追加で使用できます。専用のナットホルダーJ3NHを併用することでナットの落下防止ができます
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合【部品例】System30フレーム共通、J3NH
材質スチール
色シルバー
質量(g)4
表面処理三価ユニクロメッキ
フレームの組立、及び取付部品の固定用ナットです。四角ナットホルダーJ3NEと一緒にご使用ください
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
色シルバー
質量(g)3
適合【部品例】System30フレーム共通、J3NE、J3NPH
フレームの組立、及び取付部品の固定用ナットです。四角ナットホルダーJ4NEと一緒にご使用ください
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合【部品例】System40フレーム共通、J4NE
材質スチール
色シルバー
質量(g)6
表面処理三価ユニクロメッキ
溝の途中から挿入できますのでアングルブラケットJ4ARN、J4ARWNとセットでお使いになることでフレームの組立が簡単に行えます。Tボルトからアースをとる事ができます。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合【部品例】System40フレーム共通
材質S10C
色シルバー
質量(g)12
表面処理三価ユニクロメッキ
1個
¥149
税込¥164
5日以内出荷
溝の途中から挿入できますのでアングルブラケットJ3ARN、J3ARWNとセットでお使いになることでフレームの組立が簡単に行えます。Tボルトからアースをとる事ができます。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合【部品例】System30フレーム共通
材質S10C
色シルバー
質量(g)6
表面処理ユニクロメッキ
1個
¥119
税込¥131
5日以内出荷
フレーム接続用ブラケット。フレームに穴加工せずに組立をする場合にご使用ください。コーナーの下穴を利用しパネルを取付けられます。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合【部品例】System50フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM8X20(B0820) ナット:J4M8SD、J4N8 ナットホルダー:J4NH、J4NE
材質A6063SS-T5
色シルバー
表面処理アルマイト
配線等の固定にご使用下さい。溝の途中から挿入できますのでフレーム組立後、任意の場所に固定できます。結束バンドは縦、横どちらからでも結束可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合【部品例】System40フレーム共通
材質66ナイロン
色白色
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
アースなどにご使用下さい。後入れナットですので組立後でも取付可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合【部品例】System30フレーム共通、J3NH
材質スチール
色シルバー
質量(g)4
表面処理三価ユニクロメッキ
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
基本的な接続方式です。フレーム端面にタップ加工、接合位置にキリ穴加工が必要です。位置ズレがなく組立治具が不要です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
付属品ボルト M6X15
適合【部品例】System30フレーム共通、 端面タップ:M6深12(KM612) キリ穴:Φ6(KH60)
色シルバー
質量(g)9
組立後に接続位置を移動できますので現合の場合に便利です。双方向取付も可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
付属品ボルト M6X20 ナットJ3N6
適合【部品例】System30フレーム共通、 ザグリ:Φ15深12(KZ15)
材質ダイキャスト(本体)
色シルバー
質量(g)10
表面処理三価ユニクロメッキ
1個
¥259
税込¥285
5日以内出荷
組立後に接続位置を移動できますので現合の場合に便利です。双方向取付も可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
付属品ボルト M8X28 ナットJ4N8
適合【部品例】System40フレーム共通、 ザグリ:Φ20深16(KZ20)
材質ダイキャスト(本体)
色シルバー
質量(g)40
表面処理三価ユニクロメッキ
1個
¥369
税込¥406
5日以内出荷
基本的な接続方式です。フレーム端面にタップ加工、接合位置にキリ穴加工が必要です。位置ズレがなく組立治具が不要です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
付属品ボルト M8X20
適合【部品例】System40フレーム共通、 端面タップ:M8深16(KM816) キリ穴:Φ7(KH70)
材質スチール(クリップ)
色シルバー
質量(g)20
表面処理三価ユニクロメッキ
1個
¥159
税込¥175
5日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合【部品例】System40フレーム共通、J4NH
色シルバー
フレーム接続用ブラケット。フレームに穴加工せずに組立をする場合にご使用ください。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X12(B0612) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH
材質アルミダイキャスト
質量(g)18
1個
¥429
税込¥472
5日以内出荷
フレーム接続用ブラケット。フレームに穴加工せずに組立をする場合にご使用ください。コーナーの下穴を利用しパネルを取付けられます。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X16(B0616) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH
材質A6063SS-T5
色シルバー
表面処理アルマイト
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。