スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。蓋が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。0
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
0。スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。蓋が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1セット
¥9,398
税込¥10,338
3日以内出荷
スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。蓋が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。扉を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、扉から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。扉が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。天板取付で、位置出しも容易です。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーの連動バーです。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーの本体カバーです。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に下がりながら開きます。標準取付位置では開ききるとキャビネットの開口部がすべて見えるようになります。スプリングの力により、扉は軽く閉まります。キャビネット地板上部に取り付けるため、施工の位置出しが簡単です。扉アシスト力の調整機能により、従来品よりも扉に合わせた動きの調整ができます。扉は上下、左右、角度の調整が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に下がりながら開きます。標準取付位置では開ききるとキャビネットの開口部がすべて見えるようになります。スプリングの力により、扉は軽く閉まります。キャビネット地板上部に取り付けるため、施工の位置出しが簡単です。扉アシスト力の調整機能により、従来品よりも扉に合わせた動きの調整ができます。扉は上下、左右、角度の調整が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。