クオーターターン専用です。3点ロック用として使用します。通常カムのストローク量20mm(90°)に対して、別注仕様カム(別売品)で27.5mm(120°)までストローク可能です。
用途配分電盤、制御盤の3点ロック
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
耐油性・難燃性に優れ、水や音等の漏れも抑制します。UL94規格の難燃グレードV-0相当の材料を使用しています。使用目的に合わせて寸法が選択可能です。またご自身でカットしてお使いいただけます。アクリル系両面テープで取り付けできます。(お客様ご用意)
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など
材質ニトリルゴム(NBR)+塩化ビニル樹脂(PVC)
色ブラック
伸び(%)180
引張強度(MPa)0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮応力25%(kPa)2
見掛密度(kg/m3)65
発泡体構造半連続気泡
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。