メカニカル部品/機構部品 :「vctfケーブル 外径」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
本ケーブルは、コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLの小型電力伝送タイプ電極(オプション記号:K)に使用できます。
仕様片側ターミナル付ケーブル
使用温度範囲(℃)0~70
定格電流(A)AC/DC200V:5
芯数4芯
導体断面積(mm2)0.5(AWG20)
ケーブル倉茂電工 VCTF23NXX
ケーブル外径(Φmm)6.6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
ターミナル形状TA35T
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。