メカニカル部品/機構部品 :「ウェイト」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Navbow+は最大速度約7.2km/hで3つのスピードモードを備えた最速レベルの水中スクーター。SUBLUE社の特許取得済みの高度な防水仕様のバッテリーは最大40mの水深に対応し、最大60分間駆動します。
セット内容Navbow+ 本体 × 1、バッテリー × 1、充電マウント × 1、充電アダプター&電源ケーブル × 1、紛失防止ケーブル × 1、ホルダー&カウンターウェイト × 1、Dクリップ × 1、リーシュコード × 1、Navbow+ 専用 キャリーケース × 1
質量(g)バッテリー:1100
本体寸法(mm)486×327×177
本体質量(g)4500(バッテリーを含む)
使用温度(℃)0~35
温度表示0~35 ℃
使用時間(分)60
連続使用時間(分)FREEモード:約45、SPORTモード:約20、TURBOモード:約8(バッテリー残量50%になると速度が自動的に次のギアに切り替わります)
解像度0.1℃
バッテリー電圧(V)14.8
記憶データ数60 件
充電時間(時間)3.5
モード3モード (FREE / SPORT / TURBO)
温度表示精度± 2 ℃
バッテリー容量(mAh)10670
記録時間最長1時間
保管温度(℃)0~45
マウントGoproマウント、1/4カメラマウント、Dリング
最高速度(km/h)FREEモード:約3.6、SPORTモード:約5.4、TURBOモード:約7.2
サンプリング速度1秒
モータ種類B 連続運転
深度(m)0~40
バッテリー容量(Wh)158
1台
¥139,800
税込¥153,780
62日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。