絞り込み
ブランド
  • アイテックシステム
  • モノタロウ(138)
  • 三木プーリ(18,833)
  • RS PRO(8,379)
  • IKO(日本トムソン)(7,909)
  • NSK(日本精工)(6,757)
  • SMC(6,450)
  • エスコ(5,185)
  • イマオコーポレーション(4,319)
  • SUS(エスユーエス)(3,579)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2,982)
  • 東京発条製作所(2,969)
  • Optibelt(2,709)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,640)
  • NOK(2,544)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,960)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,937)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,928)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,834)
  • 椿本チエイン(1,829)
  • コノエ(1,570)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル制御定電流制御電源(24V) TPDCシリーズ アイテックシステムデジタル制御定電流制御電源(24V) TPDCシリーズアイテックシステム
43,980税込48,378
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
画像処理用LED照明電源TPDCシリーズは、照明の ECI(照明認識・調整機能)により最大出力電流を自動調整する 汎用型の定電流電源です外部調光や外部ON/OFF、最大出力電流の設定・調整機能 ケーブル補償機能搭載の高機能型調光はデジタル設定なので、調光の再現性に優れます高輝度な画像処理用LED照明に適します照明に合わせて、電源の出力数・容量を数機種から選定可用途:ラインカメラやシャッタースピードの速い撮像に適した 画像処理用LED照明電源(出力電圧DC24Vタイプ)※ECI搭載照明の専用機です
幅(mm)70高さ(mm)85
延長ケーブル TCB型 TCB4Pシリーズ アイテックシステム延長ケーブル TCB型 TCB4Pシリーズアイテックシステム
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
LED照明用の延長ケーブルで、1~10mから選定可仕様は4芯(SMコネクタ オス、メス付)、ストレート
スポット照明(高輝度集光) TSPシリーズ アイテックシステムスポット照明(高輝度集光) TSPシリーズアイテックシステム
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、定電流電源TPDC_05型と組合せることで、最大出力電流の自動設定やケーブル補償が可能(DC5V駆動)TSP-18は3.5倍、TSPA-22は6倍の従来品比照度を実現(※白色照明において)独自光学系の搭載と放熱構造を改良用途:テレセントリックレンズを用いた同軸照明 電子部品・LCD・基板など製造工程上の位置決め・欠陥検査 ハロゲン照明の置換えなど、幅広い用途に適します照明方法:同軸照明のほか、反射照明、投光器としても使用可 位置決め・傷・異物・汚れ・穴等の欠陥検査に適します高品質を維持し、光学性能は向上しながらも 独自製造システムにより、価格は1/2以下(従来比)
リング照明(散乱光) TRシリーズ アイテックシステムリング照明(散乱光) TRシリーズアイテックシステム
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)全視野リング照明は、高輝度と低価格を両立させた照明独自の照明構造により拡散光を均一に照射可能、Low~Highアングルまで幅広い用途に適します異なるサイズのリング照明を組合わせ、複数のアングルから、照射できより明るくワークを照射可能照明器は高さ16mmと薄く、設置場所の自由度が高い用途:表面検査(異物、汚れ、穴等)、キズ検査、文字認識検査等に適します照明方法:全視野斜光照明、拡散光照明等幅広い用途に使用可
面照明(バックライト・透過光) TMNシリーズ アイテックシステム面照明(バックライト・透過光) TMNシリーズアイテックシステム
48,980税込53,878
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)均一発光面照明は、高照度と低価格を両立させた照明高輝度な拡散光をフラットな発光面より均一に照射でき 透過用のバックライトに最適独自の放熱構造により、高輝度の光を安定して照射可能用途:半透過物の気泡やシート物のピンホール検査 寸法・形状検査など、幅広い用途に適します照明方法:透過用照明、反射用照明等の幅広い用途に適します
高さ(mm)22照光種別面照明光源LED照射方式バックライト照光形状バックライト形
ドーム照明(反射光) TDシリーズ アイテックシステムドーム照明(反射光) TDシリーズアイテックシステム
72,980税込80,278
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)LEDドーム照明は、高輝度・高品質・短納期を実現ドーム型の反射板構造で、ワーク全体を均一拡散光で照射可外径Φ77~202までΦ25mm毎のサイズ構成と発光色:白、赤、緑、青、赤外850nm、940nmをラインアップ用途:光沢のある金属やフィルム、プラスチック表面や曲面のワーク表面検査(異物、汚れ、穴、文字認識等)に最適照明方法:均一な拡散光照明で幅広い用途に使用可同軸落射照明TCA型と連結可能(別売りアダプタ必要)
デジタル制御定電流制御電源(TSPスポット照明用_5V) TPDCシリーズ アイテックシステムデジタル制御定電流制御電源(TSPスポット照明用_5V) TPDCシリーズアイテックシステム
43,980税込48,378
1個
8日以内出荷
スポット照明用電源TPDC_05シリーズは、照明の ECI(照明認識・調整機能)により最大出力電流を自動調整する 汎用型の定電流電源です外部調光や外部ON/OFF、最大出力電流の設定・調整機能 ケーブル補償機能搭載の高機能型調光はデジタル設定なので、調光の再現性に優れます高輝度な画像処理用LED照明に適します照明に合わせて、電源の出力数・容量を数機種から選定可用途:ラインカメラやシャッタースピードの速い撮像に適した 画像処理用LED照明電源(出力電圧DC5Vタイプ)※ECI搭載照明の専用機です
アナログPWM制御電源(24V) TPAPシリーズ アイテックシステムアナログPWM制御電源(24V) TPAPシリーズアイテックシステム
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷から17日以内出荷
画像処理用LED照明電源TPAP_Bシリーズは、出力コネクタが従来電源のTPAP_Aシリーズの2Pから4Pに仕様変更しました画像処理用LED照明電源TPAP_Bシリーズは、PWM制御の調光や外部制御機能等の性能を維持しつつ、低価格を実現高輝度な、画像処理用LED照明に適した電源で、外部調光(0-5V)や外部ON/OFF機能付出力容量を数機種から選べ、照明の消費電力に合わせて最適な価格から電源を導入できます用途:エリアカメラでの撮像に適した 画像処理用LED照明電源(出力電圧DC24Vタイプ)
デジタルPWM制御電源(24V) TPDPシリーズ アイテックシステムデジタルPWM制御電源(24V) TPDPシリーズアイテックシステム
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷から17日以内出荷
画像処理用LED照明電源TPDP_Bシリーズは、出力コネクタが従来電源のTPDP_Aシリーズの2Pから4Pに仕様変更しました画像処理用LED照明電源TPDP_Bシリーズは、PWM制御の調光や外部制御機能等の性能を維持しつつ、低価格を実現高輝度な、画像処理用LED照明に適した電源で、外部調光(8bit)や外部ON/OFF機能付調光はデジタル設定なので、調光の再現性に優れます出力容量を数機種から選べ、照明の消費電力に合わせて最適な価格から電源を導入できます用途:エリアカメラでの撮像に適した画像処理用LED照明電源(出力電圧DC24Vタイプ)
ドーム-ローアングル 連結アダプタ TAD-TRL型 TAD-TRLシリーズ アイテックシステムドーム-ローアングル 連結アダプタ TAD-TRL型 TAD-TRLシリーズアイテックシステム
4,798税込5,278
1個
8日以内出荷
LEDドーム照明 TD77型とLEDローアングルリング照明TRL-8型または、TRL-12型の2つの照明を連結するアダプタ2つの照明を連結する事でドーム-ローアングル照明として使用可
同軸-ドーム照明 連結アダプタ TAD-TCA型 TAD-TCAシリーズ アイテックシステム同軸-ドーム照明 連結アダプタ TAD-TCA型 TAD-TCAシリーズアイテックシステム
4,798税込5,278
1個
8日以内出荷
LED同軸落射照明 TCA-4型とLEDドーム照明TD-4型の2つの照明を連結するアダプタ2つの照明を連結する事で同軸+ドーム照明として使用可
四辺斜光幅広直線用明用 L型ブラケット TBK型 TBKシリーズ アイテックシステム四辺斜光幅広直線用明用 L型ブラケット TBK型 TBKシリーズアイテックシステム
4,298税込4,728
1個
8日以内出荷
照射器を固定するブラケットです。自由に照射角度が調整できます。2方向や4方向照射など、固定方法によって様々な照射が可能です。
四辺斜光直線照明用 ベースプレート TBP-*S型 TBPシリーズ アイテックシステム四辺斜光直線照明用 ベースプレート TBP-*S型 TBPシリーズアイテックシステム
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
照射器を固定するブラケットです。自由に照射角度が調整できます。2方向や4方向照射など、固定方法によって様々な照射が可能です。
四辺斜光幅広直線照明用 ベースプレート TBP-*W型 TBPシリーズ アイテックシステム四辺斜光幅広直線照明用 ベースプレート TBP-*W型 TBPシリーズアイテックシステム
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
照射器を固定するブラケットです。自由に照射角度が調整できます。2方向や4方向照射など、固定方法によって様々な照射が可能です。
リング照明用拡散板(ローアングル用)TRLD-8型 TRLDシリーズ アイテックシステムリング照明用拡散板(ローアングル用)TRLD-8型 TRLDシリーズアイテックシステム
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
LEDローアングルリング照明 TRL-8型用リングタイプ拡散板ワークへのLED写り込みの低減や、均一照射に効果的
リング照明用拡散板(ローアングル用)TRLD-12型 TRLDシリーズ アイテックシステムリング照明用拡散板(ローアングル用)TRLD-12型 TRLDシリーズアイテックシステム
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
LEDローアングルリング照明 TRL-12型用リングタイプ拡散板ワークへのLED写り込みの低減や、均一照射に効果的
デジタル設定型 外部制御Dsub15Pケーブル TDSUB15 型 TDSUB15PIシリーズ アイテックシステムデジタル設定型 外部制御Dsub15Pケーブル TDSUB15 型 TDSUB15PIシリーズアイテックシステム
7,498税込8,248
1個
8日以内出荷
LED照明電源のデジタル設定型用外部制御Dsubケーブル で1~10mから選定可仕様は15芯(Dsubコネクタ オス付、片側先バラ)、ストレート※メーカーーの「デジタルPWM制御電源(24V)DINレール取付(TPDPR1-2420NCD)」には、使用する事ができません。
アナログ設定型 外部延長ケーブル(3芯)TCB3 P型 TCB3P-CONTシリーズ アイテックシステムアナログ設定型 外部延長ケーブル(3芯)TCB3 P型 TCB3P-CONTシリーズアイテックシステム
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
LED照明電源のアナログ設定型用の外部制御ケーブルで 1~10mから選定可仕様は3芯(SMコネクタ オス、片側先バラ)、ストレート
延長ロボット ケーブル TCB-R型 TCB4Pシリーズ アイテックシステム延長ロボット ケーブル TCB-R型 TCB4Pシリーズアイテックシステム
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷から17日以内出荷
LED照明用の延長ロボットケーブルで 1~10mから選定可仕様は4芯(SMコネクタ オス、メス付)、ストレート屈曲性能に優れたロボットケーブル
ローアングルリング照明(側面1列) TRLシリーズ アイテックシステムローアングルリング照明(側面1列) TRLシリーズアイテックシステム
42,980税込47,278
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)光Shopだから実現できた、高品質と低価格を両立させた照明独自の照明構造により均一な暗視野照射可能高さ8mm1列タイプ TRL-8型、高さ12mm2列タイプ TRL-12型を設置条件や、必要照度に併せて2タイプからご選定可用途:ワークのエッジやキズ・刻印等の検査に最適照明方法:暗視野照明や、設置スペースの狭い場所での照明等 幅広い用途に使用可拡散板をオプション(別売り)でご選定可。ワークへのLED写り込みの低減や、均一照射に効果的
ローアングル リング照明(側面2列) TRLシリーズ アイテックシステムローアングル リング照明(側面2列) TRLシリーズアイテックシステム
51,980税込57,178
1個
8日以内出荷
照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)光Shopだから実現できた、高品質と低価格を両立させた照明独自の照明構造により均一な暗視野照射可能高さ8mm1列タイプ TRL-8型、高さ12mm2列タイプ TRL-12型を設置条件や、必要照度に併せて2タイプからご選定可用途:ワークのエッジやキズ・刻印等の検査に最適照明方法:暗視野照明や、設置スペースの狭い場所での照明等 幅広い用途に使用可拡散板をオプション(別売り)でご選定可。ワークへのLED写り込みの低減や、均一照射に効果的
同軸落射照明 TCAシリーズ アイテックシステム同軸落射照明 TCAシリーズアイテックシステム
57,980税込63,778
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)LED同軸落射照明は、高輝度・高品質・短納期を実現ハーフミラーによりカメラと同軸上に、光を落射させる構造で、ワークに対して均一な面状の同軸光を照射可窓径□20、35、50、75、100mmと、白、赤、緑、青、赤外850nm、赤外940nmの発光色をラインアップ用途:光沢のある金属やフィルム、プラスチック、曲面状の表面の傷や印字、文字、打痕、基板パターン検査に最適照明方法:均一な同軸光で幅広い用途に使用可ドーム照明TD型と連結可能(別売りアダプタ必要)
幅広直線照明(拡散光)耳無し TLWBシリーズ アイテックシステム幅広直線照明(拡散光)耳無し TLWBシリーズアイテックシステム
27,980税込30,778
1個
8日以内出荷
LED幅広直線拡散光照明 TLWA-4シリーズは、直線照明 TLAシリーズの約2倍のワイド発光面で 高照度・高品質・短納期なLEDバー照明で業界最高レベルのコストパフォーマンスを達成し、装置のトータルコスト低減に貢献できます【照明方法・用途】 高照度な均一拡散光で、斜光・反射光・透過光照明として、エリアカメラを用いた『文字認識・キズ検査・透過・異物・汚れ・穴検査』の広範囲な画像処理用照明に最適 定電流電源TPDC型と組合せて、ラインカメラ用にも使用可(DC24V駆動)【設置タイプ】 設置場所に合わせて短手面に取付耳有りTLWAシリーズ または、取付耳無しTLWBシリーズの2機種から選定できます※照明認識・調整器 ECI 搭載で光shopのPWM電源と定電流電源の両シリーズで最適制御(業界初)
幅広直線照明(拡散光)耳有り TLWAシリーズ アイテックシステム幅広直線照明(拡散光)耳有り TLWAシリーズアイテックシステム
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
LED幅広直線拡散光照明 TLWA-4シリーズは、直線照明 TLAシリーズの約2倍のワイド発光面で 高照度・高品質・短納期なLEDバー照明で業界最高レベルのコストパフォーマンスを達成し、装置のトータルコスト低減に貢献できます【照明方法・用途】 高照度な均一拡散光で、斜光・反射光・透過光照明として、エリアカメラを用いた『文字認識・キズ検査・透過・異物・汚れ・穴検査』の広範囲な画像処理用照明に最適 定電流電源TPDC型と組合せて、ラインカメラ用にも使用可(DC24V駆動)【設置タイプ】 設置場所に合わせて短手面に取付耳有りTLWAシリーズ または、取付耳無しTLWBシリーズの2機種から選定できます※照明認識・調整器 ECI 搭載で光shopのPWM電源と定電流電源の両シリーズで最適制御(業界初)
直線照明(拡散光)耳無し TLBシリーズ アイテックシステム直線照明(拡散光)耳無し TLBシリーズアイテックシステム
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)高照度な拡散光を均一に照射でき、透過や反射照明用としてムラが少なく広範囲を照らす用途に適します短手面の取付耳有りTLAシリーズまたは、取付耳無しTLBシリーズの2機種から設置場所に合わせて選定可用途:文字認識・キズ検査や透過・異物・汚れ・穴検査に最適。定電流電源TPDCと組合せて、ラインカメラ用にも使用可照明方法:透過・反射・拡散光照明と幅広い用途に適します
直線照明(拡散光)耳有り TLAシリーズ アイテックシステム直線照明(拡散光)耳有り TLAシリーズアイテックシステム
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)高照度な拡散光を均一に照射でき、透過や反射照明用としてムラが少なく広範囲を照らす用途に適します短手面の取付耳有りTLAシリーズまたは、取付耳無しTLBシリーズの2機種から設置場所に合わせて選定可用途:文字認識・キズ検査や透過・異物・汚れ・穴検査に最適。定電流電源TPDCと組合せて、ラインカメラ用にも使用可照明方法:透過・反射・拡散光照明と幅広い用途に適します
デジタル設定 TPDS1シリーズ アイテックシステムデジタル設定 TPDS1シリーズアイテックシステム
79,980税込87,978
1個
8日以内出荷
LED照明用ストロボ電源です。「ストロボモード」と「PWMモード」の2種類の動作モードを搭載しています。パラレル通信を標準装備照明認識・調整器、ECIを搭載ECIにより、ストロボモード、PWMモードの両方で、照明器の最大性能を引き出せます。ストロボモードのオーバードライブで、約2倍の光量を実現!
仕様●最大出力容量:36W●出力数:1chアズワン品番65-6888-47
デジタル制御定電流制御電源 2チャンネル_24V5V TPDC 2405シリーズ アイテックシステムデジタル制御定電流制御電源 2チャンネル_24V5V TPDC 2405シリーズアイテックシステム
61,980税込68,178
1個
8日以内出荷
5V(スポット照明)と24V照明の併用タイプ2ch点灯電源大幅な省スペース化を実現した小型電源画像処理用LED照明電源TPDCシリーズは、照明のECI(照明認識・調整機能)により最大出力電流を自動調整する汎用型の定電流電源です外部調光や外部ON/OFF、最大出力電流の設定・調整機能ケーブル補償機能搭載の高機能型調光はデジタル設定なので、調光の再現性に優れます高輝度な画像処理用LED照明に適します
用途アライメントと画像処理用照明の併用に適した画像処理用LED照明電源(出力電圧DC24V、5V併用タイプ)※ECI搭載照明の専用機です仕様●最大出力容量:22.5W●最大出力電流:1.4A●出力数:2chアズワン品番65-6888-48
デジタルPWM制御電源 24V_DINレール付き TPDPRシリーズ アイテックシステムデジタルPWM制御電源 24V_DINレール付き TPDPRシリーズアイテックシステム
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
配電盤内の設置に適した、DINレール取付の電源です。DINレールには、ワンタッチです、接続に工具は必要ありません。・入力電源の接続は、スクリューレス端子台を使用しており、取付が容易です。・外部制御で、ON/OFFが可能、さらに、調光(256階調)も外部から行う事が出来ます。接続は、MILコネクタを使用し抜け止め機能付です。・簡易的に7種類のストロボ発光が可能です。・過電流が流れた場合、アラームランプが点灯し、発光を中止します。また、保護機能として照明器を逆に接続した場合も照明器を破壊しません。
仕様●最大出力容量:20W●出力数:1chアズワン品番65-6888-49