LEDローアングルリング照明 TRL-8型用リングタイプ拡散板。ワークへのLED写り込みの低減や、均一照射に効果的
LEDローアングルリング照明 TRL-12型用リングタイプ拡散板。ワークへのLED写り込みの低減や、均一照射に効果的
照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)。光Shopだから実現できた、高品質と低価格を両立させた照明。独自の照明構造により均一な暗視野照射可能。高さ8mm1列タイプ TRL-8型、高さ12mm2列タイプ TRL-12型を設置条件や、必要照度に併せて2タイプからご選定可。用途:ワークのエッジやキズ・刻印等の検査に最適。照明方法:暗視野照明や、設置スペースの狭い場所での照明等 幅広い用途に使用可。拡散板をオプション(別売り)でご選定可。ワークへのLED写り込みの低減や、均一照射に効果的
照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)。光Shopだから実現できた、高品質と低価格を両立させた照明。独自の照明構造により均一な暗視野照射可能。高さ8mm1列タイプ TRL-8型、高さ12mm2列タイプ TRL-12型を設置条件や、必要照度に併せて2タイプからご選定可。用途:ワークのエッジやキズ・刻印等の検査に最適。照明方法:暗視野照明や、設置スペースの狭い場所での照明等 幅広い用途に使用可。拡散板をオプション(別売り)でご選定可。ワークへのLED写り込みの低減や、均一照射に効果的
照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)。LEDドーム照明は、高輝度・高品質・短納期を実現。ドーム型の反射板構造で、ワーク全体を均一拡散光で照射可。外径Φ77~202までΦ25mm毎のサイズ構成と発光色:白、赤、緑、青、赤外850nm、940nmをラインアップ。用途:光沢のある金属やフィルム、プラスチック表面や曲面のワーク表面検査(異物、汚れ、穴、文字認識等)に最適。照明方法:均一な拡散光照明で幅広い用途に使用可。同軸落射照明TCA型と連結可能(別売りアダプタ必要)
照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)。均一発光面照明は、高照度と低価格を両立させた照明。高輝度な拡散光をフラットな発光面より均一に照射でき 透過用のバックライトに最適。独自の放熱構造により、高輝度の光を安定して照射可能。用途:半透過物の気泡やシート物のピンホール検査 寸法・形状検査など、幅広い用途に適します。照明方法:透過用照明、反射用照明等の幅広い用途に適します
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。