絞り込み
ブランド
- GB[制御機器]
- モノタロウ(53)
- KANA(片山チエン)(1,467)
- LAMP(スガツネ工業)(1,914)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,427)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,731)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(840)
- SUS(エスユーエス)(2,006)
- イマオコーポレーション(1,385)
- エスコ(2,839)
- オリエンタルモーター(1,036)
- ジョー・プリンス竹下(803)
- ダイヤトレンド(565)
- ナベヤ(743)
- ニッセイ(559)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(785)
- 中央精機(795)
- 岩田製作所(673)
- 栃木屋(947)
- 椿本チエイン(732)
- 黒田精工(1,526)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
![小型振動モーター GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68768616-251222-02.jpg)
小型振動モーター
GB[制御機器]¥539税込¥5931個当日出荷使用温度範囲(℃)-20~+60(工作温度)、-40~+80(保存温度)電圧(V)始動/1.4回転数(min-1[r.p.m])11000定格電圧(V)3抵抗(Ω)端子/32回転方向反時計回り絶縁抵抗(MΩ)10Min電流(mA)停動/95定格電流(mA)75RoHS指令(10物質対応)対応寸法(外径×高さ)(mm)4.1×11.8動作電圧(V)2.4~3.6![小型DCモーター GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68768607-251222-02.jpg)
小型DCモーター
GB[制御機器]¥499税込¥5491個3日以内出荷ボディ部分の長さ約9mm直径4mmの超小型DCモーターです。使用温度範囲(℃)-10~+50(工作温度)、-20~+60(保存温度)電圧(V)始動/0.8回転数(min-1[r.p.m])14000定格電圧(V)2.6抵抗(Ω)端子/22回転方向反時計回り絶縁抵抗(MΩ)10Min電流(mA)停動/120定格電流(mA)85RoHS指令(10物質対応)対応寸法(外径×高さ)(mm)外観/4.1×11.4動作電圧(V)1.8~3.2![ギヤード(減速)モーター(3V 30RPM) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68753907-251222-02.jpg)
ギヤード(減速)モーター(3V 30RPM)
GB[制御機器]¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷1分間に30回転するギヤード(減速)モーターで、初心者でも簡単に使用できます。回転速度30回転/分動作電圧(V)3![小型DCモーター GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68768589-251222-02.jpg)
小型DCモーター
GB[制御機器]¥739税込¥8131個3日以内出荷小型の振動モーターです。使用温度範囲(℃)-20~+60(工作温度)-40~+80(保存温度)定格電圧(V)1.3回転方向反時計回り電流(mA)停動/130![DCギヤード・モーター(減速比:1/20) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626708-251222-02.jpg)
DCギヤード・モーター(減速比:1/20)
GB[制御機器]¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷電圧(V)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])415 ±15%抵抗(Ω)端子間/46.5 ±15%最大トルク定格許容/300gf.cm、瞬間許容/900gf.cm無負荷電流(mA)80(max)ギア比20/1![DCギヤード・モーター(減速比:1/50) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626690-251222-02.jpg)
DCギヤード・モーター(減速比:1/50)
GB[制御機器]¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷電圧(V)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])166 ±15%抵抗(Ω)端子間/46.5 ±15%最大トルク定格許容/400gf.cm、瞬間許容/1200gf.cm無負荷電流(mA)80(max)ギア比50/1![DCギヤード・モーター(減速比:1/63) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616479-251222-02.jpg)
DCギヤード・モーター(減速比:1/63)
GB[制御機器]¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷電圧(V)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])132 ±15%抵抗(Ω)端子間/46.5 ±15%最大トルク定格許容/400gf.cm、瞬間許容/1200gf.cm無負荷電流(mA)80(max)ギア比63/1![DCギヤード・モーター(減速比:1/10) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626717-251222-02.jpg)
DCギヤード・モーター(減速比:1/10)
GB[制御機器]¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷電圧(V)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])830 ±15%抵抗(Ω)端子間/46.5 ±15%最大トルク定格許容/200gf.cm、瞬間許容/600gf.cm無負荷電流(mA)80(max)ギア比10/1![DCギヤード・モーター(減速比:1/36) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626699-251222-02.jpg)
DCギヤード・モーター(減速比:1/36)
GB[制御機器]¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷電圧(V)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])230 ±15%抵抗(Ω)端子間/46.5 ±15%最大トルク定格許容/300gf.cm、瞬間許容/900gf.cm無負荷電流(mA)80(max)ギア比36/1![DCギヤード・モーター(減速比:1/5) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626726-251222-02.jpg)
DCギヤード・モーター(減速比:1/5)
GB[制御機器]¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷電圧(V)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])1660 ±15%抵抗(Ω)端子間/46.5 ±15%最大トルク定格許容/200gf.cm、瞬間許容/600gf.cm無負荷電流(mA)80(max)ギア比5/1




![小型振動モーター GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68768616-251222-02.jpg)
![小型DCモーター GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68768607-251222-02.jpg)
![ギヤード(減速)モーター(3V 30RPM) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68753907-251222-02.jpg)
![小型DCモーター GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68768589-251222-02.jpg)
![DCギヤード・モーター(減速比:1/20) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626708-251222-02.jpg)
![DCギヤード・モーター(減速比:1/50) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626690-251222-02.jpg)
![DCギヤード・モーター(減速比:1/63) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616479-251222-02.jpg)
![ギヤード・モーター GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68753916-251222-02.jpg)
![DCギヤード・モーター(減速比:1/10) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626717-251222-02.jpg)
![DCギヤード・モーター(減速比:1/36) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626699-251222-02.jpg)
![DCギヤード・モーター(減速比:1/5) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626726-251222-02.jpg)