EVN ”SPプーリー” SPZ 溝1

EVN ”SPプーリー” SPZ 溝1 - EVNEVN ”SPプーリー” SPZ 溝1 - EVNEVN ”SPプーリー” SPZ 溝1 - EVN

軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。
適用ブッシング 1210

用途
ベルト伝導による変速に。
トラスコ品番
380-6634
材質
ねずみ鋳鉄
溝数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ベルト
3V、M、SPZ
適合ブッシング
1210
データム径(mm)
100
図面番号
1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05901127SPZ100-1
¥2,560
¥1,898
¥2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする