メカニカル部品/機構部品 :「回転座」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
別名「高さ調整ボルトと言い、製品(機械・作業台など)の脚にセットして、高さを調整し、水平保持を行うことが可能です 製品にセットした後、受け座部分の六角を回転させることで、製品を上下に動かすことが可能です 寸法・材質によって耐荷重が異なりますので、必ずご確認をお願い致します 標準タイプの他、耐震用・固定用・重量用など様々な用途で使い分けが可能ですので、用途に合わせての提案が可能です 図面ではナットが無い状態で表されておりますが、実際の製品はそこに六角ナットが1つセットされております ※家具用にはついておりませんので、ご注意ください 受け座部分ゴム(塩ビ製もあり)が付いたタイプなどもございます 後からつけることが出来る、後施工用ゴムもございます 検索の際には「後施工用ゴム」もしくは「C0-00-S501」(←商品コード)で検索して頂くとスムーズに商品が探せます L寸法が特殊な場合も、受注生産品扱いにはなりますが、見積もり対応可能ですので、是非お問い合わせください サンコー社員の独り言1・・・ 先述している「受け座部分の六角を回転させることで、製品を上下に動かすことが可能」という部分ですが、 イメージとしては、六角ボルトにナットを通して、ナットを動かさないままボルトの頭を回転させていったら、 ナットがねじ山を回転方向に上下するようなイメージを持っていただけたら分かりやすいと思います ねじの原理を利用した発明品だなと感じますね
1個
667 税込734
3日以内出荷