端面に角型のフランジが付いており簡単に組付けられます。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。
形状角形フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
端面に角型のフランジが付いており簡単に組付けられます。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。ダブルタイプなので耐荷重性に優れています。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。
形状角型フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。
形状標準型
材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴム
シールニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲-20~80℃
コンパクトなハウジングに入っており装置の省スペース化・軽量化が可能です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。
RoHS指令(10物質対応)対応
新開発シール構造によりグリース漏れが大幅に防止され既存品に比べ約3.7倍の長寿命化が図れます。標準で一般用グリースが封入されています。その他、CG(クリーン環境用)・HG(高温低温用)・VG(真空用)・FG(食品用)のオプションがあります。密封性が高く、異物侵入防止の機能もあり粉塵の多い環境での使用に効果があります。上記グリースの封入と密封性の向上により走行音が静かになります。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。
RoHS指令(10物質対応)対応
強靭なアルミダイキャスト製で芯高は最小限に抑えており、コンパクトな設計に最適です。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ位置がボス型になっておりインロータイプとしてベアリングを使用出来ます。フランジはT型で省スペースで簡単に組付けられます。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。
RoHS指令(10物質対応)対応
端面に丸型のフランジが付いており簡単に組付けられます。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。
形状丸形フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
最も多く使用されている形状です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。
RoHS指令(10物質対応)対応
コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。
材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴム
タイプダブルT型フランジタイプ
シールニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲-20~80℃
コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。
形状丸形フランジ
材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴム
タイプ丸形フランジタイプ
シールニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲-20~80℃
コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。
材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴム
タイプダブル丸型フランジタイプ
シールニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲-20~80℃
形状丸型フランジ
コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。
形状角形フランジ
材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴム
タイプ角形フランジタイプ
シールニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲-20~80℃
フランジ位置がセンターにあり取付け・組付けの自由度が高まります。フランジはT型で省スペースで簡単に組付けられます。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。
RoHS指令(10物質対応)対応
端面に丸型のフランジが付いており簡単に組付けられます。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。ダブルタイプなので耐荷重性に優れています。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。
形状丸型フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
端面にT型のフランジが付いており省スペースで簡単に組付けられます。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。ダブルタイプなので耐荷重性に優れています。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトなハウジングに入っており装置の省スペース化・軽量化が可能です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。ベアリングが2個組み込まれており耐荷重性に優れています。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。
RoHS指令(10物質対応)対応
新開発シール構造によりグリース漏れが大幅に防止され既存品に比べ約3.7倍の長寿命化が図れます。標準で一般用グリースが封入されています。その他、CG(クリーン環境用)・HG(高温低温用)・VG(真空用)・FG(食品用)のオプションがあります。密封性が高く、異物侵入防止の機能もあり粉塵の多い環境での使用に効果があります。上記グリースの封入と密封性の向上により走行音が静かになります。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。
RoHS指令(10物質対応)対応
端面にT型のフランジが付いており省スペースで簡単に組付けられます。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ位置がセンターにあり取付け・組付けの自由度が高まります。フランジは丸型で簡単に組付けられます。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。
形状丸型フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ位置がボス型になっておりインロータイプとしてベアリングを使用出来ます。フランジは角型で簡単に組付けられます。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。
形状角型フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ位置がセンターにあり取付け・組付けの自由度が高まります。フランジは角型で簡単に組付けられます。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。
形状角型フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ位置がボス型になっておりインロータイプとしてベアリングを使用出来ます。フランジは丸型で簡単に組付けられます。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。
形状丸型フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
新開発シール構造によりグリース漏れが大幅に防止され既存品に比べ約3.7倍の長寿命化が図れます。標準で一般用グリースが封入されています。その他、CG(クリーン環境用)・HG(高温低温用)・VG(真空用)・FG(食品用)のオプションがあります。密封性が高く、異物侵入防止の機能もあり粉塵の多い環境での使用に効果があります。上記グリースの封入と密封性の向上により走行音が静かになります。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。
RoHS指令(10物質対応)対応
コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。
材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴム
タイプT型フランジタイプ
シールニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲-20~80℃
コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。
形状角型フランジ
材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴム
タイプダブル角型フランジタイプ
シールニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲-20~80℃
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。