メカニカル部品/機構部品 :「回転軸 部品」の検索結果
幅広いイレギュラーな形やデリケートな物体を簡単に扱える、柔軟なシリコン成形グリッパー
用途・外部吸気が不要な電動式真空グリッパーなので、ほこり・騒音・複雑さ・追加費用が発生しません。・認定食品グレードのソフトグリッパーで飲食物の安全な取扱いができ、飲食自動化に結び付けられます。・柔軟シリコーン成型グリッパーを用いて、壊れやすい物体へのソフトタッチやさまざまなサイズに適応する能力のある把持ができます。・高い衛生用途での洗濯機洗浄が可能です。・冷凍物と温熱物両方の取扱いが可能です。
ストローク(mm)合計軸ストローク:最小11、最大40
直径(Φmm)98
電源(V)最小20標準24最大25
モーター統合型、電動BLDC
分解能軸位置:標準0.1mm
機構SG-ツール装着機構:スマートロック
時間把持時間(SG-a-H):32グリップ/分※把持時間はツールに依存します。
相対湿度(結露なきこと)最小0%/最大95%
防塵防水性能IP67
動作温度(℃)最小0最大50
回転速度軸回転速度:最大37mm/秒
保管温度(℃)最小0最大60
消費電流最小45mA最大600mA
グリップ力(N)軸力:最大380N
MTBF平均故障間隔(推定動作寿命)最小30.000時間
1個
¥759,800
税込¥835,780
31日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。