メカニカル部品/機構部品 :「D23」の検索結果
特価
本日1月6日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック
材質S45C
モジュール2
歯幅(mm)20
材質S45C
表面処理黒染
種別取付穴加工ラック
形状RD
高さ(C)(mm)25
寸法E(mm)10
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級KHK R 001 4級 (相当品)
歯面硬度95HRB以下
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
歯幅B(mm)20
かみあい高さD(mm)23
使用ねじM6
種別平歯車
材質S45C
ねじ径-
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
材質S45C
表面処理黒染
種別ラック
形状R1
圧力角(°)20
熱処理歪取り焼鈍
歯形並歯
精度等級KHK R 001 4級
歯面硬度95HRB以下
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
種別ウォームホイール
材質CAC502(PBC2)
ねじれ右方向
歯形並歯
精度等級KHK W002 4級
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
公差AH7
歯切基準面穴
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別平歯車
形状S1
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 3級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度48~53HRC
歯研基準面穴
歯面仕上げ研削
公差AH7
種別ラック
材質MC901
形状R1
圧力角(°)20
歯形並歯
許容曲げ半径(mm)0.5以内(1mに対し)
精度等級KHK R 001 5級
歯面硬度115~120HRR
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
ねじれ右方向
材質CAC702(AlBC2)
種別ウォームホイール
歯形並歯
精度等級KHK W 002 2級
歯直角圧力角20°
歯車基準断面軸直角
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別ウォームホイール
材質CAC702
ねじれ方向R
材質CAC502(PBC2)
種別ウォームホイール
歯形並歯
精度等級KHK W 002 4級
歯車基準断面歯直角
種別ウォームホイール
材質CAC502(PBC2)
ねじれ右方向
条数1
歯形並歯
精度等級KHK W002 4級
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
公差AH7
歯切基準面穴
・材料にMCナイロンを採用し、軽量で、しかも無潤滑でもご使用いただけます。
材質MC901
・材料SCM440に調質を施し、歯車強度をアップしました。
材質SCM440
形状RF
・強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。・取付面のC面を大きくして取付も便利になりました。
材質SCM440
モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C
表面処理黒染
種別ラック
形状RF
材質ポリアセタール
種別ラック
圧力角(°)20°
材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
材質SUS304
種別ラック
形状R1
材質S45C
表面処理黒染
種別取り付け穴加工ラック
形状RD
圧力角(°)20
熱処理歪取り焼鈍
歯形並歯
精度等級KHK R001 4級
歯面硬度95HRB以下
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
材質S45C
表面処理黒染
種別取り付け穴加工ラック
形状RD
圧力角(°)20
熱処理歪取り焼鈍
歯形並歯
精度等級KHK R001 4級
歯面硬度95HRB以下
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール1
種別ウォームホイール
材質CAC702(AlBC2)
形状H1
ねじれ右方向
バックラッシ(mm)0.08~0.19
材料SCM440に調質を施し、歯車強度をアップしました。
材質SCM440
表面処理黒染
種別調質ラック
形状RF
材料にMCナイロンを採用し、軽量で、しかも無潤滑でもご使用いただけます。
材質MC901
種別ラック
形状RF
強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。
材質SCM440
種別歯研ラック
形状R1
ねじれ右方向
材質MC901
種別ウォームホイール
歯形並歯
精度等級KHK W 002 2級
歯車基準断面軸直角
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1
歯幅E(mm)8
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別平歯車
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
歯面仕上げ研削
ボス長F(mm)10
全長G(mm)18
MCナイロンより吸水が少なく寸法変化が小さいプラスチックラックです。
材質S45C
形状RF
材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
材質SUS304
種別ラック
形状RF
強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。
材質SCM440
種別歯研ラック
形状RF
・高強度で高精度、コストパフォーマンスに富んだ焼入れ歯研ラックです。・歯面高周波焼入れを標準化し、価格を抑えました。・従来のKRGF調質歯研ラックより歯面強さを5割アップした製品です。
材質SCM440
形状RF
耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
種別歯研ラック
材質S45C
形状RF
表面処理歯部以外黒染
ヘリカルラックでかみ合い率が大きく、騒音や振動の対策に効果があります。
材質S45C
表面処理黒染
種別ヘリカルラック
高精度、高強度、静粛性、耐摩耗性に富んだ高品質製品です。
材質SCM440
種別歯研ヘリカルラック
ヘリカルラックでかみ合い率が大きく、騒音や振動の対策に効果があります。
材質S45C
表面処理黒染
種別ラック
寸法A(mm)995.24
・高精度、高強度、静粛性、耐摩耗性に富んだ高品質の歯研ヘリカルラックです。
材質SCM440
・高強度で長寿命、コンパクト設計向きの強靭な焼入れラックです。・KRF調質ラックより歯面強さを5割アップ。・コンパクトな設計向きの強靭なラックです。
種別ラック
材質SCM440
形状RF
・高強度で長寿命、安心して長期間使える低価格な焼入れラックです。・歯面高周波焼入れを標準化し価格を抑えました。・従来のSRFラックより歯面強さを2倍以上アップした製品です。
種別ラック
材質S45C
形状RF
・クロモリ材に浸炭焼入れを施した歯研ラックです。・累積ピッチ誤差10μm以下でラック性能No.1。
種別ラック
材質SCM415
形状RF
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。