メカニカル部品/機構部品 :「ギアモーター」の検索結果

関連キーワード
92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
材質アルミニウム合金
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

オリエンタルモーターギヤヘッド
ギヤヘッドに取付フランジがついているタイプです。モーターとギヤヘッドをあらかじめ固定してから装置に組み込むことができます。
種類ボールベアリングタイプ シャフトGU歯切り モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)90
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

出力(kW)0.2 種類電磁ブレーキ付モーター ブレーキ有無無励磁作動型電磁ブレーキ付 モーター取付角寸法(mm)104 配線方式端子箱付 ギヤヘッドの種類平行軸
1台
48,980 税込53,878
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 質量(kg)0.65 種類ボールベアリングタイプ シャフトGN歯切り モータータイプギヤヘッド 寸法L2(mm)3 モーター取付角寸法(mm)80
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 質量(kg)1.5 種類ボールベアリングタイプ シャフトGN歯切り モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)90
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ギヤヘッドに取付フランジが付いているタイプです。 モーターとギヤヘッドをあらかじめ固定してから装置に組み付けることができます。
モータータイプギヤヘッド
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

出力(kW)0.2 種類電磁ブレーキ付モーター ブレーキ有無無励磁作動型電磁ブレーキ付 モーター取付角寸法(mm)104 配線方式端子箱付 ギヤヘッドの種類直交軸・中空軸
1台
58,980 税込64,878
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

種類インダクションモーター モーター取付角寸法(mm)104 ギヤヘッドの種類直交軸・中空軸
1台
36,980 税込40,678
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 質量(kg)0.4 種類ボールベアリングタイプ シャフトGN歯切り モータータイプギヤヘッド 寸法L2(mm)3 モーター取付角寸法(mm)60
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



種類インダクションモーター モーター取付角寸法(mm)104 ギヤヘッドの種類直交軸・中実軸
1台
35,980 税込39,578
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

後継品はモーター とギアヘッド別々のご注文になります。オリエンタルモーター 接続ケーブル(注文コード:55686086)が必要
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
11日以内出荷

用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 質量(kg)0.55 種類ボールベアリングタイプ シャフトGN歯切り モータータイプギヤヘッド 寸法L2(mm)3 モーター取付角寸法(mm)70
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オリエンタルモーターレバーシブルモーター
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。 適用ギアヘッド:4GN
ギアヘッド取付角寸法(mm)80
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリエンタルモーターレバーシブルモーター
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。 適用ギアヘッド:5GN
減速比12 出力(kW)0.04 種類レバーシブルモーター 電圧(V)200 電源単相 コンデンサ容量(μF)15 ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
10,980 税込12,078
26日以内出荷

末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。 適用ギアヘッド:5GU
電源単相
1個
24,980 税込27,478
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オリエンタルモーターレバーシブルモーター
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。 適用ギアヘッド:3GN
電源単相 ギアヘッド取付角寸法(mm)70
1個
7,998 税込8,798
20日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリエンタルモーターレバーシブルモーター
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。 適用ギアヘッド:2GN
電源単相 ギアヘッド取付角寸法(mm)60
1個
7,598 税込8,358
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリエンタルモーターリニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプ
基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
ラックスピード(mm/s)45 タイプ4Lタイプ 種類リニアドモーター 電源交流 最大荷重(kg)(50/60Hz)35/31 ギアヘッド取付角寸法(mm)80 ラック移動方向取付脚面に対して垂直
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.09 種類汎用モーター ギアヘッド取付角寸法(mm)90 配線方式リード線
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.055 種類スピードコントロールモーター 電源単相 ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリエンタルモーターリニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプ
基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
ラックスピード(mm/s)10 タイプ4Lタイプ 種類リニアドモーター 電源交流 最大荷重(kg)(50/60Hz)70/70 ギアヘッド取付角寸法(mm)80 ラック移動方向取付脚面に対して平行
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.04 種類汎用モーター ギアヘッド取付角寸法(mm)90 配線方式リード線
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリエンタルモーターリニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプ
基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
ラックスピード(mm/s)20 タイプ4Lタイプ 種類リニアドモーター 電源交流 最大荷重(kg)(50/60Hz)67/58 ギアヘッド取付角寸法(mm)80 ラック移動方向取付脚面に対して垂直
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オリエンタルモーターリニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプ
基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
ラックスピード(mm/s)10 タイプ4Lタイプ 種類リニアドモーター 電源交流 最大荷重(kg)(50/60Hz)70/70 ギアヘッド取付角寸法(mm)80 ラック移動方向取付脚面に対して垂直
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オリエンタルモーターリニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプ
基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
ラックスピード(mm/s)45 タイプ4Lタイプ 種類リニアドモーター 電源交流 最大荷重(kg)(50/60Hz)35/31 ギアヘッド取付角寸法(mm)80 ラック移動方向取付脚面に対して平行
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オリエンタルモーターリニアヘッドLHシリーズ 2Lタイプ
基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
タイプ2Lタイプ 種類リニアドモーター 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 電源単相 ラック移動方向取付脚面に対して垂直
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.09 種類汎用モーター ギアヘッド取付角寸法(mm)90 配線方式小型端子箱付
1個
43,980 税込48,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリエンタルモーターリニアヘッドLHシリーズ 5Lタイプ
基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
ラックスピード(mm/s)45 タイプ5Lタイプ 種類リニアドモーター 電源交流 最大荷重(kg)(50/60Hz)111/104
1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オリエンタルモーターリニアヘッドLHシリーズ 5Lタイプ
基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
ラックスピード(mm/s)10 タイプ5Lタイプ 種類リニアドモーター 電源交流 最大荷重(kg)(50/60Hz)140
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オリエンタルモーターリニアヘッドLHシリーズ 5Lタイプ
基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
ラックスピード(mm/s)20 タイプ5Lタイプ 種類リニアドモーター 電源交流 最大荷重(kg)(50/60Hz)140
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オリエンタルモーターリニアヘッドLHシリーズ 5Lタイプ
基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
ラックスピード(mm/s)10 タイプ5Lタイプ 種類リニアドモーター 電源交流 最大荷重(kg)(50/60Hz)140
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オリエンタルモーターリニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプ
基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
ラックスピード(mm/s)20 タイプ4Lタイプ 種類リニアドモーター 電源交流 最大荷重(kg)(50/60Hz)67/58 ギアヘッド取付角寸法(mm)80 ラック移動方向取付脚面に対して平行
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オリエンタルモーターリニアヘッドLHシリーズ 0Lタイプ
基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
タイプ0Lタイプ 出力(kW)0.001 種類リニアドモーター /レバーシブルモーター 電源単相 ラック移動方向取付脚面に対して垂直
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オリエンタルモーターリニアヘッドLHシリーズ 2Lタイプ
基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
タイプ2Lタイプ 種類リニアドモーター 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 電源単相 ラック移動方向取付脚面に対して平行
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オリエンタルモーターリニアヘッドLHシリーズ 5Lタイプ
基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
ラックスピード(mm/s)45 タイプ5Lタイプ 種類リニアドモーター 電源交流 最大荷重(kg)(50/60Hz)111/104
1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オリエンタルモーターリニアヘッドLHシリーズ 0Lタイプ
基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
タイプ0Lタイプ 出力(kW)0.001 種類リニアドモーター /レバーシブルモーター 電源単相 ラック移動方向取付脚面に対して平行
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.04 種類スピードコントロールモーター 電源単相 ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)