種類ステッピングモーター
電源五相
モーター取付角寸法(mm)20
信号入出力方式フォトカプラ
タイプハーモニックギヤードタイプ
種類ステッピングモーター
電源五相
モーター取付角寸法(mm)20(22)
信号入出力方式フォトカプラ
種類ステッピングモーター
電源二相
仕様ケーブルにカプラカバーなし
シリーズARM
適合取付角寸法80mmのGN歯切りモーターと組み合わせ可能
ラック移動方向ラックの移動方向が取付脚面に対して水平
適合取付角寸法60mmのGN歯切りモーターと組み合わせ可能
ラック移動方向ラックの移動方向が取付脚面に対して垂直
適合取付角寸法80mmのGN歯切りモーターと組み合わせ可能
ラック移動方向ラックの移動方向が取付脚面に対して垂直
基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
ラックスピード(mm/s)20
タイプ4Lタイプ
種類リニアドモーター
電源交流
最大荷重(kg)(50/60Hz)67/58
ギアヘッド取付角寸法(mm)80
ラック移動方向取付脚面に対して垂直
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
適合取付角寸法60mmのGN歯切りモーターと組み合わせ可能
ラック移動方向ラックの移動方向が取付脚面に対して水平
電圧(V)24
電源直流
リード(mm)1
ドライバ種類位置決め機能内蔵
基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
ラックスピード(mm/s)20
タイプ4Lタイプ
種類リニアドモーター
電源交流
最大荷重(kg)(50/60Hz)67/58
ギアヘッド取付角寸法(mm)80
ラック移動方向取付脚面に対して平行
仕様無励磁作動型電磁ブレーキ付
シリーズLM
モーターDSC
モーター出力(W)25
取付角寸法(mm)80
ラック移動方向取付脚面に対して垂直
仕様無励磁作動型電磁ブレーキ付
シリーズLM
モーターDSC
モーター出力(W)6
取付角寸法(mm)60
ラック移動方向取付脚面に対して垂直
種類ステッピングモーター
電源五相
信号入出力方式フォトカプラ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。