2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医療計測理化学検査装置、医療計測機器、事務機器、OA機器、産機等さまざまな機器や装置に使用されております。高トルク従来品に比べ1.3倍の出力です。装置の高速、高機能化が可能です。従来品に比べ約-7dBA。高速・高トルク・低騒音。モーターバリエーションも充実。カスタマイズの対応も可能です。お気軽にご相談下さい。
温度上昇70℃以下(抵抗法にて) 使用温湿度範囲-10~50℃/5~95%RH(結露無き事) 保存温湿度範囲-20~70℃/5~95%RH(結露無き事) 絶縁階級E種相当 絶縁抵抗500V DC 100MΩmin.(常温常湿にてリード線-ケース間) 絶縁耐力500V AC 50Hz 1min. 誤差【静止角度】±10% ステップ角度1.8°/step
1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

医療計測理化学検査装置、医療計測機器、事務機器、OA機器、産機等さまざまな機器や装置に使用されております。高トルク従来品に比べ1.3倍の出力です。装置の高速、高機能化が可能です。高速・高トルク・低騒音。モーターバリエーションも充実。カスタマイズの対応も可能です。お気軽にご相談下さい。
温度上昇70℃以下(抵抗法にて) 使用温湿度範囲-10~50℃/5~95%RH(結露無き事) 保存温湿度範囲-20~70℃/5~95%RH(結露無き事) 絶縁階級E種相当 絶縁抵抗500V DC 100MΩmin.(常温常湿にてリード線-ケース間) 絶縁耐力500V AC 50Hz 1min. 誤差【静止角度】±10% ステップ角度1.8°/step
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)