メカニカル部品 (349) カテゴリ: メカニカル部品/機構部品ブランド: KANA(片山チエン)すべて解除
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン) (8件のレビュー) 当日出荷 から 16日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm) 7.95 ローラ外径(Dr)(mm) 7.92 チェーンピッチ(P)(mm) 12.7
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン) (6件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
種類 スプロケット スプロケット形状 B形 歯幅(mm) 4.3 軸穴種別 軸穴加工タイプ 列数 1 チェーンNo. 35 タイプ FBN35B 歯部処理 歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 KANA(片山チエン) (4件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
アイドラースプロケット KANA(片山チエン) (4件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。
スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。
材質 機械構造用炭素鋼 表面処理 黒染(四三酸化鉄皮膜) 歯部処理 歯先高周波焼入
FBKスプロケット50 KANA(片山チエン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 11日以内出荷
仕様 旧JISキー溝 軸穴種別 軸穴加工タイプ 歯幅(mm) 8.7 種類 スプロケット 列数 1 ローラリンク内幅(W)(mm) 9.53 チェーンピッチ(P)(mm) 15.875 チェーンNo. 50 スプロケット形状 B形
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン) 当日出荷 から 10日以内出荷
タイプ SUSFBN40B ローラリンク内幅(W)(mm) 7.95 ローラ外径(Dr)(mm) 7.95 チェーンピッチ(P)(mm) 12.7
シャフトカラースリットタイプ KANA(片山チエン) (4件のレビュー) 当日出荷 から 24日以内出荷
スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質 機械構造用炭素鋼 付属品 ボルト1本 種別 スリット 表面処理 黒染
標準スプロケット 35B形 KANA(片山チエン) (4件のレビュー) 当日出荷 から 16日以内出荷
材質 機械構造用炭素鋼 形状 削出仕様 タイプ NK35B ブッシュリンク内幅(W)(mm) 4.78 ブッシュ外径(Dr)(mm) 5.08 チェーンピッチ(P)(mm) 9.525 歯部処理 歯先高周波焼入
FBKスプロケット40 KANA(片山チエン) 当日出荷 から 10日以内出荷
仕様 旧JISキー溝 ローラリンク内幅(W)(mm) 7.95 チェーンピッチ(P)(mm) 12.7
標準スプロケット 60B形 KANA(片山チエン) (2件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
軸穴種別 下穴タイプ 歯幅(mm) 11.7 種類 スプロケット 列数 1 ローラリンク内幅(W)(mm) 12.7 ローラ外径(Dr)(mm) 11.91 チェーンピッチ(P)(mm) 19.05 チェーンNo. 60 スプロケット形状 B形
スプロケット 35A KANA(片山チエン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
ブッシュリンク内幅(W)(mm) 4.78 ブッシュ外径(Dr)(mm) 5.08 チェーンピッチ(P)(mm) 9.525
FBKスプロケット35 KANA(片山チエン) 翌々日出荷 から 6日以内出荷
仕様 旧JISキー溝 軸穴種別 軸穴加工タイプ 歯幅(mm) 4.3 種類 スプロケット 列数 1 ブッシュリンク内幅(W)(mm) 4.78 チェーンピッチ(P)(mm) 9.525 チェーンNo. 35 スプロケット形状 B形
Semi-Fシリーズ K25B~ KANA(片山チエン) 3日以内出荷 から 12日以内出荷
スプロケット形状 B形 軸穴種別 軸穴加工タイプ 歯幅(mm) 2.8 種類 スプロケット 列数 1 チェーンNo. 25
スプロケット 50A KANA(片山チエン) 当日出荷 から 8日以内出荷
スプロケット形状 A形 軸穴種別 下穴タイプ 歯幅(mm) 8.7 種類 スプロケット 列数 1 チェーンNo. 50
カタヤマ B形ダブルアイドラースプロケット KANA(片山チエン) 当日出荷 から 5日以内出荷
B形形状を採用しているので、駆動従動側が同形状であれば設計がしやすいです。
耐荷重性に優れた製品。
用途 テンショナー 仕様 ベアリング2個使用 材質 機械構造用炭素鋼
K標準ピニオンギア KANA(片山チエン) (2件のレビュー) 当日出荷 から 53日以内出荷
材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度 JIS N8級(JIS B1702-1:1998)
スプロケット410 KANA(片山チエン) (1件のレビュー) 翌々日出荷 から 5日以内出荷
軸穴種別 下穴タイプ 歯幅(mm) 2.8 種類 スプロケット 列数 1 チェーンNo. 410 スプロケット形状 B形
ダブルアイドラースプロケット KANA(片山チエン) 当日出荷 から 3日以内出荷
耐久性に優れ、円滑で静粛な回転が得られます。
用途 アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。
ステンレスアイドラースプロケット KANA(片山チエン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
ローラチェーンの伝動において適切なテンションを保持いたします。
ステンレス鋼にて製作されており、耐腐食性、耐久性に優れ円滑で静かな回転が得られます。
用途 アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
エンプラアイドラースプロケット KANA(片山チエン) 当日出荷
汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。
低騒音を重視したアイドラースプロケットです。
用途 アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 ボス径BD(mm) 42 ボス長BL(mm) 17 適合軸 IDP6202
スプロケット HG60A KANA(片山チエン) 当日出荷 から 4日以内出荷
スプロケット形状 A形 軸穴種別 下穴タイプ 歯幅(mm) 11.7 種類 スプロケット 列数 1 チェーンNo. 60
メカニカル部品/機構部品 の新着商品 ページ: 1/ 3
自動調心ころ軸受 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 税込 ¥ 6,048 ~ ¥ 5,498 ~
オイルシール SKF(日本エスケイエフ) 税込 ¥ 538 ~ ¥ 489 ~
シール座金 NBK(鍋屋バイテック会社) 税込 ¥ 758 ~ ¥ 689 ~