2列等でパレットなどの大きなものを搬送できます。丸棒シャフト・フレーム厚も3.2tを使用した堅牢なコンベヤです。
ローラー径(Φmm)57.2
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
肉厚(mm)1.6
材質(ローラー部)スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 1247
中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。ダンボールケースや軽量コンテナ等の搬送に最適です。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
ローラー径(Φmm)38.1
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 1245
スチール製ホイールに黒色合成ゴムをライニングしています。
用途傷の付きやすい品物の搬送に
ホイール直径(Φmm)48
材質フレーム:スチール、ホイール:スチール製黒ゴムライニング
耐荷重(kg)10/ホイール1個
ホイール幅(mm)12
ローラパイプ、フレームは硬質アルミ材を使用。
用途アルミ製では最も多用され、軽量のためトラックへの荷物の積み下ろし作業に最適です。
トラスコ品番858-2548
材質フレーム、ローラーパイプは硬質アルミ、ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具はスチール製。
質量(kg)8
材質(ローラー部)アルミ
2018年トラスコ掲載ページ8 1279
1本
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
アルミ製では最も多用され、軽量のためトラックへの積み下ろし作業に最適。
ローラー径(Φmm)38.1
材質フレーム:アルミ(アルマイト付)、ローラ:アルミ(アルマイト付)、ベアリング・シャフト:スチール
肉厚(mm)1.4
材質(ローラー部)アルミ
2018年トラスコ掲載ページ8 1279
接合箇所を溶接式にしているため、非常に強固な仕上がりとなっています。
材質ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ8 1266
接合箇所を溶接式にしているため、非常に強固な仕上がりとなっています。
材質ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ8 1266
接合箇所を溶接式にしているため、非常に強固な仕上がりとなっています。
材質スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 1249
接合箇所を溶接式にしているため、非常に強固な仕上がりとなっています。
2018年トラスコ掲載ページ8 1249
材質スチール
高品質ベアリングにより、清音性に優れています。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
材質(ローラー部)スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 1248
中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。中荷重用でピッチ50から選定できます。フレームに[70を使用しています。
ローラー径(Φmm)48.6
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
肉厚(mm)1.6
材質(ローラー部)スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 1246
小型品の搬送に適しています。パイプ肉厚2.0t・丸棒シャフトΦ7を使用し、小径ローラーにもかかわらず、衝撃性にも優れています。
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
材質(ローラー部)スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 1244
極小物品の搬送に最適。パイプ肉厚2.0t・丸棒シャフトΦ6を使用し、小径ローラーにもかかわらず、堅牢な作りになっています。
材質フレーム:アルミ(アルマイト付)、ローラ:アルミ(アルマイト付)、ベアリング・シャフト:スチール
材質(ローラー部)アルミ
2018年トラスコ掲載ページ8 1279
重量用に適しています。
Φ36mmスチール製削り出しホイールを使用しています。
用途重量物の搬送に
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:スチール、ホイール:スチール
耐荷重(kg)40/ホイール1個
ホイール幅(mm)9
Φ25mmスチール製プレスホイールを使用しています。
用途工程間の部品の搬送異形な品物の搬送に
機長(mm)1500
ホイール直径(Φmm)25
材質フレーム:スチール、ホイール:スチール
耐荷重(kg)7/ホイール1個
ホイール幅(mm)7.2
スチール製ホイールにウレタンゴムをライニングしています。
用途傷の付きやすい品物の搬送に
ホイール直径(Φmm)48
材質フレーム:スチール、ホイール:スチール製ウレタンゴムライニング
耐荷重(kg)10/ホイール1個
ホイール幅(mm)12
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
ピッチ(mm)75
材質(ローラー部)スチール
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。