メカニカル部品/機構部品 :「LED燈」の検索結果
ハイパワーLEDユニットを4~6方向に配列した、振動に強く長寿命の車載用警告灯。
スイッチボックスで電源ON/OFF、パターン切替、減光。
使用温度範囲が-30~65°、防塵・防水性能にも優れ過酷な環境下での使用も可。
種類車載灯
定格電圧(V)DC12~24
光源可視光
使用温度範囲(℃)-30~65
奥行D(mm)267
高さH(mm)130
高さ(mm)74
照射方式垂直投光
照光形状バー形
光源タイプLED
0.4Wの白色LEDを15個使用した室内照明。
車内やクローゼットなど小部屋を広範囲に明るく照らします。薄型のコンパクト設計で壁面、天井にフィットします。
使用温度範囲が-30~65°防塵・防水性能にも優れ、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。
RoHSおよびCE対応製品です。
種類車載灯
発光色白
光源可視光
LED使用数(個)15(0.4W)
使用温度範囲(℃)-30~65
質量(g)70
消費電力(W)5.3
長さ(mm)148
幅(mm)71
高さ(mm)19.5
RoHS指令(10物質対応)対応
照射方式垂直投光
照光形状バー形
光源タイプLED
0.4Wの白色LEDを24個使用した室内照明。大型車両内やクローゼットなど部屋を広範囲に明るく照らします。本体にスイッチ付きの横巾401mm設計で室内を幅広く照明します。
使用温度範囲が-30~65°防塵・防水性能にも優れ、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。
RoHSおよびCE対応製品です。
種類長形灯
定格電圧(V)DC12~24
発光色白
光源可視光
LED使用数(個)24(0.4W)
使用温度範囲(℃)-30~65
質量(g)320
消費電力(W)7.5
長さ(mm)401
幅(mm)78
高さ(mm)33.5
RoHS指令(10物質対応)対応
照射方式垂直投光
照光形状バー形
光源タイプLED
1台
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。