メカニカル部品/機構部品 :「マイタギヤ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイタギヤ モジュール0.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.5 種別マイタギヤ 材質S45C 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイタギヤ モジュール1 S45C 協育歯車 CADデータあり
1個
889 税込978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

マイタギヤ ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
材質ポリアセタール 減速比1 圧力角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

マイタギヤ モジュール0.5 黄銅 協育歯車 CADデータあり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUSマイタギヤ 協育歯車 CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

協育歯車マイタギヤ
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
1個
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

マイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール1.5 材質S45C 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

金属射出MIMマイタギヤ 協育歯車 CADデータあり
1個
特価
881 税込969
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイタギヤ モジュール0.8 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.8 種別ストレートマイタ 材質S45C 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイタギヤ モジュール3 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール3 材質S45C 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

旧JIS約3~4級相当です。 追加工がしやすいかさ歯車です。
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。 材質SUS304(ステンレス鋼棒) 歯数比1
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

品番末尾は、歯部高周波焼入済みです。一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。
仕様●モジュール:2.5●歯数:20●基準円直径(mm):Φ50●組立距離(mm):48●穴径(mm):Φ20●取付ねじM:2-M5●取付ねじls:9.5●全長(mm):32.06●歯幅(mm):11.1●ハブ外径dh(mm):Φ42●ハブ長さlh(mm):19●歯車精度:JIS B 1704 3級(歯部高周波焼入品:4級)●圧力角:20°●高周波焼入れ●材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。●相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。●材質/仕上:機械構造用炭素鋼(S45C)●セット内容/付属品:キー材とセットスクリューが各1個付いてます。●原産国:日本●コード番号:160-5220 アズワン品番67-2341-18
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

。品番末尾は、歯部高周波焼入済みです。一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。
仕様●モジュール:1.5●歯数:20●基準円直径(mm):Φ30●組立距離(mm):28●穴径(mm):Φ12●取付ねじM:2-M4●取付ねじls:5●全長(mm):18.53●歯幅(mm):6.8●ハブ外径dh(mm):Φ24●ハブ長さlh(mm):10●歯車精度:JIS B 1704 3級(歯部高周波焼入品:4級)●圧力角:20°●高周波焼入れ●材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。●相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。●材質/仕上:機械構造用炭素鋼(S45C)●セット内容/付属品:キー材とセットスクリューが各1個付いてます。●原産国:日本●コード番号:160-5207 アズワン品番67-2341-17
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

マイタギヤ モジュール4 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール4 歯数20 材質S45C 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイタギヤ モジュール1.25 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール1.25 減速比1 材質S45C 種別ストレートマイタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MGHストレートマイタギヤ ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
歯数20 減速比1 材質S45C 種別ストレートマイタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マイタギヤ モジュール0.8 ねじれ角35°黄銅 協育歯車 CADデータあり
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイタギヤ モジュール1 ねじれ角35°黄銅 協育歯車 CADデータあり
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイタギヤ モジュール1 ねじれ角35°ポリアセタール(白色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 材質ポリアセタール 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイタギヤ モジュール2.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール2.5 材質S45C 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

マイタギヤ モジュール2 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール2 材質S45C 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スパイラルマイタギヤ モジュール1 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 種別マイタギヤ 材質S45C 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用 材質S45C(機械構造用炭素鋼) 圧力角(°)20 ねじれ角(°)35 歯数比1:1
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

協育歯車スパイラルマイタギヤ
エコ商品
付属品なし 種別マイタギア 材質S45C 歯数25 圧力角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応 キー溝(b2×t2)(mm)対象外
1個
1,320 税込1,452
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

協育歯車歯研スパイラルマイタギヤ
エコ商品
種別マイタギア 材質SCM435、440 圧力角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,830 税込6,413
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高速運転に最適です。 歯切り品と比較して、高速回転が可能で静粛性にも富んでいます。 高強度仕様です。 歯部高周波焼入れ後、歯部に研磨加工を施し、高精度に仕上げています。 その為、歯切り品と比較して曲げ強度、歯面強さが20%以上向上しています。 高精度にカスタマイズ出来ます。 お客様での追加工時の精度維持と加工性を重視し、ハブ外周及び歯先外周は研磨加工仕上げを施しています。 (歯部外周は、軸心と平行に面取りをしておりますので、精度良くチャッキング出来ます。 )
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用 材質SCM440(クロムモリブデン鋼) 仕上歯部高周波焼入 圧力角(°)20 ねじれ角(°)35 歯数比1:1 歯車精度歯面研削仕上げJISB17041級
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MGHスパイラルマイタギヤ ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
歯数20 減速比1 材質S45C 種別スパイラルマイタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スパイラルマイタギヤ モジュール2 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール2 種別マイタギヤ 材質S45C 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スパイラルマイタギヤ モジュール3 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール3 種別マイタギヤ 材質S45C 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スパイラルマイタギヤ モジュール2.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール2.5 種別マイタギヤ 材質S45C 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スパイラルマイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール1.5 種別マイタギヤ 材質S45C 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)