絞り込み
ブランド
  • イースタン精工
  • モノタロウ(137)
  • 三木プーリ(18,675)
  • RS PRO(8,231)
  • IKO(日本トムソン)(7,894)
  • NSK(日本精工)(6,728)
  • SMC(6,423)
  • エスコ(4,785)
  • イマオコーポレーション(4,298)
  • SUS(エスユーエス)(3,578)
  • 東京発条製作所(3,112)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2,973)
  • Optibelt(2,704)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,625)
  • NOK(2,539)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2,235)
  • LAMP(スガツネ工業)(2,105)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,981)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,827)
  • 椿本チエイン(1,799)
  • KANA(片山チエン)(1,564)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CBB型コマーシャルベアリング イースタン精工

    CBB型コマーシャルベアリング

    イースタン精工(20件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    工業製品、商業製品の回転部分に幅広く使用されており、摩擦が小さく、装置全体の効率と寿命を改良するのに大きな効果を果たしています。 研磨をしないハウジングや軸等を有する組立品に使用すると最適です。このハウジングに簡単案プレス作業で圧入できるよう、外カバーに軟鋼材を使用しており、通し孔の位置決めを簡単にできるよう、フランジがついております。
    用途キャスター用。公差d+2/-0公差D+2/-0
  • 樹脂ベアリング EUタイプ イースタン精工

    樹脂ベアリング EUタイプ

    イースタン精工(7件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
    用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
  • 樹脂ベアリング EOタイプ イースタン精工

    樹脂ベアリング EOタイプ

    イースタン精工(7件のレビュー)
    ¥909~税込¥1,000~
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
    用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
  • 樹脂ベアリング Eタイプ イースタン精工

    樹脂ベアリング Eタイプ

    イースタン精工(4件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
    用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
  • 樹脂ベアリング E-6Bタイプ イースタン精工

    樹脂ベアリング E-6Bタイプ

    イースタン精工(3件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
    用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
  • スチールベアリング(六角穴ボルトタイプ) イースタン精工

    スチールベアリング(六角穴ボルトタイプ)

    イースタン精工(1件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷
    JISベアリングに取付ねじをかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。
    用途各種搬送部分、機械設備等。材質/仕上(ベアリング)スチール/-,(ボルト部)スチール/三価メッキ使用温度範囲-40~140℃精度等級JIS B 1514 0級
  • 樹脂ベアリング EO-6Bタイプ イースタン精工

    樹脂ベアリング EO-6Bタイプ

    イースタン精工(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
    用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
  • 樹脂ベアリング EVタイプ イースタン精工

    樹脂ベアリング EVタイプ

    イースタン精工(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
    用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)使用温度範囲-20~80℃寸法R(mm)0.6精度等級JIS B 1514 0級角度M(°)60
  • 樹脂ベアリング E-Bタイプ イースタン精工

    樹脂ベアリング E-Bタイプ

    イースタン精工
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
    用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃ねじ長さ(mm)8ねじ寸法M6×1.00ツバ厚(mm)1精度等級JIS B 1514 0級
  • 樹脂プーリー U溝タイプ イースタン精工

    樹脂プーリー U溝タイプ

    イースタン精工
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    ポリアセタール樹脂より耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性、低吸水率に優れています。
    用途滑車、ガイドローラーなど。材質/仕上ベアリング:スチール、外周部:超高分子量ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~50精度等級JIS B 1514 0級
  • 樹脂ベアリング EU-Bタイプ イースタン精工

    樹脂ベアリング EU-Bタイプ

    イースタン精工(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
    用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。使用温度範囲-20~80℃ねじ長さ(mm)8寸法r(mm)2.5ねじ寸法M6×1.00ツバ厚(mm)0.5精度等級JIS B 1514 0級
  • ウレタンベアリング 軽荷重タイプ Bタイプ イースタン精工

    ウレタンベアリング 軽荷重タイプ Bタイプ

    イースタン精工(3件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    ベアリング外周にウレタンを接着しているため静音性に優れています。
    用途機械設備、搬送用など。材質ベアリング:スチール、外周部:エーテル系ウレタン色グレータイプB使用温度範囲-20~70℃精度等級JIS B 1514 0級硬度(ショア A)90
  • ウレタンベアリング 軽荷重タイプ Aタイプ イースタン精工

    ウレタンベアリング 軽荷重タイプ Aタイプ

    イースタン精工
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷
    ベアリング外周にウレタンを接着しているため静音性に優れています。硬度90°です。
    用途機械設備、搬送用など。材質ベアリング:スチール、外周部:エーテル系ウレタン色グレータイプA使用温度範囲-20~70℃精度等級JIS B 1514 0級硬度(ショア A)90
  • 樹脂ベアリング EU-6Bタイプ イースタン精工

    樹脂ベアリング EU-6Bタイプ

    イースタン精工(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
    用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。使用温度範囲-20~80℃ねじ長さ(mm)8寸法r(mm)2.5ねじ寸法M6×1.00ツバ厚(mm)0.5六角穴対辺(mm)2.5精度等級JIS B 1514 0級
  • ステンレスベアリング(六角穴ボルトタイプ) イースタン精工

    ステンレスベアリング(六角穴ボルトタイプ)

    イースタン精工
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷
    JISベアリング(SUS)に取付ねじ(SUS)をかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。
    用途各種搬送部分、機械設備等。タイプ六角穴ボルトタイプ使用温度範囲(℃)-40~140精度等級JIS B 1514 0級
  • 樹脂プーリー V溝タイプ イースタン精工

    樹脂プーリー V溝タイプ

    イースタン精工
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリアセタール樹脂より耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性、低吸水率に優れています。
    用途滑車、ガイドローラーなど。材質/仕上ベアリング:スチール、外周部:超高分子量ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~50精度等級JIS B 1514 0級角度M(°)60
  • スチール製 六角穴ボルト付ベアリング イースタン精工

    スチール製 六角穴ボルト付ベアリング

    イースタン精工
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    JISベアリングに取付ねじを接着剤で装着したタイプです。ねじ頭の突出がありません。
    用途各種搬送部分、機械設備など。各種搬送部分、機械設備など。材質ベアリング:スチール、ボルト部:スチール(表面処理:三価クロメートメッキ)2018年トラスコ掲載ページ2 0054
  • 樹脂ベアリング EO-Bタイプ イースタン精工

    樹脂ベアリング EO-Bタイプ

    イースタン精工
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
    用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃ねじ長さ(mm)8寸法r(mm)5ねじ寸法M6×1.00精度等級JIS B 1514 0級
  • 樹脂ベアリング EV-6Bタイプ イースタン精工

    樹脂ベアリング EV-6Bタイプ

    イースタン精工
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
    用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。使用温度範囲-20~80℃ねじ長さ(mm)8寸法r(mm)0.6ねじ寸法M6×1.00ツバ厚(mm)0.5六角穴対辺(mm)2.5精度等級JIS B 1514 0級角度M(°)60
  • 樹脂プーリー 両側フランジタイプ イースタン精工

    樹脂プーリー 両側フランジタイプ

    イースタン精工
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    ポリアセタール樹脂より耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性、低吸水率に優れています。
    用途滑車、ガイドローラーなど。材質/仕上ベアリング:スチール、外周部:超高分子量ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~50精度等級JIS B 1514 0級
  • ステンレス製 六角穴ボルト付ベアリング イースタン精工

    ステンレス製 六角穴ボルト付ベアリング

    イースタン精工
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    JISベアリング(SUS)に取付ねじ(SUS)を接着剤で装着したタイプです。ねじ頭の突出がありません。
    用途各種搬送部分、機械設備など。各種搬送部分、機械設備など。材質ベアリング:ステンレス(SUS440C)、ボルト部:ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 0053
  • ウレタンベアリング URPタイプ イースタン精工

    ウレタンベアリング URPタイプ

    イースタン精工
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    JISベアリングを内蔵、ベアリングに影響をあたえないようベアリングケースにウレタン(ウレタン硬度90°)を焼付しています。 回転時における熱を逃がすため、ウレタンの肉厚は薄く製作されています。 接着性、弾性、耐摩耗性に優れています。また、騒音、振動の低減にも対応しています。
    用途各種搬送用。使用温度範囲-20~70℃精度等級JIS B 1514 0級
  • 樹脂ベアリングE-6Bタイプ ステンレス イースタン精工

    樹脂ベアリングE-6Bタイプ ステンレス

    イースタン精工
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリングEU-6Bタイプ ステンレス イースタン精工

    樹脂ベアリングEU-6Bタイプ ステンレス

    イースタン精工
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    寸法L(mm)8寸法d(mm)M6寸法C(mm)0.5寸法R(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンベアリング イースタン精工

    ウレタンベアリング

    イースタン精工(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    URPタイプより荷重レベルが2.5倍アップしたタイプです。 接着性・耐摩耗性・静音性に優れています。
    用途機械装置、搬送用など。使用温度範囲(℃)-20~70
  • 樹脂ベアリング Eタイプ ステンレス イースタン精工

    樹脂ベアリング Eタイプ ステンレス

    イースタン精工
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    7日以内出荷
  • 樹脂ベアリング EUタイプ ステンレス イースタン精工

    樹脂ベアリング EUタイプ ステンレス

    イースタン精工
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
  • 六角溝ネジ付ベアリング イースタン精工

    六角溝ネジ付ベアリング

    イースタン精工
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    JISベアリングに取付ねじをかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。
    用途各種搬送部分、機械設備など。幅(mm)4タイプ六角穴ボルトタイプ使用温度範囲(℃)-40~140℃ねじ長さ(mm)5ねじ寸法M4×0.70ツバ厚(mm)1.5精度等級JIS B 1514 0級
  • 樹脂ベアリング EV-Bタイプ イースタン精工

    樹脂ベアリング EV-Bタイプ

    イースタン精工
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
    用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。使用温度範囲-20~80℃ねじ長さ(mm)8寸法r(mm)0.6ねじ寸法M6×1.00ツバ厚(mm)0.5精度等級JIS B 1514 0級角度M(°)60
  • 樹脂ベアリング(十字溝ボルトタイプ) EU-Bタイプ イースタン精工

    樹脂ベアリング(十字溝ボルトタイプ) EU-Bタイプ

    イースタン精工
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    精密ベアリングを内蔵した樹脂成形ベアリングです。外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
    用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。トラスコ品番334-3421材質ベアリング:スチール、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、ボルト部:スチール(表面処理:三価クロメートメッキ)幅(mm)8ねじ長さ(mm)8ベアリング696ZZ寸法R(mm)2.5ツバ厚(mm)0.5外径(mm)26ねじサイズ【ローラーねじ】M6×1.00RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)200
  • 樹脂ベアリングEO-6Bタイプ ステンレス イースタン精工

    樹脂ベアリングEO-6Bタイプ ステンレス

    イースタン精工
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    寸法L(mm)8寸法d(mm)M6寸法R(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリングE-6Bタイプ イースタン精工

    樹脂ベアリングE-6Bタイプ

    イースタン精工
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリングEOタイプ ステンレス イースタン精工

    樹脂ベアリングEOタイプ ステンレス

    イースタン精工
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    寸法d(mm)6ベアリング696ZZ SUS寸法D(mm)26寸法B(mm)8寸法R(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • プーリー1294 イースタン精工

    プーリー1294

    イースタン精工
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    ボールベアリング入りで、静音、高荷重設計です。
    用途ワイヤを使用した滑車として。(Φ10までのワイヤ径に対応)トラスコ品番195-1099幅(mm)24材質/仕上スチール(SPCC)/三価クロメートメッキ付質量(g)260基本使用荷重(t)0.080使用ロープ径(mm)最大10溝径(Φmm)80外径(mm)94.5アズワン品番64-8652-76内径(mm)12
  • 樹脂ベアリング EVタイプ ステンレス イースタン精工

    樹脂ベアリング EVタイプ ステンレス

    イースタン精工
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
  • 樹脂ベアリング EV-6Bタイプ ステンレス イースタン精工

    樹脂ベアリング EV-6Bタイプ ステンレス

    イースタン精工
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    ステンレス製の精密ベアリングを内蔵した樹脂成形ベアリングです。 耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が樹脂ですので、鉄製に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
    用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション
  • 樹脂ベアリング EU-6Bタイプ ステンレス イースタン精工

    樹脂ベアリング EU-6Bタイプ ステンレス

    イースタン精工
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    ねじ寸法M6×1.00
  • 樹脂ベアリング EOタイプ ステンレス イースタン精工

    樹脂ベアリング EOタイプ ステンレス

    イースタン精工
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    7日以内出荷
    ステンレス製の精密ベアリングを内蔵した樹脂成形ベアリングです。 耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が樹脂ですので、鉄製に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
    用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー
  • 樹脂ベアリング EO-6Bタイプ ステンレス イースタン精工

    樹脂ベアリング EO-6Bタイプ ステンレス

    イースタン精工
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1セット(10個)ほか
    7日以内出荷
  • 樹脂ベアリング E-6Bタイプ ステンレス イースタン精工

    樹脂ベアリング E-6Bタイプ ステンレス

    イースタン精工
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(10個)
    7日以内出荷