メカニカル部品/機構部品 :「戸の滑車」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。
材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)
使用温度範囲-20~80℃
精度等級JIS B 1514 0級
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。
寸法R(mm)0.6
角度M(°)60
材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)
使用温度範囲-20~80℃
精度等級JIS B 1514 0級
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。
ねじ寸法M6×1.00
使用温度範囲-20~80℃
ねじ長さ(mm)8
寸法r(mm)2.5
ツバ厚(mm)0.5
六角穴対辺(mm)2.5
精度等級JIS B 1514 0級
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。
ねじ寸法M6×1.00
使用温度範囲-20~80℃
ねじ長さ(mm)8
寸法r(mm)0.6
ツバ厚(mm)0.5
精度等級JIS B 1514 0級
角度M(°)60
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。
ねじ寸法M6×1.00
使用温度範囲-20~80℃
ねじ長さ(mm)8
寸法r(mm)2.5
ツバ厚(mm)0.5
精度等級JIS B 1514 0級
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。
ねじ寸法M6×1.00
使用温度範囲-20~80℃
ねじ長さ(mm)8
寸法r(mm)0.6
ツバ厚(mm)0.5
六角穴対辺(mm)2.5
精度等級JIS B 1514 0級
角度M(°)60
ステンレス製の精密ベアリングを内蔵した樹脂成形ベアリングです。
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が樹脂ですので、鉄製に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション
精密ベアリングを内蔵した樹脂成形ベアリングです。外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。
トラスコ品番334-3421
材質ベアリング:スチール、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、ボルト部:スチール(表面処理:三価クロメートメッキ)
幅(mm)8
ねじ長さ(mm)8
ベアリング696ZZ
寸法R(mm)2.5
ツバ厚(mm)0.5
外径(mm)26
ねじサイズ【ローラーねじ】M6×1.00
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(N)200
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。