メカニカル部品/機構部品 :「アルミ フレーム 自在」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
自在な角度取り付けが可能なコネクタです。
ボルトを締めることによって角度が固定されます。
材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄
質量(g)337
タイプグリップ側は、GF-Nフレームにも連結可能です。
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)26.6
表面処理アルマイト
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
適合SF30シリーズ
材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ
質量(g)44
1個
¥165
税込¥182
当日出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)40
表面処理アルマイト
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
グリーンフレームLスロットへTナットとボルトで取り付けます。
材質(本体)スチール
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-004)
グリーンフレームLスロットへTナットとボルトで取り付けます。
材質(本体)スチール
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-004)
材質ターンブラケット本体部:アルミ押出材、クランプレバー部:樹脂・鉄
質量(g)99
表面処理アルマイト
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質本体:SPCC、車輪:ナイロン
質量(g)390
耐荷重(kg)80
1個
¥1,200
税込¥1,320
9日以内出荷
キャスターフィックス専用のキャスターです。
旧アイテムNo.:GFN-557
適合グリーンフレームN
材質本体部:スチール/車輪:ゴム
質量(g)1010
シリーズGF
キャスター自在/ブレーキ付
キャスター径(Φmm)100
耐荷重(N)1200
1個
¥2,081
税込¥2,289
9日以内出荷
キャスターフィックス専用のキャスターです。
旧アイテムNo.:GFN-501
適合グリーンフレームN
材質本体部:スチール/車輪:ゴム
質量(g)1170
シリーズGF
キャスター自在/ブレーキ付
キャスター径(Φmm)100
耐荷重(N)1200
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ペダルを踏むことにより、動きをロックします。
ロック時押圧力:392N
用途グリーンフレームLスロットへ取り付けます。
Φ150の固定・自在キャスターに対応します。
材質樹脂・スチール
質量(g)850
タイプ積載荷重は、キャスターで受けます。
1個
¥4,060
税込¥4,466
当日出荷
ペダルを踏むことにより動きをロックします。
Φ75固定・自在キャスターに対応します。
適合グリーンフレームN
材質SPHC
質量(g)586
シリーズGF
耐荷重(N)200
1個
¥4,798
税込¥5,278
9日以内出荷
ペダルを踏むことにより動きをロックします。
Φ75固定・自在キャスターに対応します。
適合グリーンフレームN
材質本体:SPHC/ボルト・ナット:鉄
質量(g)686
シリーズGF
キット内容Φ75キャスターロック×1/TナットL(M8)×4/六角穴付ボルト(M8×12)×4
1個
¥5,491
税込¥6,040
当日出荷
ペダルを踏むことにより、動きをロックします。
ロック時押圧力:392N
用途グリーンフレームLスロットへ取り付けます。
Φ100の固定・自在キャスターに対応します。
材質樹脂・スチール
質量(g)770
タイプ積載荷重は、キャスターで受けます。
1個
¥3,620
税込¥3,982
当日出荷
グリーンフレームLスロットへTナットとボルトで取り付けます。
ブレーキ自在無
材質(本体)スチール
寸法H(mm)93
寸法A(mm)70
寸法D(mm)Φ75
寸法E(mm)28
寸法B(mm)60
寸法X(mm)55
寸法P(mm)8.8
寸法Y(mm)42
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-004)
グリーンフレームLスロットへTナットとボルトで取り付けます。
ブレーキ自在無
材質(本体)スチール
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-004)
キャスターフィックス専用のキャスターです。
ブレーキ自在無
材質(本体)スチール
質量(g)1015
材質(車輪)ウレタン
寸法D(mm)Φ100
耐荷重(N)1200
1個
¥2,539
税込¥2,793
9日以内出荷
キャスターフィックス専用のキャスターです。
ブレーキ自在付き
材質(本体)スチール
質量(g)1140
材質(車輪)ウレタン
耐荷重(N)1200
1個
¥3,620
税込¥3,982
9日以内出荷
適合SF30シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)8
タイプM6
1個
¥52
税込¥57
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。