メカニカル部品/機構部品 :「アルミフレーム 回転」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
179件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレームを自由な角度で交差させて連結させることが出来るコネクタです。
適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)132
1個
799 税込879
当日出荷

SUS(エスユーエス)ヒンジコネクタS
回転やスライドの動きが可能になります。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ポリアセタール
1個
330 税込363
当日出荷

SUS(エスユーエス)クロスコネクタ回転S
フレームを自由な角度で交差させて連結させることができるコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)38
1個
799 税込879
当日出荷

フレームを任意の向きで回転させて固定できます。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)19
1個
311 税込342
当日出荷

1個
479 税込527
当日出荷

油圧ダンパーを用いた制動装置です。 回転軸にブレーキをかけることができます。ロータリーコネクタ(GFJ-A94)または、ワンウェイクラッチ(GFJ-C19)と組み合わせて使用します。 ダンパーが「中」のタイプです。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミ押出材/カバー・歯車:樹脂/ボルト:鉄/ダンパー:樹脂・ステンレス 質量(g)124 シリーズGF 定格トルク(N・m)0.5~1.0
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ロータリーコネクタ
ベアリングを組み込み、よりスムーズな回転を実現するパーツです。
材質(本体部)アルミ押出材、(キャップ部)アルミダイカスト、(ベアリング部)SUJ2 質量(g)130 許容回転数(min-1[r.p.m])13000 基本静定格荷重(N)4050 基本動定格荷重(N)4900
1個
5,270 税込5,797
欠品中

レバーによってロックを解除し、10°刻みで180°動かすことができる可動パーツです。 折りたたみテーブルなどに使用できます。
適合グリーンフレームN 材質本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄 質量(g)389 シリーズGF キット内容フォールディングプレートレバータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
1個
2,961 税込3,257
当日出荷

油圧ダンパーを用いた制動装置と、ベアリングによるスムーズな回転を実現するロータリーコネクタ(GFJ-A94)を組み合わせたアイテムです。 回転軸にブレーキをかけることができます。 ダンパーが「中」のタイプです。
適合グリーンフレームN 材質ロータリーダンパー:樹脂・アルミ/ロータリーコネクタ:アルミ・鉄 質量(g)254 シリーズGF キット内容ロータリーダンパー(中)×1/ロータリーコネクタ×1 定格トルク(N・m)0.5~1.0
1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ロータリーコネクタS
ベアリングを組み込み、よりスムーズな回転を実現するパーツです。
材質(本体部)アルミ押出材、(キャップ部)アルミダイカスト、(ベアリング部)SUJ2 質量(g)115 タイプロータリーコネクタSの外周のツメはSサイズ(19mm)用になります。
1個
4,778 税込5,256
9日以内出荷

回転・スライドの動きに対応するコネクタです。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ナイロン6 質量(g)31
1個
551 税込606
当日出荷

SUS(エスユーエス)リニアスライダL100
ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。
材質アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄 質量(g)209 シリーズグリーンフレームN
1個
4,721 税込5,193
当日出荷

1個
129 税込142
当日出荷

適合SF4045シリーズ 材質アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付 質量(g)53.3
1個
150 税込165
当日出荷

セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2 材質アルミダイカスト、回転防止機能付 質量(g)11
1セット
239 税込263
当日出荷

フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm) 材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ 質量(g)49
1個
399 税込439
当日出荷


SUS(エスユーエス)滑り止め付アジャスタM8
滑り止めシートが付いたアジャスタです。 設置部とノブが別々に回転できるため、設置したままでの調整が可能です。 滑り止めシート部を水拭きすると粘着力が戻ります。
適合グリーンフレームN/SFシリーズ 材質ネジ:ステンレス/座:POM/滑り止めシート:PU(透明) 質量(g)26 シリーズGF 耐荷重(N)490
1個
364 税込400
当日出荷

SUS(エスユーエス)Dブラケット S キット
材質アルミダイカスト(ADC12) 質量(g)13 表面処理回転防止機能付
1セット
240 税込264
当日出荷

用途ヒンジコネクタSの回転やスライド時のストッパとして使用ください。 材質アルミ押出材 質量(g)7
1個
165 税込182
欠品中

SUS(エスユーエス)スライドコネクタ
回転せずにスライドするパーツです。ヒンジコネクタと比べスライドに対するガタが少なくなります。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)樹脂 質量(g)35
1個
551 税込606
当日出荷

SUS(エスユーエス)スライドコネクタS
回転せずにスライドするパーツです。ヒンジコネクタと比べスライドに対するガタが少なくなります。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ポリアセタール 質量(g)13
1個
330 税込363
当日出荷

SUS(エスユーエス)ピンコネクタ
差込側のフレームをスムーズに回転させることができるパーツです。
材質(本体部)アルミダイカスト、(ボルト・ナット・ベアリング部)鉄、(固定部)ゴム・鉄 質量(g)91
1個
1,531 税込1,684
当日出荷

SUS(エスユーエス)滑り止め付アジャスタM6
滑り止めシートが付いたアジャスタです。 設置部とノブが別々に回転できるため、設置したままでの調整が可能です。 滑り止めシート部を水拭きすると粘着力が戻ります。
適合グリーンフレームS 材質ネジ:SUS304/座:POM/滑り止めシート:透明ポリウレタン 質量(g)22 シリーズGF 耐荷重(N)490
1個
352 税込387
当日出荷

1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一定方向の回転に対し一定の制動がかかります。急な下降・上昇を防ぎます。
付属品制動装置用スペーサー×1、SEasyナットL(M5)×2、六角穴付きボルトM5-20(ステン)×2、六角穴付きボルトM5-12(ステン)×2、制御装置08×1 材質(本体・歯車)樹脂、(軸)鉄 質量(g)173
1セット
18,270 税込20,097
当日出荷

SUS(エスユーエス)スライドコネクタハード
回転せずにスライドするパーツです。 モーメント荷重に対する強度がスライドコネクタと比べて2倍以上になりました。
適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材/スライドブッシュ:POM 質量(g)70 シリーズGF
1個
759 税込835
当日出荷

SUS(エスユーエス)スライドコネクタL
回転せずにスライドするパーツです。ヒンジコネクタと比べスライドに対するガタが少なくなります。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)樹脂 質量(g)48
1個
584 税込642
当日出荷

SUS(エスユーエス)ピンコネクタS
差込側のフレームをスムーズに回転させることができるパーツです。 両端支持でご使用ください。
適合グリーンフレームS 材質本体部:アルミダイカスト/ボルト・ナット・ベアリング部:鉄 質量(g)40 シリーズGF
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷

油圧ダンパーを用いた制動装置と、ベアリングによるスムーズな回転を実現するロータリーコネクタ(GFJ-A94)を組み合わせたアイテムです。 回転軸にブレーキをかけることができます。 ダンパーが「強」のタイプです。
適合グリーンフレームN 材質ロータリーダンパー:樹脂・アルミ/ロータリーコネクタ:アルミ・鉄 質量(g)254 シリーズGF キット内容ロータリーダンパー(強)×1/ロータリーコネクタ×1 定格トルク(N・m)0.7~1.4
1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)Dブラケット L キット
セット内容DブラケットL×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2 材質アルミダイカスト(ADC-12) 質量(g)53.3 表面処理回転防止機能付
1セット
305 税込336
当日出荷

ヒンジコネクタSの回転やスライド時のストッパとして使用ください。 導電タイプはアルマイトなしになります。 導通を取りたい場合はアルマイトなしフレーム(特注)をご使用ください。
適合グリーンフレームS 材質アルミ押出材 質量(g)7 シリーズGF
1個
188 税込207
当日出荷

1個
328 税込361
当日出荷

滑り止めシートが付いたアジャスタです。 設置部とノブが別々に回転できるため、設置したままでの調整が可能です。 滑り止めシート部を水拭きすると粘着力が戻ります。 つまみを回転させると滑り止めが上下し、滑り止め付アジャスタに簡単に切り替えられます。
適合グリーンフレームS 材質ネジ:SUS304/座:POM/滑り止めシート:透明ポリウレタン 質量(g)26 シリーズGF 耐荷重(N)294
1個
599 税込659
9日以内出荷

フレームを任意の向きで回転させ固定できます。 インナー型を使用できないフレームでご活用ください。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。 くぼみ部分へドリルネジを取り付けることでフレームの抜けを防止します。 下穴を開ける際はΦ3.5推奨。 引き抜き力を上げたいときにご活用ください。 ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4×10(アイテムNo.SFB-×96)をご利用ください。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト・ボルト・ナット:アルミ 質量(g)51 シリーズGF
1個
572 税込629
当日出荷

油圧ダンパーを用いた制動装置です。 回転軸にブレーキをかけることができます。ロータリーコネクタ(GFJ-A94)または、ワンウェイクラッチ(GFJ-C19)と組み合わせて使用します。 ダンパーが「強」のタイプです。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミ押出材/カバー・歯車:樹脂/ボルト:鉄/ダンパー:樹脂・ステンレス 質量(g)124 シリーズGF 定格トルク(N・m)0.7~1.4
1個
4,720 税込5,192
当日出荷

油圧ダンパーを用いた制動装置です。 回転軸にブレーキをかけることができます。ロータリーコネクタ(GFJ-A94)または、ワンウェイクラッチ(GFJ-C19)と組み合わせて使用します。 ダンパーが「弱」のタイプです。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミ押出材/カバー・歯車:樹脂/ボルト:鉄/ダンパー:樹脂・ステンレス 質量(g)124 シリーズGF 定格トルク(N・m)0.3~0.6
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)バリ取りブラシ
アルミフレーム穴あけ後のバリ取り用途に最適です。電動ドリルやボール盤等の回転軸に固定するだけで、内部に発生したバリが除去できます。
最大回転数(min-1[r.p.m])800 材質シリコンカーバイト
1個
3,619 税込3,981
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容DブラケットSタップ付×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2 材質アルミダイカスト(ADC12) 質量(g)13 表面処理回転防止機能付
1セット
263 税込289
欠品中

SUS(エスユーエス)Dブラケット S タップ付
材質アルミダイカスト(ADC12) 質量(g)13 表面処理回転防止機能付
1個
140 税込154
欠品中