メカニカル部品/機構部品 :「プフ」の検索結果

関連キーワード
85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理 質量(kg/m)0.37 断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4 抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル) 断面係数(mm3)0.83×10
1セット(5本)
2,382 税込2,620
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)GF-SFコネクタ Sスロット
グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
材質アルミ押出材 質量(g)19
1個
199 税込219
当日出荷

グリーンフレーム用のハンディーカッターです。 ※対応可能フレームアイテム:GFF-000
質量(g)605
1個
17,490 税込19,239
当日出荷

SUS(エスユーエス)GF-SFコネクタ Lスロット
グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
材質アルミ押出材 質量(g)25
1個
232 税込255
当日出荷

1本
53 税込58
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

1個
99 税込109
当日出荷

SUS(エスユーエス)GFS-GFコネクタ
GF-S(19mm)フレームとGF-N(28mm)・GF-G(4mm)フレームを連結するコネクタです。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)25
1個
311 税込342
当日出荷

フレームの側面をグリップして、90°に連結するブラケットです。 インナー型コネクタを使用できない場合でも、フレーム外寸内に収められます。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)23
1個
399 税込439
欠品中

SUS(エスユーエス)GFバンパー
フレームを傷からガードします。
材質低密度ポリエチレン 質量(g)200
1個
771 税込848
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)アンチバックGF
一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。 下部がGF-Nフレームと同等の突起形状になっているタイプです。
適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:鉄/ピン:ステンレス ほか 質量(g)69 シリーズGF キット内容六角穴付ボルトM4×20×2/六角ナットM4×2
1個
1,087 税込1,196
当日出荷

1個
889 税込978
当日出荷


コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)41
1セット
479 税込527
当日出荷

グリーンフレームハード(GFF-019)専用キャップです。
材質低密度ポリエチレン 質量(g)3
1個
112 税込123
当日出荷

フレーム端面を保護するためのカバーです。 中空を利用して簡単なツール差しなどとしてもご使用いただけます。
適合グリーンフレームN 材質軟質塩ビ 質量(g)4 シリーズGF
1個
132 税込145
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
999 税込1,099
欠品中

1個
132 税込145
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂プレートの取り付け用パーツです。 フレームにワンタッチで取付可能です。 樹脂プレートの加工も不要です。
適合グリーンフレームN 材質ポリプロピレン 長さ(mm)2000 質量(g)83/m シリーズGF
1個
964 税込1,060
当日出荷

1個
120 税込132
当日出荷

樹脂プレートの取り付け用パーツです。 フレームにワンタッチで取付可能です。 樹脂プレートの加工も不要です。
適合グリーンフレームN 材質ポリプロピレン 長さ(mm)2000 質量(g)81/m シリーズGF
1個
875 税込963
9日以内出荷

グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
1個
165 税込182
当日出荷

SUS(エスユーエス)GFスライダーF-F
フレームをスライドさせるパーツです。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ポリアセタール 質量(g)130
1個
1,035 税込1,139
欠品中

フレーム端面を保護するためのカバーです。 中空を利用して簡単なツール差しなどとしてもご使用いただけます。
適合グリーンフレームN 材質軟質塩ビ 質量(g)4 シリーズGF
1個
132 税込145
当日出荷

SUS(エスユーエス)GFスライダーP-F
パネル等をスライドさせるパーツです。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ポリアセタール 質量(g)106
1個
899 税込989
当日出荷

グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
1個
165 税込182
当日出荷

SUS(エスユーエス)GF-SFコネクタ LスロットG
グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
材質アルミ押出材 質量(g)44
1個
363 税込399
当日出荷

SUS(エスユーエス)GFローラー取付キット
GFの爪部をレールとして利用するローラーです。
材質(ローラー部)ポリアセタール、(ベアリング・ボルト)鋼、(スペーサー・ナット)ステンレス 質量(g)70 キット内容ベアリング用スペーサー×1、GFローラー(単品)×1、六角穴付ボルトM6×40×1、STナットL(M6)×1
1セット
1,778 税込1,956
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)GF抜差し蝶番S-L
蝶番としてご使用ください。 取り付け後でも軸と羽を分割できるため、扉を容易に外すことができます。
適合グリーンフレームS 材質本体部:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ブッシュ:POM/ボルト:鉄 質量(g)62 シリーズGF 耐荷重(N)260
1個
1,012 税込1,113
9日以内出荷

1個
159 税込175
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
112 税込123
当日出荷

SUS(エスユーエス)GF-SFコネクタ SスロットG
グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
材質アルミ押出材 質量(g)33
1個
399 税込439
当日出荷

グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
1個
329 税込362
当日出荷

フレーム端面を保護するためのカバーです。 中空になっているので、レンチなどの細い工具挿しとしてもご使用いただけます。
適合グリーンフレームG 材質軟質塩ビ 質量(g)7 シリーズGF
1個
145 税込160
9日以内出荷

DINレールとGFが一体になったフレームです。 DINレール対応の器機を簡単に取付けることができます。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理 タイプ100mm未満(30mmまで)の切断対応可能 質量(kg/m)0.53(グリーンフレームエンドカバー 7) 断面2次モーメントlx=2.36×104mm4 ly=1.88×104mm4 抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル) 断面係数(mm3)Zx=1.35×10 Zx=0.98×10
1個
120 税込132
9日以内出荷

コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)52
1セット
499 税込549
当日出荷

SUS(エスユーエス)GF Lスロットラック
グリーンフレームLスロット(GFF-004)へ直接取り付けが可能なラックです。 つぎ足して使用できます。 制動装置(GFK-914)とセットでご使用ください。
適合グリーンフレームN 材質POM 質量(g)20 シリーズGF
1個
599 税込659
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)GFローラーS取付キット
GF-Sシリーズのフレームをレールとして利用するローラーです。
適合グリーンフレームS 材質POM/ベアリング・ボルト・ナット:鉄/スペーサー:ステンレス 質量(g)20 シリーズGF キット内容GFローラーS(単品)×1/ベアリング×1/六角穴付ボルト(M5×25)×1/GFSベアリングスペーサ×1/TナットSS(M5)×1 耐荷重(N)30
1個
1,969 税込2,166
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)エンドカバーGFG
フレーム端面を保護するためのカバーです。
用途中空になっているので、レンチなどの細い工具挿しとしてもご使用いただけます。 材質軟質塩ビ 質量(g)7
1個
144 税込158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンフレームSハード(GFF-404)専用のキャップです。
材質低密度ポリエチレン 質量(g)0.9
1個
112 税込123
9日以内出荷