GF抜差し蝶番S-RSUS(エスユーエス)9日以内出荷
蝶番としてご使用ください。
取り付け後でも軸と羽を分割できるため、扉を容易に外すことができます。
適合グリーンフレームS材質本体部:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ブッシュ:POM/ボルト:鉄質量(g)62シリーズGF耐荷重(N)260
GF抜差し蝶番S-LSUS(エスユーエス)9日以内出荷
蝶番としてご使用ください。
取り付け後でも軸と羽を分割できるため、扉を容易に外すことができます。
適合グリーンフレームS材質本体部:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ブッシュ:POM/ボルト:鉄質量(g)62シリーズGF耐荷重(N)260
GF抜差し蝶番RSUS(エスユーエス)当日出荷
材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス質量(g)90
GF抜差し蝶番LSUS(エスユーエス)当日出荷
材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス質量(g)90
平型蝶番S用アルミ板ナットSUS(エスユーエス)9日以内出荷
材質A6N01SS-T5質量(g)8.6寸法L(mm)45寸法A(mm)7.5寸法t(mm)5表面処理アルマイト寸法B(mm)30
平型蝶番SステンキットSUS(エスユーエス)9日以内出荷
セット内容平型蝶番S×1、十字穴付皿ボルト(M5×12)×4、TナットS(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)35.4表面処理アルマイト
平型蝶番SキットSUS(エスユーエス)当日出荷
セット内容平型蝶番S×1、十字穴付皿ボルト(M5×12)×4、TナットS(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)35.4表面処理アルマイト
平型蝶番SS用アルミ板ナットSUS(エスユーエス)9日以内出荷
材質A6N01SS-T5質量(g)7.7寸法L(mm)40寸法A(mm)7.5寸法t(mm)5表面処理アルマイト寸法B(mm)25寸法C(mm)M5
平型蝶番SSステンキットSUS(エスユーエス)9日以内出荷
セット内容平型蝶番SS×1、十字穴付皿ボルト(M5×8)×4、TナットSS(M5)×4材質A6N01SS-T5質量(g)26.9表面処理アルマイト
平型蝶番SSキットSUS(エスユーエス)当日出荷
セット内容平型蝶番SS×1、十字穴付皿ボルト(M5×8)×4、TナットSS(M5)×4材質A6N01SS-T5質量(g)26.9表面処理アルマイト
平型蝶番SSUS(エスユーエス)当日出荷から9日以内出荷
平型蝶番L45-SステンキットSUS(エスユーエス)9日以内出荷
セット内容平型蝶番L45-S×1、十字穴付皿ボルト(M6×12)×2、十字穴付皿ボルト(M6×15)×2、TナットL(M6)×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)58.7表面処理アルマイト
平型蝶番L45-SキットSUS(エスユーエス)9日以内出荷
セット内容平型蝶番L45-S×1、十字穴付皿ボルト(M6×12)×2、十字穴付皿ボルト(M6×15)×2、TナットL(M6)×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)58.7表面処理アルマイト
平型蝶番L45-SSUS(エスユーエス)9日以内出荷
材質A6N01SS-T5質量(g)58.7表面処理アルマイト
平型蝶番L45(M6)用アルミ板ナットSUS(エスユーエス)9日以内出荷
材質A6N01SS-T5質量(g)12.2寸法L(mm)63寸法A(mm)10寸法t(mm)5表面処理アルマイト寸法B(mm)43寸法C(mm)M6
平型蝶番L45(M6)ステンキットSUS(エスユーエス)9日以内出荷
セット内容平型蝶番L45(M6)×1、十字穴付皿ボルト(M6×15)×4、TナットL(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)72.5表面処理アルマイト
平型蝶番L45(M6)キットSUS(エスユーエス)9日以内出荷
セット内容平型蝶番L45(M6)×1、十字穴付皿ボルト(M6×15)×4、TナットL(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)72.5表面処理アルマイト
平型蝶番L40-SステンキットSUS(エスユーエス)9日以内出荷
セット内容平型蝶番L40-S×1、十字穴付皿ボルト(M6×12)×2、十字穴付皿ボルト(M6×15)×2、TナットL(M6)×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)58.7表面処理アルマイト
平型蝶番L40-SキットSUS(エスユーエス)9日以内出荷
セット内容平型蝶番L40-S×1、十字穴付皿ボルト(M6×12)×2、十字穴付皿ボルト(M6×15)×2、TナットL(M6)×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)58.7表面処理アルマイト
平型蝶番L40-SSUS(エスユーエス)9日以内出荷
材質A6N01SS-T5質量(g)58.7表面処理アルマイト
平型蝶番L40(M6)用アルミ板ナットSUS(エスユーエス)9日以内出荷
材質A6N01SS-T5質量(g)10.6寸法L(mm)55寸法A(mm)9寸法t(mm)5表面処理アルマイト寸法B(mm)37
平型蝶番L40(M6)ステンキットSUS(エスユーエス)9日以内出荷
セット内容平型蝶番L40(M6)×1、十字穴付皿ボルト(M6×15)×4、TナットL(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)58.7表面処理アルマイト
平型蝶番L40(M6)キットSUS(エスユーエス)当日出荷
セット内容平型蝶番L40(M6)×1、十字穴付皿ボルト(M6×15)×4、TナットL(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)58.7表面処理アルマイト
抜差蝶番SS-RキットSUS(エスユーエス)9日以内出荷
セット内容抜差蝶番SS-R×1、六角穴付低頭ボルトM5×8(ステンレス)×4、STナットSS(M5)×4材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)質量(g)88
抜差蝶番SS-RSUS(エスユーエス)9日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)質量(g)88
抜差蝶番SS-LキットSUS(エスユーエス)9日以内出荷
セット内容抜差蝶番SS-L×1、六角穴付低頭ボルトM5×8(ステンレス)×4、STナットSS(M5)×4材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)質量(g)88
抜差蝶番SS-LSUS(エスユーエス)9日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)質量(g)88
抜差蝶番S-RキットSUS(エスユーエス)9日以内出荷
セット内容抜差蝶番S-R×1、六角穴付低頭ボルト(M6×12)ステンレス×4、STナットS(M6)×4材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)質量(g)104
抜差蝶番S-RSUS(エスユーエス)9日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)質量(g)104
抜差蝶番S-LキットSUS(エスユーエス)9日以内出荷
セット内容抜差蝶番S-L×1、六角穴付低頭ボルト(M6×12)ステンレス×4、STナットS(M6)×4材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)質量(g)104
抜差蝶番S-LSUS(エスユーエス)9日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)質量(g)104
抜差蝶番L45-RキットSUS(エスユーエス)9日以内出荷
セット内容抜差蝶番L45-R×1、六角穴付低頭ボルト(M6×15)ステンレス×4、STナットL(M6)×4材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)質量(g)144
抜差蝶番L45-RSUS(エスユーエス)9日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)質量(g)144
抜差蝶番L45-LキットSUS(エスユーエス)9日以内出荷
セット内容抜差蝶番L45-L×1、六角穴付低頭ボルト(M6×15)ステンレス×4、STナットL(M6)×4材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)質量(g)144
抜差蝶番L45-LSUS(エスユーエス)9日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)質量(g)144
抜差蝶番L40-RキットSUS(エスユーエス)9日以内出荷
セット内容抜差蝶番L40R×1、六角穴付低頭ボルト(M6×15)ステンレス×4、STナットS(M6)×4材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)質量(g)121
抜差蝶番L40-RSUS(エスユーエス)9日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)質量(g)121
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ホルダイマオコーポレーション税込¥9,898¥8,998
ホルダイマオコーポレーション税込¥7,148¥6,498
ホルダイマオコーポレーション税込¥12,078¥10,980
ホルダイマオコーポレーション税込¥8,248¥7,498
ホルダイマオコーポレーション税込¥10,998¥9,998