ロータリーコネクタSUS(エスユーエス)当日出荷
ベアリングを組み込み、よりスムーズな回転を実現するパーツです。
材質(本体部)アルミ押出材、(キャップ部)アルミダイカスト、(ベアリング部)SUJ2質量(g)130許容回転数(min-1[r.p.m])13000基本静定格荷重(N)4050基本動定格荷重(N)4900
Vローラー取付キットSUS(エスユーエス)9日以内出荷
グリーンフレームF35/F50などの薄板部をレールとして利用するローラーです。
耐荷重目安:10N
用途直動のガイドとしてご使用ください。材質(本体部)ポリアセタール、(ベアリング部)SUJ2、(スペーサー)ステンレス質量(g)43キット内容ベアリング用スペーサー×1V、ローラー(単品)×1、六角穴付ボルトM6×25×1、STナットL(M6)×1
ベアリングコロコンモジュールSUS(エスユーエス)9日以内出荷
ベアリングを組み込んだコロを使用した、高摺動で静音なコロコンモジュールです。
適合グリーンフレームN材質サポート・ホイール:POM/ピン:SUM/ベアリング:SUJ2質量(g)122シリーズGF負荷重(kg)10/個
ロータリーコネクタSSUS(エスユーエス)9日以内出荷
ベアリングを組み込み、よりスムーズな回転を実現するパーツです。
材質(本体部)アルミ押出材、(キャップ部)アルミダイカスト、(ベアリング部)SUJ2質量(g)115タイプロータリーコネクタSの外周のツメはSサイズ(19mm)用になります。
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
自動調心ころ軸受JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)税込¥6,048~¥5,498~
オイルシールSKF(日本エスケイエフ)税込¥538~¥489~
シール座金NBK(鍋屋バイテック会社)税込¥758~¥689~