M12のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。
適合グリーンフレームN
材質帯電防止ナイロン6
質量(g)24
抵抗値109~11
耐荷重(N)1250
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
適合グリーンフレームN
材質SS400、SU304
長さ(mm)100
質量(g)153
耐荷重(N)5000
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
1個
¥329
税込¥362
欠品中
ワークの衝撃を吸収することができるキットです。
本体はGFの突起形状のため、取り付けが簡単です。
アブソーバーは調整式(細目・M12)です。
適合グリーンフレームN
材質アブソーバー部:鉄(複合)/本体:アルミ押出材
質量(g)82
シリーズGF
キット内容アブソーバー×1/アブソーバーホルダM12×1
最大吸収エネルギー(J[kgf・m])2.94
衝突速度範囲(m/sec)0.3~1
1個
特価
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
アブソーバー用のホルダパーツです。
ΦA寸法と全長28mmを考慮し、アブソーバーを選定してください。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材
質量(g)35
シリーズGF
寸法(Φmm)12.5
1個
¥599
税込¥659
9日以内出荷
セット内容アジャスタブラケットM12×1、TナットL(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×20)(ユニクロ)×2
材質アルミ押出材
質量(g)121
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
セット内容アジャスタブラケットM12×1、TナットS(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×15)×2
材質アルミ押出材
質量(g)107
表面処理アルマイト表面処理
1セット
¥572
税込¥629
当日出荷
M12アジャスタ専用の押さえ金具です。
振動や衝撃による移動を防ぎます。
適合グリーンフレームN/SFシリーズ
材質SPCC
質量(g)70
シリーズGF
1個
¥738
税込¥812
9日以内出荷
材質車輪:ナイロン、アジャスタボルト:SS400相当
質量(g)261
表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
耐荷重(N)588
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
ダブルコネクタで連結したフレームでも使用できるアジャスタです。
適合グリーンフレームN
材質SS400
質量(g)132
耐荷重(N)2000
1個
¥399
税込¥439
欠品中
キャスターとアジャスタを一体化した製品です。
適合グリーンフレームN/SFシリーズ
材質本体:PA/金属部:SS400/車輪:PA
質量(g)255
シリーズGF
耐荷重(N)588
1個
¥2,079
税込¥2,287
9日以内出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチール
材質(車輪)ナイロン
適合コネクタフットコネクタM12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタキャスターコネクタA(GFN-C08)、アジャスタキャスターコネクタB(GFN-C09)、パレットコネクタ(GFJ-A13)
耐荷重(N)500
用途M12のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。
材質導電ポリプロピレン
質量(g)21
耐荷重(N)500
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
キャスターとアジャスタを一体化した製品です。
車輪部分にエラストマーを採用しており、走行時の静音性、クッション性に優れています。
適合グリーンフレームN/SFシリーズ
材質本体:PA/金属部:SS400/車輪:エラストマー
質量(g)260
シリーズGF
耐荷重(N)588
1個
¥3,298
税込¥3,628
9日以内出荷
ローラースライダS用の端面保護キャップです。
固定にはタッピングビスを使用します。
適合グリーンフレームS
材質PA/ボルト:ステンレス
質量(g)4
シリーズGF
キット内容ローラースライダS用キャップ(1個)/十字穴付皿タッピングネジM4×12(2個)
1個
¥164
税込¥180
9日以内出荷
グリーンフレームLスロットW用端面保護キャップです。
固定にはタッピングビスを使用します。
適合グリーンフレームN
材質PA/ボルト:鉄
質量(g)6
シリーズGF
キット内容グリーンフレームLスロットW用キャップ(1個)/十字穴付皿タッピングネジM4×12(2個)
1個
¥211
税込¥232
9日以内出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
セット内容DブラケットクロスS×1、六角穴付ボルトM6×12(三価クロメート)×2、TナットS(M6)×2
材質アルミダイカスト(ADC12)
質量(g)14
1セット
¥241
税込¥265
当日出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチール
材質(車輪)ゴム
寸法L(mm)25
寸法D(mm)Φ75
寸法T(mm)M12
適合コネクタフットコネクタM 12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタコネクタA/Bパレットコネクタ
耐荷重(N)400
用途アースを取るためのキットです。フレームの任意の場所にタッピングビスをネジ込みアースへ接続します。
付属品アースケーブ ル1.5m、トラスタッピングビスM4×12(3価クロメートメッキ)
1セット
¥179
税込¥197
当日出荷
セット内容平型蝶番S×1、十字穴付皿ボルト(M5×12)×4、TナットS(M6)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)35.4
表面処理アルマイト
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
GFパーツの取り付けが可能なアタッチメントがついた1軸タイプのスタンドです。
50mmピッチで高さ調節ができます。
適合グリーンフレームN
材質本体:アルミ押出材・PA(ガラス入り)/アタッチメント:アルミ押出材/ボルト・ワッシャ:鉄
質量(g)438
シリーズGF
キット内容GFマルチスタンドA×1/マルチスタンドアタッチメント×1/六角穴付ボルト(M6×12)×2/六角穴付ボルト(M6×10)×4/平ワッシャM6×4
1個
¥6,798
税込¥7,478
9日以内出荷
セット内容アングルブラケットS×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2
材質A6N01SS-T5
質量(g)14
表面処理アルマイト
1セット
¥239
税込¥263
当日出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチール
適合コネクタフットコネクタM12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタキャスターコネクタA(GFN-C08)、アジャスタキャスターコネクタB(GFN-C09)、パレットコネクタ(GFJ-A13)
セット内容DブラケットS×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2
材質アルミダイカスト(ADC12)
質量(g)13
表面処理回転防止機能付
1セット
¥262
税込¥288
当日出荷
セット内容面出し用プレートS×1、蝶ボルト(M6×12)×2、SフリーナットS(M6)×2
材質プレート:SUS304
質量(g)52.6
1セット
¥459
税込¥505
当日出荷
クロスコネクタに合わせて、フレーム同士を自由な角度でクロスして取り付けるパーツです。
取り付けたフレームに工具等を差し込みツールケースとして使用できます。
付属品ランプブラケットホルダ×1、ツールブラケットベース×1、六角穴付ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1、平ワッシャー6.5×10×1.0 (3価クロメートメッキ)×1
材質アルミ押出材
質量(g)57
グリーンフレームへ取り付けるパーツをキットにしたテーブルタップです。
仕様AC125/15Aケーブル3mプラグ付
付属品テーブルタップ×1、テーブルタップ取付金具×1、パーツホルダL90×1、コネクタピースL×1、TナットS(M6)×1、TナットS(M3)×2、六角穴付ボルトM3×10(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付低頭ボルトM6×12、(3価クロメートメッキ)×1
質量(g)476
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
セット内容アジャスタプレートDCSS-S×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×18)×4、アジャスタBM12×1
材質ADC12(アルミダイカスト)
質量(g)345
1セット
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
セット内容アングルブラケットS3060×1、六角穴付ボルト(M6×12)×4、TナットS(M6)×4
材質A6N01S-T5
質量(g)34
表面処理アルマイト
1セット
¥499
税込¥549
当日出荷
セット内容DブラケットSタップ付×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2
材質アルミダイカスト(ADC12)
質量(g)13
表面処理回転防止機能付
1セット
¥263
税込¥289
当日出荷
セット内容アジャスタプレートDCSS-S×1、アジャスタBM12×1、TナットSS(M5)×6、六角穴付ボルトM5×15(ユニクロ)×6
材質アルミダイカストADC12
質量(g)322
表面処理-
1セット
¥1,199
税込¥1,319
当日出荷
セット内容アジャスタプレートS×1、キャスターAブレーキ付×1、六角ナット(M12)×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×12)×4
1セット
¥1,642
税込¥1,806
当日出荷
セット内容カバーサポートS×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2、トラスネジ(M5×10)×1
材質A6063SS-T5
質量(g)17
1セット
¥399
税込¥439
当日出荷
フレームにアジャスタを取りつけた場合のキャスター取付用コネクタです。
付属品六角ナットM12(3価クロメートメッキ)×1、TナットS(M6)×2、六角穴付ボルトM6×35(3価クロメートメッキ)×2、Tスロットフレームキャップ1540(ブラック)×2
材質アルミ押出材
質量(g)269
耐荷重(N)1900
1個
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
セット内容DブラケットクロスS×1、六角穴付ボルトM6×12(三価クロメート)×2、TナットS(M6)×2
材質アルミダイカスト(ADC12)
質量(g)14
1セット
¥264
税込¥290
欠品中
部品・機器類を専用のSTナットSS(P177)を使用して取り付けるためのパーツです。
付属品六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1、TナットS( M 6 )×1
材質アルミ押出材
質量(g)58
タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト(ブロックブラケットSS)、ポリアミド(ブロックキャップSS)、六角穴付低頭ボルト(M5×12)3本付き(ブロックブラケット)
質量(g)ブロックブラケットSS:27、ブロックキャップSS:3
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。