据置き・壁掛け・取付金具による設置が可能で省スペース・省電力仕様のLEDカラー液晶モニター!。TFTカラー液晶パネルの採用により、省電力を実現。画面サイズは17インチになります。映像入力はBNC×2(入力・出力各 2)、VGA×1、S-VIDEO×1、HDMI×1 に対応。スピーカー内蔵(1W×2)。VESA規格に対応した別売の取付金具による設置が可能。(100×100 VESA 規格準拠)。ラックマウント金具は、RK-174(8U)。
仕様高画質化技術:三次元くし型フィルター、三次元デジタルノイズリダクション
付属品取扱説明書 1冊、スタンド1個、AC電源コード 1本、ACアダプター 1個、VGAケーブル 1本、スタンド固定ネジ 2本、ステレオオーディオケーブル 1本
質量(g)約3600
電源(V)AC100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時)
消費電力(W)22
設定方式OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W372×H379×D197
コントラスト比1000:1
表示色1670万色
解像度水平:700本(中心部、AV映像入力時)
使用周囲温度(℃)0~+40(結露なきこと)
視野角左:85° 、右:85°、上:80°、下:80°
応答速度5ms
設置方法据え置き、取付金具による設置(100×100mmVESA規格準拠)
スピーカー1.0W×2 ステレオ
LCD仕様17型TFT液晶(表示画面サイズ:337(W)×270(H)mm)
画素数1280(H)×1024(V)ピクセル(SXGA)
バックライトLED 寿命:約30000時間
音声入力【AV】1.1V(rms)22kΩ 1系統(L+R RCAピン)、【VGA】1.1V(rms)22kΩ 1系統(Φ3.5mmステレオミニジャック)
アスペクト比5:4
映像出力【AV1・2】ループスルー出力 2系統(BNCコネクタ)自動終端
映像入力【AV1・2】VBS1.0V(p-p)75Ω 同期負 2系統(BNCコネクタ)、【HDMI】HDMI入力 1系統(タイプAコネクタ)、音声対応、【VGA】VGA入力 1系統(D-Sub 15Pin)、対応解像度:1280×1024
キーロックあり
輝度(cd/m2)250
1台
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。