メカニカル部品/機構部品 :「測定 顕微鏡」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトシリコン防振 QKQ 倉敷化工 動画あり
荷重をやわらかく受けられるため、軽量機器にも防振効果を発揮します。 制振効果があり、振動を早く収束させます。 -30℃~150℃まで、広範囲の温度条件下で使用可能。 耐薬品性、耐久性に優れます。金具はステンレスを採用し、使いどころを選びません。
用途医療・理化学分野(軽荷重の顕微鏡、干渉計等・精密理化学機器の除振) 半導体分野(小型ポンプ・コンプレッサ・モーター等の防振) 車載分野(測定器・位置センサー・通信機器等の緩衝) 材質(金具)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様剛性比(水平/圧縮):0.2 適合用途防振
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気バネベローズ形(取付プレート付き) 倉敷化工 動画あり
防振除振用には:。固有振動数が低く、優れた防振効果が得られます。内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。コイルスプリングにみられるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。補助タンクの使用により、さらにやわらかいばね定数が得られ、防振性能の向上ができます。補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。レベリングバルブ(自動高さ制御弁)との併用により、支持荷重が変わっても高さを一定に保つことができます。
用途産業機械の防振に:振動ふるい、振動コンベア、コンクリートブロックマシン、コンクリート製品製造機械、エアージェットルーム、業務用洗濯機、遠心分離機、コンプレッサー、真空ポンプ、高速プレス 精密機器の除振に:露光装置、電子顕微鏡、三次元測定器、レーザー関連試験機、マスクアライナー アクチュエーターに:リフター、クランプ、ベルトの張力調整、ロールの加圧力調整、ジェットコースターブレーキ、乗用ゲーム機 材質/仕上(締付けリング・中間リング・取付けプレート(上下)・締付けボルト):SS400/電気亜鉛メッキ 段数1 接続方式その他 常用圧力(MPa)0.5 プレート付き 最大使用圧力(MPa)0.7 材質(ベローズ)合成ゴム、補強コード、ビードワイヤー 材質(防振ゴム)合成天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振/除振
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)