メカニカル部品/機構部品 :「木箱 金具」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送
材質(本体)アルミ
タイプストレート
機長(mm)3000
肉厚(mm)1.5
ローラー径(Φmm)45.7
中荷重コンベヤとして設置して使用に適しています。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送。
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番465-7829
材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール
質量(kg)17.1
ピッチ(mm)100
肉厚(mm)1.5
材質(ローラー部)アルミ
ローラー径(Φmm)57
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
中荷重コンベヤとして設置して使用に適しています。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送。
機長(mm)1500
ローラー径(Φmm)57
材質(ローラー部)アルミ
トラスコ品番465-7811
材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール
質量(kg)13.3
ピッチ(mm)100
ローラー幅(mm)400
肉厚(mm)1.5
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
中荷重コンベヤとして設置して使用に適しています。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送。
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番465-7799
材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール
質量(kg)14.7
ピッチ(mm)100
肉厚(mm)1.5
材質(ローラー部)アルミ
ローラー径(Φmm)57
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
中荷重コンベヤとして設置して使用に適しています。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送。
機長(mm)1500
ローラー径(Φmm)57
材質(ローラー部)アルミ
トラスコ品番465-7781
材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール
質量(kg)11.4
ピッチ(mm)100
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)1.5
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送
材質(本体)アルミ
タイプストレート
機長(mm)3000
肉厚(mm)1.5
ローラー径(Φmm)57.2
軽くて持ち運びが容易で耐蝕性に優れています。
フレームとローラーがアルミです。
ベアリング・シャフト・ボルトナットはスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送
ローラー径(Φmm)38
材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製
タイプストレート
MA45A型をグレードアップしたアルミローラコンベヤです。
ベアリングに樹脂とステンレスを使用し、MA45Aより耐水・耐蝕に優れています。
ボルト・ナット・ジョイント結合はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送
ローラー径(Φmm)45
材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング:ケースジュラコン[[(R)]]、ボール ステンレス、 シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製
タイプストレート
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。