絞り込み
ブランド
- 東京発条製作所
- モノタロウ(137)
- 三木プーリ(18,675)
- RS PRO(8,231)
- IKO(日本トムソン)(7,894)
- NSK(日本精工)(6,728)
- SMC(6,423)
- エスコ(4,785)
- イマオコーポレーション(4,298)
- SUS(エスユーエス)(3,578)
- TAKIGEN(タキゲン)(2,973)
- Optibelt(2,704)
- SKF(日本エスケイエフ)(2,625)
- NOK(2,539)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2,235)
- LAMP(スガツネ工業)(2,105)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,981)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,827)
- 椿本チエイン(1,799)
- KANA(片山チエン)(1,564)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(41)

強力ばね
東京発条製作所(26件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から4日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色黄使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥98~税込¥108~1個当日出荷から4日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥56~税込¥62~1個当日出荷から4日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。材質ばね用シリコンクロム鋼色青種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね
東京発条製作所(12件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から4日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色緑使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(10個)ほか当日出荷から22日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
高たわみ用強力ばね TY
東京発条製作所(12件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から8日以内出荷強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TU
東京発条製作所(9件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷から12日以内出荷強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。種類高たわみ用ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TR
東京発条製作所(9件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から7日以内出荷強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1パック(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
丸線コイルばね LR(ロングサイズ)
東京発条製作所¥1,898~税込¥2,088~1パック(2個)当日出荷から4日以内出荷丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。自由長(mm)300
丸線コイルばね LR
東京発条製作所¥669~税込¥736~1パック(20個)当日出荷から7日以内出荷丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ISO規格ばね TJL
東京発条製作所¥229~税込¥252~1個4日以内出荷から8日以内出荷国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。
強力ばね極重荷重 TB 外径30mm
東京発条製作所¥399~税込¥439~1個当日出荷から9日以内出荷豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)15外径(Φmm)30最大荷重(N)3530RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね中荷重 TM 外径35mm
東京発条製作所¥449~税込¥494~1個当日出荷から9日以内出荷豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)17.5外径(Φmm)35最大荷重(N)2400RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね重荷重 TH 外径50mm
東京発条製作所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)25外径(Φmm)50最大荷重(N)7360RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね重荷重 TH 外径30mm
東京発条製作所¥389~税込¥428~1個当日出荷から翌々日出荷豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)15外径(Φmm)30最大荷重(N)2648RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね軽荷重 TL 外径30mm
東京発条製作所¥429~税込¥472~1個当日出荷から9日以内出荷豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)15外径(Φmm)30最大荷重(N)1187RoHS指令(10物質対応)対応
ISO規格ばね TJH
東京発条製作所¥259~税込¥285~1個4日以内出荷から5日以内出荷国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJH63は、オリジナル規格です。
ISO規格ばね TJM
東京発条製作所¥139~税込¥153~1個当日出荷から6日以内出荷国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。
強力ばね TF(軽小荷重) TF20-30
東京発条製作所¥389税込¥4281個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽小荷重色黄色ばね定数(N/mm)21.04自由長(mm)30外径(mm)20内径(mm)11ばねの種類強力ばね
強力ばね 丸線コイルばね LR LR12-25
東京発条製作所¥199税込¥2191個翌々日出荷・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。タイプLRタイプばね定数(N/mm)17.65自由長(mm)25外径(mm)12内径(mm)8ばねの種類強力ばね
丸線コイルばね MR
東京発条製作所¥1,098~税込¥1,208~1パック(20個)4日以内出荷から5日以内出荷丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
強力ばね TL(軽荷重) TL60-125
東京発条製作所¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)95.33自由長(mm)125外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL40-70
東京発条製作所¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)75.52自由長(mm)70外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL50-100
東京発条製作所¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)82.78自由長(mm)100外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH30-65
東京発条製作所¥879税込¥9671個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別重荷重色緑色ばね定数(N/mm)169.52自由長(mm)65外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM35-100
東京発条製作所¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)75自由長(mm)100外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM14-35
東京発条製作所¥339税込¥3731個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)34.03自由長(mm)35外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM22-30
東京発条製作所¥409税込¥4501個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)98.73自由長(mm)30外径(mm)22内径(mm)11ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM40-50
東京発条製作所¥999税込¥1,0991個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)195.83自由長(mm)50外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM60-125
東京発条製作所¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)176.39自由長(mm)125外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF60-200
東京発条製作所¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽小荷重色黄色ばね定数(N/mm)28.22自由長(mm)200外径(mm)60内径(mm)33ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF12-55
東京発条製作所¥379税込¥4171個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽小荷重色黄色ばね定数(N/mm)4.95自由長(mm)55外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF10-60
東京発条製作所¥339税込¥3731個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽小荷重色黄色ばね定数(N/mm)3.27自由長(mm)60外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF14-40
東京発条製作所¥389税込¥4281個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽小荷重色黄色ばね定数(N/mm)8.72自由長(mm)40外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF20-35
東京発条製作所¥409税込¥4501個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽小荷重色黄色ばね定数(N/mm)18.03自由長(mm)35外径(mm)20内径(mm)11ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF10-50
東京発条製作所¥299税込¥3291個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽小荷重色黄色ばね定数(N/mm)3.92自由長(mm)50外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
...