メカニカル部品/機構部品 :「工作顕微鏡」の検索結果
特価
本日6月23日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。目盛板は組み込んで出荷いたします。
RoHS指令(10物質対応)対応
工作顕微鏡「ツールスコープ」にTVカメラを簡単に取り付けられるアダプタです。接眼レンズを取り外し、TS-TVAを入れCマウント付TVカメラを取り付けます。同時に目盛板も映し込むことができます。
仕様(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm
質量(kg)0.06
目盛板スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4
総合倍率10×
作動距離(mm)165
接眼レンズOC-10(10倍)
対物レンズOB-1(1×)
鏡筒形式直筒
目盛板クロス
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)18
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)21
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4
総合倍率40×
作動距離(mm)71.5
接眼レンズOC-20(20倍)
対物レンズOB-2(2×)
鏡筒形式傾斜角45°
目盛板クロス
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)6
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)21
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」にTVカメラを簡単に取り付けられるアダプタです。接眼レンズを取り外し、TS-TVAを入れCマウント付TVカメラを取り付けます。同時に目盛板も映し込むことができます。
仕様(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm
質量(kg)0.06
目盛板クロス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能として移動方向が3方向、可動範囲の広い製品です。ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
質量(kg)1.4
移動距離(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向XYZ軸3方向
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
質量(kg)2.4
付属品鏡筒ホルダΦ30H8
移動方向ステージ:1方向(垂直方向)
移動量(mm)20
移動距離(mm)上下方向約250、前後方向約50
1本
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の目盛板です。
厚さ(mm)1
寸法(Φmm)19
1目盛(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の目盛板です。
厚さ(mm)1
寸法(Φmm)19
1目盛(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の目盛板です。
厚さ(mm)1
寸法(Φmm)19
1目盛(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
倍率(倍)20
視野12mm
目盛板サークル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
倍率(倍)10
視野18mm
目盛板スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
倍率(倍)10
視野18mm
目盛板サークル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
倍率(倍)20
視野12mm
目盛板スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
倍率(倍)10
視野18mm
目盛板クロスミクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
倍率(倍)10
視野18mm
目盛板クロス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
Cマウント付工作顕微鏡「ツールスコープ」とTVカメラの間にセットすることで、目盛板を映し込むことができます(別売TS-TVAが必要)。また、Cマウント付工作顕微鏡「ツールスコープ」と接眼レンズの間にセットすることで、接眼レンズでの観察ができます(別売OC-10、またはOC-20が必要)。
用途TVカメラへの目盛板映し込み、接眼レンズ使用のアダプタ
質量(kg)0.02
寸法(Cマウント)Φ25.4、32山/インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
15日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
倍率(倍)20
視野12mm
目盛板クロス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
倍率(倍)20
視野12mm
目盛板クロスミクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
倍率(倍)20
視野12mm
目盛板クロスミクロ2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
倍率(倍)10
視野18mm
目盛板クロスミクロ2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
寸法(鏡筒ホルダ)Φ30H8
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向1方向(垂直方向)
移動量(mm)20
工作顕微鏡「ツールスコープ」にTVカメラを簡単に取り付けられるアダプタです。接眼レンズを取り外し、TS-TVAを入れCマウント付TVカメラを取り付けます。同時に目盛板も映し込むことができます。
仕様(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm
質量(kg)0.06
目盛板サークル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」にTVカメラを簡単に取り付けられるアダプタです。接眼レンズを取り外し、TS-TVAを入れCマウント付TVカメラを取り付けます。同時に目盛板も映し込むことができます。
仕様(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm
質量(kg)0.06
目盛板クロスミクロ2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」にTVカメラを簡単に取り付けられるアダプタです。接眼レンズを取り外し、TS-TVAを入れCマウント付TVカメラを取り付けます。同時に目盛板も映し込むことができます。
マウント【C】32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm
質量(kg)0.06
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。