メカニカル部品/機構部品 :「微動装置」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中央精機X軸ねじ式ステージ
エコ商品
X軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Xステージ 送り方式送りねじP=0.5mm 移動ガイドアリ溝 材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理(テーブル)真鍮/クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1個ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機ゴニオステージ 40×40
エコ商品
1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)29.4 移動ガイドアリ溝 精度(回転中心)Φ0.1 材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向傾斜1方向
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)