事務机や作業台の上でそのまま利用できる手軽な除振台です。軽量・コンパクトでしかも薄型タイプのため持ち運びも簡単です。5R型は特殊な防振ゴムを装備し、防振ゴムでは高度の除振性能を得られます。また空気源を必要としないので簡単に使えます。防振ゴム内部にはオリフィスが内蔵され、空気ばねと同様の絞り効果でスムーズな振動減衰機能があります。
仕様空気源:不要
固有振動数(Hz)垂直:約6、水平:約3
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
高剛性のハニカム定盤を採用した卓上型の除振台です。定盤表面板はバフ研磨加工され標準で25mmピッチM6タップ加工が施されています。表面板(上面)は着磁製のあるSUS430(ステンレス)ですので、マグネットスタンド等の使用が可能です。R型は特殊な防振ゴムを装備し、防振ゴムでは高度の除振性能を得られます。また空気源を必要としないので簡単に使えます。防振ゴム内部にはオリフィスが内蔵され、空気ばねと同様の絞り効果でスムーズな振動減衰機能があります。
仕様空気源:不要
固有振動数(Hz)垂直:約6、水平:約3
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
電源電圧AC90~240V 50/60Hzの3軸コントローラドライバです。モータ駆動電流自動設定機能によりメーカー自動ステージでは駆動電流が自動的に設定されます。これにより、軸ごとに駆動電流値の異なるステージを混在接続できます。低振動マイクロステップドライバを搭載。従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。マイクロステップ駆動により低速時の振動を抑制し、ステップ角を1/250まで分割することができます。操作ボックスQT-AK3によるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232C、USB(Type-B)を標準搭載しています。QT-AT(別売り)を併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。各軸独立制御、2軸間直線補間移動(AB軸間のみ)・2軸間円弧補間移動(AB軸間のみ)が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納
適合機種メーカー自動ステージ
質量(kg)4.1
種類コントローラ本体
ケーブル長(m)電源ケーブル 約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×303×110(突起部含まず)
使用周囲温度(℃)10~40
入力電源AC90~240V 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
制御軸数3軸
周囲湿度(%)20~80(非結露)
1台
¥379,800
税込¥417,780
3日以内出荷
電源電圧AC90~240V 50/60Hzの2軸コントローラドライバです。モータ駆動電流自動設定機能によりメーカー自動ステージでは駆動電流が自動的に設定されます。これにより、軸ごとに駆動電流値の異なるステージを混在接続できます。低振動マイクロステップドライバを搭載。従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。マイクロステップ駆動により低速時の振動を抑制し、ステップ角を1/250まで分割することができます。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232C、USB(Type-B)を標準搭載しています。QT-AT(別売り)を併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。各軸独立制御、2軸間直線補間移動・2軸間円弧補間移動が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納
適合機種メーカー自動ステージ
質量(kg)3.1
種類コントローラ本体
ケーブル長(m)電源ケーブル 約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×260×110(突起部含まず)
使用周囲温度(℃)10~40
入力電源AC90~240V 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
制御軸数2軸
周囲湿度(%)20~80(非結露)
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
電源電圧AC90~240V 50/60Hzの2軸コントローラドライバです。モータ駆動電流自動設定機能によりメーカー自動ステージでは駆動電流が自動的に設定されます。これにより、軸ごとに駆動電流値の異なるステージを混在接続できます。低振動マイクロステップドライバを搭載。従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。マイクロステップ駆動により低速時の振動を抑制し、ステップ角を1/250まで分割することができます。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232C、USB(Type-B)を標準搭載しています。QT-AT(別売り)を併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。各軸独立制御、2軸間直線補間移動・2軸間円弧補間移動が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納
適合機種メーカー自動ステージ
質量(kg)3.7(QT-BMM2、QT-AK)
種類コントローラ本体
ケーブル長(m)電源ケーブル 約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×260×110(突起部含まず)
使用周囲温度(℃)10~40
入力電源AC90~240V 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
制御軸数2軸
周囲湿度(%)20~80(非結露)
1台
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
電源電圧AC90~240V 50/60Hzの3軸コントローラドライバです。モータ駆動電流自動設定機能によりメーカー自動ステージでは駆動電流が自動的に設定されます。これにより、軸ごとに駆動電流値の異なるステージを混在接続できます。低振動マイクロステップドライバを搭載。従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。マイクロステップ駆動により低速時の振動を抑制し、ステップ角を1/250まで分割することができます。操作ボックスQT-AK3によるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232C、USB(Type-B)を標準搭載しています。QT-AT(別売り)を併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。各軸独立制御、2軸間直線補間移動(AB軸間のみ)・2軸間円弧補間移動(AB軸間のみ)が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納
適合機種メーカー自動ステージ
質量(kg)4.8(QT-BMM3、QT-AK3)
種類コントローラ本体
ケーブル長(m)電源ケーブル 約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×303×110(突起部含まず)
使用周囲温度(℃)10~40
入力電源AC90~240V 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
制御軸数3軸
周囲湿度(%)20~80(非結露)
1台
¥439,800
税込¥483,780
3日以内出荷
電源電圧AC90~240V 50/60Hzの2軸コントローラドライバです。モータ駆動電流自動設定機能によりメーカー自動ステージでは駆動電流が自動的に設定されます。これにより、軸ごとに駆動電流値の異なるステージを混在できます。低振動マイクロステップドライバを搭載。従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。スケール搭載ステージを接続することによりエンコーダ入力によるクローズドループ動作が可能です。マイクロステップ駆動により低速時の振動を抑制し、ステップ角を1/250まで分割することが可能です。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232C、USB(Type-B)を標準搭載しています。QT-AT(別売り)を併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。各軸独立制御、2軸間直線補間移動・2軸間円弧補間移動が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納
適合機種メーカー自動ステージ
質量(kg)3.8(QT-BMH2、QT-AK)
種類コントローラ本体
ケーブル長(m)電源ケーブル 約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×263×110(突起部含まず)
使用周囲温度(℃)10~40
入力電源AC90~240V 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
制御軸数2軸
周囲湿度(%)20~80(非結露)
1台
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
電源電圧AC90~240V 50/60Hzの2軸コントローラドライバです。モータ駆動電流自動設定機能によりメーカー自動ステージでは駆動電流が自動的に設定されます。これにより、軸ごとに駆動電流値の異なるステージを混在できます。低振動マイクロステップドライバを搭載。従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。スケール搭載ステージを接続することによりエンコーダ入力によるクローズドループ動作が可能です。マイクロステップ駆動により低速時の振動を抑制し、ステップ角を1/250まで分割することが可能です。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232C、USB(Type-B)を標準搭載しています。QT-AT(別売り)を併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。各軸独立制御、2軸間直線補間移動・2軸間円弧補間移動が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納
適合機種メーカー自動ステージ
質量(kg)3.2
種類コントローラ本体
ケーブル長(m)電源ケーブル 約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×263×110(突起部含まず)
使用周囲温度(℃)10~40
入力電源AC90~240V 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
制御軸数2軸
周囲湿度(%)20~80(非結露)
1台
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
位置決め操作に必要な機能を搭載した2軸コントローラドライバです。モータ駆動電流はスイッチにより設定可能です。軸ごと異なる駆動電流値のステージを混在接続できます。低振動マイクロステップドライバを搭載。全速度領域で従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232Cを標準搭載しています。各軸独立制御、2軸間直線補間移動・2軸間円弧補間移動が可能です。台形駆動より滑らかな加速・減速が可能な S字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
付属品標準:取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納
適合機種メーカー自動ステージ
質量(kg)3.1(QT-BDL2、QT-AK)
種類コントローラ本体
外形寸法(mm)W165×D260×H80(突起部含まず)
ケーブル長(m)電源ケーブル:約2
周囲温度(℃)10~40
制御軸数2軸
入力電源(V)AC90~240 (50/60Hz)
周囲湿度(%)20~80(非結露)
1台
¥274,900
税込¥302,390
4日以内出荷
位置決め操作に必要な機能を搭載した2軸コントローラドライバです。モータ駆動電流はスイッチにより設定可能です。軸ごと異なる駆動電流値のステージを混在接続できます。低振動マイクロステップドライバを搭載。全速度領域で従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232Cを標準搭載しています。各軸独立制御、2軸間直線補間移動・2軸間円弧補間移動が可能です。台形駆動より滑らかな加速・減速が可能な S字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
付属品標準:取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納
適合機種中央精機社自動ステージ
質量(kg)2.5
種類コントローラ本体
外形寸法(mm)W165×D260×H80(突起部含まず)
ケーブル長(m)電源ケーブル:約2
入力電源AC90~240V、50/60Hz 55W
周囲温度(℃)10~40
制御軸数2軸
周囲湿度(%)20~80(非結露)
1台
¥229,900
税込¥252,890
4日以内出荷
電源電圧DC24Vの1軸コントローラドライバです。専用ACアダプタQT-ACを使用することでAC100Vでもご使用になれます。低振動ドライバを搭載。従来のドライバより低振動駆動を実現しました。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232Cを標準搭載しています。汎用入出力端子、駆動パルス出力、移動/停止出力、内蔵プログラムCH選択入力など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。汎用入出力端子(入出力各4点/16ポート)を装備しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納
適合機種メーカー自動ステージ
質量(kg)2.2(QT-BDL1、QT-AK)
種類コントローラ本体
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×142×60(突起部含まず)
使用周囲温度(℃)10~40
入力電源電圧範囲/DC24V±5%以内、電流容量/2.5A以上、許容リップル電圧/200mVp-p以下でサージ等が無いこと(これらの条件が全て満たされないと破損する可能性があります)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
制御軸数1軸
周囲湿度(%)20~80(非結露)
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
電源電圧DC24Vの1軸コントローラドライバです。専用ACアダプタQT-ACを使用することでAC100Vでもご使用になれます。低振動ドライバを搭載。従来のドライバより低振動駆動を実現しました。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232Cを標準搭載しています。汎用入出力端子、駆動パルス出力、移動/停止出力、内蔵プログラムCH選択入力など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。汎用入出力端子(入出力各4点/16ポート)を装備しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納
適合機種メーカー自動ステージ
質量(kg)1.6
種類コントローラ本体
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×142×60(突起部含まず)
使用周囲温度(℃)10~40
入力電源電圧範囲/DC24V±5%以内、電流容量/2.5A以上、許容リップル電圧/200mVp-p以下でサージ等が無いこと(これらの条件が全て満たされないと破損する可能性があります)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
制御軸数1軸
周囲湿度(%)20~80(非結露)
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
電源電圧DC24Vの1軸コントローラドライバです。専用ACアダプタQT-ACを使用することでAC100Vでもご使用になれます。低振動ドライバを搭載。従来のドライバより低振動駆動を実現しました。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232Cを標準搭載しています。汎用入出力端子、駆動パルス出力、移動/停止出力、内蔵プログラムCH選択入力など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。汎用入出力端子(入出力各4点/16ポート)を装備しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納
適合機種メーカー自動ステージ
質量(kg)2.4(QT-BDL1、QT-AK、QT-AC)
種類コントローラ本体
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×142×60(突起部含まず)
使用周囲温度(℃)10~40
入力電源電圧範囲/DC24V±5%以内、電流容量/2.5A以上、許容リップル電圧/400mVp-p以下でサージ等が無いこと(これらの条件が全て満たされないと破損する可能性があります)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
制御軸数1軸
周囲湿度(%)20~80(非結露)
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
超軽量の3点支持タイプ、空気源不要のメンテナンスフリー(コイルスプリングとゴムを組み合わせたST-Xユニット採用)の卓上型除振台です。空気ばねに匹敵する除振性能を発揮します。有効スペースを確保し、自由なレイアウトを実現します。従来品と比較し最大40mm低くなった超低床で顕微鏡観察に最適です。
仕様空気源:不要
固有振動数(Hz)垂直:約5.5、水平:約2.7
搭載可能質量(kg)10~35
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。