メカニカル部品/機構部品 :「端子台 20」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2軸および3軸のQT-Aシリーズと外部機器を絶縁接続するためのインターフェースボックスです。コントローラQT-Aシリーズと外部機器を絶縁接続することで、ノイズによる影響を軽減することが可能です。入出力は端子台構造となっているため、半田付けが不要で、外部機器を容易に配線接続することができます。
仕様【外部電源電圧範囲】DC5~24V【外部電源の接続条件】最大24V+5%以内、電流容量:1A以上、許容リップル電圧:400mVp-p以下でサージ等が無いこと(これらの条件全て満たされないと破損する場合があります)【コントローラとの絶縁】フォトカプラによる絶縁 適合QT-ADM2、QT-ADM2-35、QT-AMH2、QT-AMH2-35、QT-ADM3、QT-ADM3-35専用 質量(kg)1 電流(A)(最大出力信号)0.05 電圧(V)(最大入力信号)DC24(ただし外部電源電圧と同じ電圧まで(外部電源電圧が5の時は、最大入力信号電圧も5となります))、(最大出力信号)DC24 外部出力汎用出力4点、駆動パルス出力、移動/停止出力、任意ステップパルス出力、プログラム動作/終了出力 周囲湿度(%RH)20~80(非結露) 周囲温度(℃)10~40 外部入力汎用入力4点、プログラムCH選択入力4点、駆動パルス入力、移動開始入力、プログラム開始/停止入力 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成(信号入力)フォトカプラ、(信号出力)シンクオープンコレクタ
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷

中央精機QT用非常停止スイッチ
エコ商品
コントローラQT-Aシリーズの非常停止入力端子(Emergency)に接続して使用する非常停止スイッチです。入出力は端子台構造となっているため容易に接続することができます。非常停止ボタンが押されると非常停止入力となり、ボタンを右回転させると解除されます。使用時はコントローラ本体のDipSW(ディップスイッチ)で非常停止機能を有効に設定してください。コントローラ本体側の非常停止解除方法は、「パラメータNo.54」の設定により「電源再投入」または操作ボックスの「STOPキーの使用」、通信の「RESTAコマンド」または「RESETコマンド」になります。
適合QT-ADL1、QT-ADL1-35、QT-ADM2、QT-ADM2-35、QT-AMH2、QT-AMH2-35、QT-ADM3、QT-ADM3-35 質量(kg)0.25 スイッチ非常停止用押ボタンスイッチ(A22E-M-01、オムロン製)セーフティロック機能付 耐電圧AC2、500V、50/60Hz、1min(同極端子間、各端子とアース間) 使用温度(℃)-20~+70(氷結、結露のないこと) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×75×105.5(突起物含まず) 保存温度(℃)-40~70 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて) リード線(m)2 周囲湿度(%RH)(使用)35~85 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷