メカニカル部品/機構部品 :「送りギア」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ
耐荷重(N)49
送り方式ウォームギヤ
移動ガイドすり合わせ
質量(kg)0.3
クランプツマミねじ式
平行度(mm)0.03
目量バーニヤ読み10分
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置両ハンドル
ステージ寸法(mm)Φ60
移動方向回転方向
心円度(mm)0.04
面振れ(mm)0.02
移動量(°)微動360
移動量(ツマミ1回転)約6.5°
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ
耐荷重(N)9.8
送り方式ウォームギヤ
移動ガイドすり合わせ
質量(kg)0.1
クランプツマミねじ式
平行度(mm)-
目量目盛読み5°
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置両ハンドル
ステージ寸法(mm)Φ30
移動方向回転方向
心円度(mm)0.08
面振れ(mm)-
移動量(°)微動360
移動量(ツマミ1回転)約7.5°
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ
耐荷重(N)49
送り方式ウォームギヤ
移動ガイドすり合わせ
質量(kg)1
クランプツマミねじ式
平行度(mm)0.05
目量バーニヤ読み5分
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置両ハンドル
ステージ寸法(mm)Φ125
移動方向回転方向
心円度(mm)0.05
面振れ(mm)0.03
移動量(ツマミ1回転)約2.5°
1台
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ
耐荷重(N)49
送り方式ウォームギヤ
移動ガイドすり合わせ
質量(kg)0.6
クランプツマミねじ式
平行度(mm)0.05
目量バーニヤ読み5分
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置両ハンドル
ステージ寸法(mm)Φ90
移動方向回転方向
心円度(mm)0.05
面振れ(mm)0.03
移動量(°)微動360
移動量(ツマミ1回転)約3.5°
1台
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ
耐荷重(N)147
送り方式ウォームギヤ
移動ガイドV溝とクロスローラ
質量(kg)1
クランプツマミねじ式
平行度(mm)0.05
目量バーニヤ読み5分
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置両ハンドル
ステージ寸法(mm)Φ125
移動方向回転方向
心円度(mm)0.03
面振れ(mm)0.04
移動量(°)粗動360
移動量(ツマミ1回転)約2.5°
1台
¥92,980
税込¥102,278
5日以内出荷
1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)40
テーブル幅(mm)40
耐荷重(N)29.4
移動ガイドアリ溝
精度(回転中心)Φ0.1
材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向傾斜1方向
1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)60
テーブル幅(mm)60
耐荷重(N)49
移動ガイドアリ溝
精度(回転中心)Φ0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向傾斜1方向
2軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージとしています。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)90
テーブル幅(mm)90
耐荷重(N)68.6
送り方式ウォームギヤ
移動ガイドアリ溝
質量(kg)1.4
目量バーニヤ読み5分
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向傾斜2方向
回転中心ステージ上面より/100mm
移動量(°)上軸±12・下軸±10
移動量(ツマミ1回転)上軸 約1°17'25"・下軸 約59'
1個
¥189,800
税込¥208,780
30日以内出荷
2軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージとしています。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。ハンドルは分離式になっています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)30
テーブル幅(mm)30
耐荷重(N)19.6
送り方式ウォームギヤ
移動ガイドアリ溝
質量(kg)0.2
目量バーニヤ読み5分
材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向傾斜2方向
回転中心ステージ上面より/30mm
移動量(°)上軸±15・下軸±10
移動量(ツマミ1回転)上軸 約2°34'・下軸 約1°48'
1個
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)60
テーブル幅(mm)60
耐荷重(N)49
送り方式ウォームギヤ
移動ガイドアリ溝
質量(kg)0.2
精度(回転中心)Φ0.1
目量バーニヤ読み5分
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向傾斜1方向
2軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージとしています。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)40
テーブル幅(mm)40
耐荷重(N)29.4
移動ガイドアリ溝
材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向傾斜2方向
回転中心を有する長作動、高耐荷重の1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なるTS-611と組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが出来ます。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサ、各種実験治具などの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)60
テーブル幅(mm)120
耐荷重(N)98
送り方式ウォームギヤ
移動ガイドアリ溝
質量(kg)1
精度(回転中心)Φ0.1
目量バーニヤ読み5分
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向傾斜1方向
回転中心ステージ上面より/77mm
移動量(°)±20
移動量(ツマミ1回転)約49'
1個
¥119,800
税込¥131,780
40日以内出荷
1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)90
テーブル幅(mm)90
耐荷重(N)78.4
送り方式ウォームギヤ
移動ガイドアリ溝
質量(kg)0.7
精度(回転中心)Φ0.1
目量バーニヤ読み5分
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向傾斜1方向
2軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージとしています。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)60
テーブル幅(mm)60
耐荷重(N)49
送り方式ウォームギヤ
移動ガイドアリ溝
質量(kg)0.2
目量バーニヤ読み5分
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向傾斜2方向
回転中心ステージ上面より/60mm
移動量(°)上軸±15・下軸±10
移動量(ツマミ1回転)上軸 約1°19'25"・下軸 約1°1'22"
1個
¥109,800
税込¥120,780
30日以内出荷
1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。ハンドルは分離式になっています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)30
テーブル幅(mm)30
耐荷重(N)19.6
送り方式ウォームギヤ
移動ガイドアリ溝
質量(kg)0.1
精度(回転中心)Φ0.1
目量バーニヤ読み5分
材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向傾斜1方向
空間上に回転中心を持つ傾斜ステージです。
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用しています。
カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ
移動方向傾斜1方向
空間上に回転中心を持つ傾斜ステージです。
移動ガイドにV溝とクロスローラを使用しています。
カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ
移動方向傾斜2方向
新規ステッピングモータを使用することで低振動、低騒音を可能にしました。空間上に回転中心を持つ自動傾斜ステージです。移動ガイドにV溝とクロスローラを採用しています。カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ
分解能0.002 °
適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
移動方向傾斜1方向
送り方式ウォームギヤ
移動ガイドV溝とクロスローラ
使用モータPKP545N18B2
位置決め精度(°)0.025
ロストモーション(°)0.002
最高速度(°/s)16
繰返し精度(°)±0.002
原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
新規ステッピングモータを使用することで低振動、低騒音を可能にしました。空間上に回転中心を持つ自動傾斜ステージです。移動ガイドにV溝とクロスローラを採用しています。カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
仕様●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●回転中心(ステージ上面より)(mm):112
高さ(mm)ステージ:95
備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14
種類傾斜ステージ
分解能0.002 °
適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3
耐荷重(N)78.4(8kgf)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
移動方向傾斜2方向
送り方式ウォームギヤ
移動ガイドV溝とクロスローラ
モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性0.16
使用モータPKP545N18B2
移動量(°)上軸±15、下軸±10
位置決め精度(°)0.025
ロストモーション(°)0.002
最高速度(°/s)16
繰返し精度(°)±0.002
テーブル幅(mm)125
テーブル長さ(mm)125
原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。