絞り込み
ブランド
  • 中央精機
  • モノタロウ(2)
  • NSK(日本精工)(220)
  • RS PRO(96)
  • エスコ(53)
  • タカノ(50)
  • 岩田製作所(24)
  • Festo(21)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(14)
  • TMEHジャパン(13)
  • Kenko(ケンコートキナー)(12)
  • シグマ光機(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • CCS(シーシーエス)(7)
  • 光宝興産(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • YSK[リニアシャフト](5)
  • 大喜多(5)
  • スーパーツール(4)
  • エーゼット(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(113)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(26)
  • 10,000-50,000円(84)
  • 50,000-100,000円(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

メカニカル部品/機構部品 :「Pネジ」の検索結果

特価
本日12月8日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴニオフィックスステージ 中央精機ゴニオフィックスステージ中央精機
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 六角レンチに替わり特殊形状のレンチに対応させることも可能です(オプション)。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 ステージ面サイズが25mm角の小型ステージで、6軸を構成することが可能です。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心として2軸の傾斜ステージにすることができます。
質量(kg)0.03クランプクランプレス耐荷重(N)4.9(0.5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)25×25送り方式移動機構/送りねじ:P=0.5mm移動ガイドすり合わせ移動量±2°
アライメント用二軸傾斜フィックスステージ 中央精機アライメント用二軸傾斜フィックスステージ中央精機
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷から80日以内出荷
クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 六角レンチに替わり特殊形状のレンチに対応させることも可能です(オプション)。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 ステージ面サイズが25mm角の小型ステージで、6軸を構成することが可能です。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心として2軸の傾斜ステージにすることができます。
種類傾斜ステージクランプクランプレス耐荷重(N)24.5(2.5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応送り方式移動機構/送りねじ:P=0.7mm移動ガイドピボット移動量±1.5°
二軸ゴニオフィックスステージ 中央精機二軸ゴニオフィックスステージ中央精機
71,980税込79,178
1台
5日以内出荷
クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 六角レンチに替わり特殊形状のレンチに対応させることも可能です(オプション)。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 ステージ面サイズが25mm角の小型ステージで、6軸を構成することが可能です。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心として2軸の傾斜ステージにすることができます。
質量(kg)0.06クランプクランプレス耐荷重(N)4.9(0.5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)25×25送り方式移動機構/送りねじ:P=0.5mm移動ガイドすり合わせ移動量±2°
透過型回転フィックスステージ 中央精機透過型回転フィックスステージ中央精機
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 六角レンチに替わり特殊形状のレンチに対応させることも可能です(オプション)。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 ステージ面サイズが25mm角の小型ステージで、6軸を構成することが可能です。
種類回転ステージクランプクランプレスRoHS指令(10物質対応)対応
透過型X軸フィックスステージ 中央精機透過型X軸フィックスステージ中央精機
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
材質アルミ合金/黒アルマイト梨地種類xステージ表面処理黒アルマイト梨地クランプクランプレス耐荷重(N)24.5(2.5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応送り方式移動機構/送りねじ:P=0.7mm移動ガイドすり合わせ
X軸フィックスステージ 中央精機X軸フィックスステージ中央精機
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
材質アルミ合金/黒アルマイト梨地質量(kg)0.02種類xステージ表面処理黒アルマイト梨地クランプクランプレス耐荷重(N)4.9(0.5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)25×25送り方式移動機構/送りねじ:P=0.5mm移動ガイドすり合わせ移動量(mm)±3
透過型XY軸フィックスステージ 中央精機透過型XY軸フィックスステージ中央精機
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
材質アルミ合金/黒アルマイト梨地種類xyステージ表面処理黒アルマイト梨地クランプクランプレス耐荷重(N)24.5(2.5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動ガイドすり合わせ
XY軸フィックスステージ 中央精機XY軸フィックスステージ中央精機
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷
クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
材質アルミ合金/黒アルマイト梨地質量(kg)0.04種類xyステージ表面処理黒アルマイト梨地クランプクランプレス耐荷重(N)4.9(0.5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)25×25送り方式移動機構/送りねじ:P=0.5mm移動ガイドすり合わせ移動量(mm)±3
ポール 中央精機ポール中央精機
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS303)、黒外装RoHS指令(10物質対応)対応
ポール 中央精機ポール中央精機
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
継ぎ足しも可能、非磁性ステンレス製です。
材質ステンレス(SUS303)、黒外装RoHS指令(10物質対応)対応
二軸ゴニオフィックスステージ 60×60 中央精機二軸ゴニオフィックスステージ 60×60中央精機
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。 自然ロック式により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージです。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)24.5送り方式送りねじP=0.7mm移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.34テーブル高さ(mm)40クランプなし(自然ロック式)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向回転中心ステージ上面より/40mm移動量(°)±3移動量(ツマミ1回転)上軸約46'16″・(ツマミ1回転)下軸約33'25″
二軸ゴニオフィックスステージ 40×40 中央精機二軸ゴニオフィックスステージ 40×40中央精機
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。 自然ロック式により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージです。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)24.5送り方式送りねじP=0.7mm移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.16テーブル高さ(mm)40クランプなし(自然ロック式)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向回転中心ステージ上面より/40mm移動量(°)±3移動量(ツマミ1回転)上軸約46'16″・(ツマミ1回転)下軸約33'25″
ゴニオフィックスステージ 60×60 中央精機ゴニオフィックスステージ 60×60中央精機
45,980税込50,578
1個
10日以内出荷
ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。 自然ロック式により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージです。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)24.5送り方式送りねじP=0.7mm移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.17テーブル高さ(mm)20クランプなし(自然ロック式)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向移動量(°)±3
ゴニオフィックスステージ 40×40 中央精機ゴニオフィックスステージ 40×40中央精機
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。 自然ロック式により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージです。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)24.5送り方式送りねじP=0.7mm移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.08テーブル高さ(mm)20クランプなし(自然ロック式)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向移動量(°)±3
薄型フィックスステージ 中央精機薄型フィックスステージ中央精機
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。 自然ロック式により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 スペーサほどの薄さ(8mm)で位置決めが可能です(Xステージの場合)。 送りねじの配置をテーブル中心とすることで出っ張りの少ない形状を表現しており、特に狭小部への設置に有効です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
耐荷重(N)24.5送り方式送りねじP=0.7mm移動ガイドすり合わせクランプなし(自然ロック式)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動量(ツマミ1回転)約0.7mm
Z昇降フィックスステージ 中央精機Z昇降フィックスステージ中央精機
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。 自然ロック式により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
種類Zステージ耐荷重(N)24.5送り方式送りねじP=0.7mm移動ガイドすり合わせテーブル高さ(mm)30クランプなし(自然ロック式)平行度(mm)0.1材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動量(ツマミ1回転)約0.1mm
変換スペーサ ラックピニオン~M16P1 中央精機変換スペーサ ラックピニオン~M16P1中央精機
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
ステージでM16P1ねじを使用するため、M6用ザグリをM4用ザグリに使用するための製品です。
質量(kg)0.02RoHS指令(10物質対応)対応変換内容25mm4-M4でM16P1に
変換スペーサ M16P1~4-M4 中央精機変換スペーサ M16P1~4-M4中央精機
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
ステージでM16P1ねじを使用するため、M6用ザグリをM4用ザグリに使用するための製品です。
質量(kg)0.07RoHS指令(10物質対応)対応変換内容50mm4-M4でM16P1に
変換スペーサ □50M4ザグリ~M6ザグリ 中央精機変換スペーサ □50M4ザグリ~M6ザグリ中央精機
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
ステージでM16P1ねじを使用するため、M6用ザグリをM4用ザグリに使用するための製品です。
質量(kg)0.22RoHS指令(10物質対応)対応変換内容M6用ザグリを□50mm4-M4ザグリに
変換アダプタ W1/4″~M6P1 中央精機変換アダプタ W1/4″~M6P1中央精機(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
予約販売
同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)M6P1、(おねじ)W1/4"
変換アダプタ M6P1~W1/4″ 中央精機変換アダプタ M6P1~W1/4″中央精機(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)W1/4"、(おねじ)M6P1
変換アダプタ M6P1~M16P1 中央精機変換アダプタ M6P1~M16P1中央精機
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)M6P1、(おねじ)M16P1
変換アダプタ M16P2~M16P1 中央精機変換アダプタ M16P2~M16P1中央精機
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)M16P2、(おねじ)M16P1
変換アダプタ M16P1~M16P2 中央精機変換アダプタ M16P1~M16P2中央精機
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)M16P1、(おねじ)M16P2
上部操作型ジンバル式ミラーホルダ Φ50 中央精機上部操作型ジンバル式ミラーホルダ Φ50中央精機
39,980税込43,978
1個
20日以内出荷
円形ミラーを組み込むタイプのミラーホルダで、ミラーの中心がホルダの回転中心と一致するジンバル方式です。アオリ調整がホルダ上部からおこなえますので、調整のため光学系を横切る心配はありません。シャフトの取り付け方向を90°変更することもできます。
質量(kg)0.48ねじ(アオリねじ)M6P0.25シャフト径(Φmm)12シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応微調整範囲±3°適合寸法(mm)(光学素子)Φ50、厚さ2~13
上部操作型ジンバル式ミラーホルダ Φ30 中央精機上部操作型ジンバル式ミラーホルダ Φ30中央精機
36,980税込40,678
1個
20日以内出荷
円形ミラーを組み込むタイプのミラーホルダで、ミラーの中心がホルダの回転中心と一致するジンバル方式です。アオリ調整がホルダ上部からおこなえますので、調整のため光学系を横切る心配はありません。シャフトの取り付け方向を90°変更することもできます。
質量(kg)0.32ねじ(アオリねじ)M6P0.25シャフト径(Φmm)12シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応微調整範囲±3°適合寸法(mm)(光学素子)Φ30、厚さ2~10
上部操作型ジンバル式ミラーホルダ Φ100 中央精機上部操作型ジンバル式ミラーホルダ Φ100中央精機
96,980税込106,678
1個
20日以内出荷
円形ミラーを組み込むタイプのミラーホルダで、ミラーの中心がホルダの回転中心と一致するジンバル方式です。アオリ調整がホルダ上部からおこなえますので、調整のため光学系を横切る心配はありません。シャフトの取り付け方向を90°変更することもできます。
質量(kg)1ねじ(アオリねじ)M6P0.25シャフト径(Φmm)20シャフト長さ(mm)60微調整範囲±3°適合寸法(mm)(光学素子)Φ100、厚さ2~15
小型レールステージ(Z軸) 中央精機小型レールステージ(Z軸)中央精機
18,980税込20,878
1個
20日以内出荷
30mm×30mmサイズの安価なZ軸方向の移動ユニットです。0.5mmピッチの送りねじにより微調整が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)8.9送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドボールスライド質量(kg)0.073材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度0.01移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
小型レールステージ(X軸) 中央精機小型レールステージ(X軸)中央精機
15,980税込17,578
1個
20日以内出荷
30mm×30mmサイズの安価なX軸方向の移動ユニットです。0.5mmピッチの送りねじにより微調整が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)9.8送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドボールスライド質量(kg)0.045材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.01移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
小型レールステージ(X・Y軸) 中央精機小型レールステージ(X・Y軸)中央精機
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
30mm×30mmサイズの安価なXY軸方向の移動ユニットです。0.5mmピッチの送りねじにより微調整が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)9.8送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドボールスライド質量(kg)0.09材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度0.01移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
簡易型ミラーホルダ 60×60(固定式) 中央精機簡易型ミラーホルダ 60×60(固定式)中央精機
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
光学素子を貼り付けて固定するミラーホルダですので、円形・矩形の区別なく使用できます。傾斜支点(右上)を基準にアオリ調整をおこなうキネマティック方式です。ベース板付(M6ねじ用長穴)。
質量(kg)0.66ねじ(アオリねじ)M6P0.25シャフトなし(ベース板)RoHS指令(10物質対応)対応微調整範囲±5°適合寸法(mm)(光学素子)最大60×60
簡易型ミラーホルダ 60×60(シャフト式) 中央精機簡易型ミラーホルダ 60×60(シャフト式)中央精機
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
光学素子を貼り付けて固定するミラーホルダですので、円形・矩形の区別なく使用できます。傾斜支点(右上)を基準にアオリ調整をおこなうキネマティック方式です。シャフト付(Φ8mm、長さ60mm)。
質量(kg)0.66ねじ(アオリねじ)M6P0.25シャフト径(Φmm)8シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応微調整範囲±5°適合寸法(mm)(光学素子)最大60×60
簡易型ミラーホルダ 30×30(固定式) 中央精機簡易型ミラーホルダ 30×30(固定式)中央精機
11,980税込13,178
1個
40日以内出荷
光学素子を貼り付けて固定するミラーホルダですので、円形・矩形の区別なく使用できます。傾斜支点(右上)を基準にアオリ調整をおこなうキネマティック方式です。ベース板付(M6ねじ用長穴)。
質量(kg)0.06ねじ(アオリねじ)M6P0.25シャフトなし(ベース板)RoHS指令(10物質対応)対応微調整範囲±5°適合寸法(mm)(光学素子)最大30×30
簡易型ミラーホルダ 30×30(シャフト式) 中央精機簡易型ミラーホルダ 30×30(シャフト式)中央精機
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
光学素子を貼り付けて固定するミラーホルダですので、円形・矩形の区別なく使用できます。傾斜支点(右上)を基準にアオリ調整をおこなうキネマティック方式です。シャフト付(Φ8mm、長さ60mm)。
質量(kg)0.06ねじ(アオリねじ)M6P0.25シャフト径(Φmm)8シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応微調整範囲±5°適合寸法(mm)(光学素子)最大30×30
ライトガイドホルダ M16P1 中央精機ライトガイドホルダ M16P1中央精機
18,980税込20,878
1個
40日以内出荷
ユニバーサルアームを使用してフレキシブルチューブタイプのライトガイドを固定します。マグネxットスタンド等に取り付けるM16P1のねじ付です。
適合機種LGG-500WF、LGG-1000SF、LGG-1000WF固定方法ライトガイドΦ14部をクランプねじで固定RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)最小組み合わせ/20(2本のライトガイドを平行にする場合)
ベース板 W=74 中央精機ベース板 W=74中央精機
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-12/ES-20などのスタンドが、M4ねじを利用してステージが取り付けできます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
質量(kg)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
ベース板 W=40 中央精機ベース板 W=40中央精機
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-12/ES-20などのスタンドが、M2ねじを利用してステージが取り付けできます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
ベース板 W=30 中央精機ベース板 W=30中央精機
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-20などのスタンドが、M2ねじを利用してステージが取り付けできます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
質量(kg)0.036RoHS指令(10物質対応)対応
ベース板 W=125 中央精機ベース板 W=125中央精機
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-12/ES-20などのスタンドが、M4ねじを利用してステージが取り付けできます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
質量(kg)0.52RoHS指令(10物質対応)対応
ベース板 U字 M16P1用 中央精機ベース板 U字 M16P1用中央精機
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-12/ES-20などのスタンドが取り付けできます。M6タップ穴を利用して任意の向きに固定できます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
質量(kg)0.06RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカル部品/機構部品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら