メカニカル部品/機構部品 :「scm ネジ」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸方向に対しセットスクリューが直角になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。 尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。 その為、セットスクリューを3方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。
用途工作機械主軸用ベアリングの固定。 ボールネジサポートベアリングの固定。 高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。 形状丸形 種類ロックナット 硬度HRC28-32 精度ISO 4H 表面処理なし 材質(ナット)SCM440
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軸方向に対しセットスクリューが30度になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。 尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。 その為、セットスクリューを8方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。 組立て空間が限られている場合等にご使用頂けます。
用途工作機械主軸用ベアリングの固定。 ボールネジサポートベアリングの固定。 高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。 形状丸形 種類ロックナット 硬度HRC28-32 精度ISO 4H 表面処理なし 材質(ナット)SCM440
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ナット自体にスリットを入れ、キャップボルトを均等なトルクにて締め付けることで軸のねじ部と、ナットのネジ部が面全体に当たるので大きな力にてロックすることができます。 ねじ方向に対しあたり面の振れ精度が5ミクロン以下の高精度ナットです。
用途工作機械主軸用ベアリングの固定。 ボールネジサポートベアリングの固定。 高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。 形状丸形 種類ロックナット 硬度HRC28-32 精度ISO 4H 表面処理なし 材質(ナット)SCM440
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)