絞り込み
ブランド
- コクゴ
- モノタロウ(137)
- 三木プーリ(18,675)
- RS PRO(8,231)
- IKO(日本トムソン)(7,894)
- NSK(日本精工)(6,728)
- SMC(6,423)
- エスコ(4,785)
- イマオコーポレーション(4,298)
- SUS(エスユーエス)(3,578)
- 東京発条製作所(3,112)
- TAKIGEN(タキゲン)(2,973)
- Optibelt(2,704)
- SKF(日本エスケイエフ)(2,625)
- NOK(2,539)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2,235)
- LAMP(スガツネ工業)(2,105)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,981)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,827)
- 椿本チエイン(1,799)
- KANA(片山チエン)(1,564)
- ブランドをもっと見る

差し込み型バンパー
コクゴ¥1,298~税込¥1,428~1袋(100個)当日出荷から7日以内出荷材質:EPDM。耐候性に優れています。用途戸当たり、パネルの穴ふさぎ、簡易的な脚としてご使用いただけます。差し込みやすく、抜けにくい構造になっています。材質天然ゴム色黒種類ゴム足
防振パット HS50°
コクゴ¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷から7日以内出荷据付けや移動が簡単です。砂、フェルト、コルク等より、はるかに防振・防音効果が優れています。必要に応じて簡単に切断でき、長寿命ですから、非常に経済的です。
グロメット
コクゴ¥729~税込¥802~1袋(100個)7日以内出荷耐候性に優れています。用途パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部分からケーブルを保護します。材質EPDM色黒種類グロメット硬度55°±5°
帯電防止剤
コクゴ¥13,980~税込¥15,378~1セットほか7日以内出荷浸漬または塗布することで帯電防止効果を発揮します。持続期間は諸条件により異なります。※応急処置:万一誤って飲み込んだ場合には水を飲ませる等の処置をしてください。又目に入った場合には大量の水で洗ってください。※お願い:希釈しても使用できますが、なるべく原液のまま御使用ください。
UL 膜付グロメット
コクゴ¥2,298~税込¥2,528~1袋(100個)7日以内出荷耐候性に優れています。管体の穴塞ぎとして、通線が必要となった時、膜を破ればグロメットの付け替え不要です。機器のシャーシにワンタッチで取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。材質EPDM色黒種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
UL 差込型バンパー
コクゴ¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)7日以内出荷耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合材質天然ゴム色黒種類ゴム足特性難燃性、耐候性、非移行性、RoHS適合
UL パイプ用ゴム脚
コクゴ¥1,298~税込¥1,428~1袋(100個)7日以内出荷サイズのバリエーションが豊富です。耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合材質EPDM色黒種類ゴム足硬度65°±5°特性難燃性、耐候性、非移行性、RoHS適合
UL ゴム脚ワッシャー入
コクゴ¥1,298~税込¥1,428~1袋(100個)7日以内出荷ワッシャー入りはトルクドライバーでのネジ止めが可能です。 サイズ、耐荷重のバリエーションが豊富です。耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合用途製品のゴム脚として戸当たりや緩衝材としてご使用いただけます。材質EPDM色黒種類ゴム足硬度65°±5°特性難燃性、耐候性、非移行性、RoHS適合
UL グロメット
コクゴ¥999~税込¥1,099~1袋(100個)7日以内出荷耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合色黒種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
マットリング 天然ゴム(一般用)
コクゴ¥2,898税込¥3,1881枚7日以内出荷従来の防振ゴム板に比較して使用荷重範囲が広い。ナイフ、ハサミ等で簡単に切断することができ、手軽にご使用できます。材質天然ゴム寸法(mm)310×310×10種類一般用
吊下げ型(小型)防振ゴム
コクゴ¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷吊り下げ型の特長である、各方向とも安全な設計です。2個組み合せてゴムを剪断型に使用することにより、柔らかいバネ定数が得られ、良好な防・緩振衝効果が得られます。取付けは簡単で、形状が小さく、軽量体の防振支持に適しています。1.ゴムはA55±5°JISとする。2.荷重選定に当たっては静動荷重を含め許容荷重内で選定下さい。寸法D1(mm)70寸法D2(mm)35寸法H1(mm)29寸法D3(mm)27寸法D4(mm)17
フリックマット60°
コクゴ¥4,298税込¥4,7281枚3日以内出荷空調機械、クレーン、コンプレッサー、ミキサー、発電機、エレクトロニクスOA機器、遠心分離機、木工機械、各種ボイラー等の防振・防音。寸法(mm)300×300