絞り込み
ブランド
  • コノエ
  • モノタロウ(138)
  • 三木プーリ(18,876)
  • RS PRO(8,628)
  • IKO(日本トムソン)(7,937)
  • NSK(日本精工)(7,009)
  • SMC(6,594)
  • エスコ(5,559)
  • イマオコーポレーション(4,392)
  • SUS(エスユーエス)(3,567)
  • 東京発条製作所(3,123)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2,982)
  • Optibelt(2,706)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,651)
  • NOK(2,547)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,959)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,942)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,928)
  • 椿本チエイン(1,825)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,810)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月18日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,570件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノブスターN オレンジ コノエノブスターN オレンジコノエ(19件のレビュー)
54税込59
1個ほか
当日出荷
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロンキャップ色オレンジ耐熱温度(℃)75
ノブスターN 黒 コノエノブスターN 黒コノエ(24件のレビュー)
54税込59
1個ほか
当日出荷
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロンキャップ色耐熱温度(℃)75
ノブスターN 白 コノエノブスターN 白コノエ(5件のレビュー)
54税込59
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロンキャップ色耐熱温度(℃)75
コノエ 手で回せるノブ ノブスターN コノエコノエ 手で回せるノブ ノブスターNコノエ
649税込714
1袋(10個)
当日出荷
星型の本体と上部に付けるキャップの2つに分かれています。 市販の六角ボルトか六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いることなく手で締め付けができるノブボルト・ノブナットになります。 任意のサイズのボルトを付けることで好みの長さのノブボルトを作ることができます。
用途繰り返し脱着する場所の取っ手やグリップとして。材質ノブ:6ナイロン、キャップ:6ナイロンタイプスタンダード耐熱温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト コノエアジャスターボルトコノエ(1件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷から3日以内出荷
台座径が37mmのプレスタイプです。
用途高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。材質表面処理三価クロメート許容荷重(N)3920台座径(Φmm)37
ノブスター オレンジ A型(10個入) コノエノブスター オレンジ A型(10個入)コノエ(2件のレビュー)
529税込582
1袋(10個)
当日出荷
市販の六角ボルト、六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いずに締め付けができます。 手で締め付けるねじ、ノブねじになります。
材質(本体)66ナイロン取付部おねじ種類多角形材質(キャップ)66ナイロン耐熱温度(℃)75キャップ色オレンジ
S-D傾斜面設置サンアジャストボルト S-DRW15シリーズ コノエS-D傾斜面設置サンアジャストボルト S-DRW15シリーズコノエ
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
S-A標準サンアジャストボルト S-ARW 12Xシリーズ コノエS-A標準サンアジャストボルト S-ARW 12Xシリーズコノエ
639税込703
1個
8日以内出荷
標準タイプのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
S-V傾斜面設置サンアジャストボルト S-VRW15シリーズ コノエS-V傾斜面設置サンアジャストボルト S-VRW15シリーズコノエ
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
S-V1ドーム型重量物用サンアジャストボルト S-V1RW 24Xシリーズ コノエS-V1ドーム型重量物用サンアジャストボルト S-V1RW 24Xシリーズコノエ
5,698税込6,268
1個
8日以内出荷
強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。ドーム形状で求心機能により、微振動による横滑りがありません。床面傾斜設置角MAX5度まで可能です。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
仕様●ねじ寸法:M24●許容荷重(kgf):15500●全高(mm):215●ねじ長さ(mm):180●台座径(mm):70●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:1062.1gアズワン品番65-6343-44
S-K3防振用サンアジャストボルト ステンレス製 S-K3Sシリーズ コノエS-K3防振用サンアジャストボルト ステンレス製 S-K3Sシリーズコノエ
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。
SP耐震サンアジャストボルト ステンレス製 SPシリーズ コノエSP耐震サンアジャストボルト ステンレス製 SPシリーズコノエ
2,098税込2,308
1個
8日以内出荷
耐震材ノンブレンを使用したアジャストボルトで、大切な機械設備を地震から守ります。ノンブレンとは新幹線『のぞみ号・レールスター号』の床下防振から「半導体製造装置」などの精密機械の防振まで様々なシーンで活躍する耐震材です。地震の揺れに備え、精密機械などの足元に。
S-M2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト ステンレス製 S-MS2シリーズ コノエS-M2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト ステンレス製 S-MS2シリーズコノエ
859税込945
1個
8日以内出荷
標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-Mミニチュアサンアジャストボルト ステンレス製 S-MS 10Xシリーズ コノエS-Mミニチュアサンアジャストボルト ステンレス製 S-MS 10Xシリーズコノエ
959税込1,055
1個
8日以内出荷
ミニチュアタイプのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
S-M2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト S-MRW2シリーズ コノエS-M2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト S-MRW2シリーズコノエ
579税込637
1個
8日以内出荷
標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-D傾斜面設置サンアジャストボルト ステンレス製 S-DS15シリーズ コノエS-D傾斜面設置サンアジャストボルト ステンレス製 S-DS15シリーズコノエ
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
S-B傾斜面設置サンアジャストボルト S-BRW15シリーズ コノエS-B傾斜面設置サンアジャストボルト S-BRW15シリーズコノエ
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
標準タイプのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
S-K3防振用サンアジャストボルト S-K3RWシリーズ コノエS-K3防振用サンアジャストボルト S-K3RWシリーズコノエ
859税込945
1本
7日以内出荷
底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。
S-Aサンアジャストボルト M12 S-ARWシリーズ コノエS-Aサンアジャストボルト M12 S-ARWシリーズコノエ
989税込1,088
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR32C RTR32Cシリーズ コノエ20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR32C RTR32Cシリーズコノエ
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR32C●対辺(mm):50●高さ(mm):64●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:775g
10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR22B RTR22Bシリーズ コノエ10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR22B RTR22Bシリーズコノエ
919税込1,011
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR22B●対辺(mm):32●高さ(mm):22●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:113g
10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR20B RTR20Bシリーズ コノエ10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR20B RTR20Bシリーズコノエ
799税込879
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):RTR20B●対辺(mm):30●高さ(mm):20●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:88g
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR14-30シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR14-30シリーズコノエ
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
15割台形丸ナット Aタイプ MTR16A MTR16Aシリーズ コノエ15割台形丸ナット Aタイプ MTR16A MTR16Aシリーズコノエ
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):MTR16A●直径(mm):30●高さ(mm):25●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:108gアズワン品番65-5943-79
サンアジャストボルト用 受座部後施工用ゴムS-A33 コノエサンアジャストボルト用 受座部後施工用ゴムS-A33コノエ
499税込549
1個
8日以内出荷
耐老化性、耐オゾン性、極性液体に対する抵抗性がよいです。受座径60Φに。
仕様●色:ブラック●台座径(mm):67.5●材質:EPDM●EPDMゴム●質量:12.4gアズワン品番65-6328-09
S-A2スベリ止メラバー付 ステンレス製 コノエS-A2スベリ止メラバー付 ステンレス製コノエ
1,898税込2,088
1本
当日出荷
標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。トラスコ品番200-0277材質ねじ:ステンレス(SUS304)、台座:ステンレス(SUS304)、カバー:ポリ塩化ビニールコンパウンド、表面処理:光沢バレルねじ長さ(mm)75全高(mm)106ねじ寸法M12許容荷重2100kgfRoHS指令(10物質対応)対応台座径(Φmm)70
平ワッシャーJIS(ステンレス) コノエ平ワッシャーJIS(ステンレス)コノエ
3,998税込4,398
1箱(6000個)
当日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
トラスコ品番360-6431材質ステンレス(SUS304)相当材厚さ(mm)0.5呼び径M3外径(mm)8内径(mm)3.3RoHS指令(10物質対応)対応
S-W重量物用サンアジャストボルト S-Wシリーズ コノエS-W重量物用サンアジャストボルト S-Wシリーズコノエ
1,398税込1,538
1本
7日以内出荷
強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-W重量物用サンアジャストボルト S-WRWシリーズ コノエS-W重量物用サンアジャストボルト S-WRWシリーズコノエ
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
仕様●ねじ寸法:M20●許容荷重(kgf):11300●全高(mm):161●ねじ長さ(mm):130●台座径(mm):60●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:662.3gアズワン品番65-6344-50
S-V傾斜面設置サンアジャストボルト ステンレス製 S-VS15シリーズ コノエS-V傾斜面設置サンアジャストボルト ステンレス製 S-VS15シリーズコノエ
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
S-V傾斜面設置サンアジャストボルト S-VRW15 16Xシリーズ コノエS-V傾斜面設置サンアジャストボルト S-VRW15 16Xシリーズコノエ
3,298税込3,628
1本
7日以内出荷
強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
仕様●ねじ寸法:M16●ねじ長さ(mm):75●台座径(mm):60●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:376.4gアズワン品番65-6139-09
S-Vドーム型重量物用サンアジャストボルト S-Vシリーズ コノエS-Vドーム型重量物用サンアジャストボルト S-Vシリーズコノエ
1,398税込1,538
1本
7日以内出荷
強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。ドーム形状で求心機能により、微振動による横滑りがありません。床面傾斜設置角MAX5度まで可能です。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
仕様●ねじ寸法:M12●許容荷重(kgf):3700●全高(mm):76●ねじ長さ(mm):50●台座径(mm):60●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:281.8gアズワン品番65-6139-07
S-Vドーム型重量物用サンアジャストボルト S-VRWシリーズ コノエS-Vドーム型重量物用サンアジャストボルト S-VRWシリーズコノエ
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。ドーム形状で求心機能により、微振動による横滑りがありません。床面傾斜設置角MAX5度まで可能です。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
仕様●ねじ寸法:M20●許容荷重(kgf):13300●全高(mm):211●ねじ長さ(mm):180●台座径(mm):60●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:724.1gアズワン品番65-6344-02
SP耐震サンアジャストボルト ステンレス製 SPシリーズ コノエSP耐震サンアジャストボルト ステンレス製 SPシリーズコノエ
8,298税込9,128
1個
8日以内出荷
耐震材ノンブレンを使用したアジャストボルトで、大切な機械設備を地震から守ります。ノンブレンとは新幹線『のぞみ号・レールスター号』の床下防振から「半導体製造装置」などの精密機械の防振まで様々なシーンで活躍する耐震材です。地震の揺れに備え、精密機械などの足元に。
S-M2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト ステンレス製 S-MS2シリーズ コノエS-M2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト ステンレス製 S-MS2シリーズコノエ
989税込1,088
1個
8日以内出荷
標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-L壁側~コーナー用サンアジャストボルト ステンレス製 S-LSシリーズ コノエS-L壁側~コーナー用サンアジャストボルト ステンレス製 S-LSシリーズコノエ
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
三角状の底部になっているアジャストボルトです。壁側や角の設置に。
S-L壁側~コーナー用サンアジャストボルト S-LRWシリーズ コノエS-L壁側~コーナー用サンアジャストボルト S-LRWシリーズコノエ
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
三角状の底部になっているアジャストボルトです。壁側や角の設置に。
S-K2防振用サンアジャストボルト ステンレス製 S-K2Sシリーズ コノエS-K2防振用サンアジャストボルト ステンレス製 S-K2Sシリーズコノエ
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。
S-K2防振用サンアジャストボルト S-K2RWシリーズ コノエS-K2防振用サンアジャストボルト S-K2RWシリーズコノエ
1,498税込1,648
1本
7日以内出荷
底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。
仕様●ねじ寸法:M16●許容荷重(kgf):5600●全高(mm):102●ねじ長さ(mm):75●台座径(mm):50●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●底部:EPDM(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)●表面処理:三価クロメート●質量:248.9gアズワン品番65-6082-45
S-K1防振用サンアジャストボルト S-K1RWシリーズ コノエS-K1防振用サンアジャストボルト S-K1RWシリーズコノエ
1,698税込1,868
1本
7日以内出荷
底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。
仕様●ねじ寸法:M16●許容荷重(kgf):5600●全高(mm):132●ねじ長さ(mm):100●台座径(mm):60●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●底部:EPDM(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)●表面処理:三価クロメート●質量:327.7gアズワン品番65-6082-38
...