絞り込み
ブランド
  • コノエ
  • モノタロウ(53)
  • エスコ(2,837)
  • SUS(エスユーエス)(2,012)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,916)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,734)
  • 黒田精工(1,526)
  • KANA(片山チエン)(1,467)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,427)
  • イマオコーポレーション(1,387)
  • オリエンタルモーター(1,036)
  • 栃木屋(942)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(840)
  • ジョー・プリンス竹下(804)
  • 中央精機(797)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(784)
  • ナベヤ(743)
  • 椿本チエイン(733)
  • MIYOSHI(小西製作所)(698)
  • 岩田製作所(673)
  • ダイヤトレンド(565)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月1日(木)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノブスターN オレンジ コノエ

    ノブスターN オレンジ

    コノエ(20件のレビュー)
    ¥54~税込¥59~
    1個ほか
    当日出荷
    用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
    材質ナイロン耐熱温度(℃)75キャップ色オレンジ
  • ノブスターN 黒 コノエ

    ノブスターN 黒

    コノエ(26件のレビュー)
    ¥54~税込¥59~
    1個ほか
    当日出荷
    用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
    材質ナイロン耐熱温度(℃)75キャップ色黒
  • ノブスターN 白 コノエ

    ノブスターN 白

    コノエ(6件のレビュー)
    ¥54~税込¥59~
    1個ほか
    当日出荷
    用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
    材質ナイロン耐熱温度(℃)75キャップ色白
  • アジャスターボルト コノエ

    アジャスターボルト

    コノエ(1件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    台座径が37mmのプレスタイプです。
    用途高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。材質鉄表面処理三価クロメート許容荷重(N)3920台座径(Φmm)37
  • コノエ 手で回せるノブ ノブスターN コノエ

    コノエ 手で回せるノブ ノブスターN

    コノエ
    ¥649~税込¥714~
    1袋(10個)
    当日出荷
    星型の本体と上部に付けるキャップの2つに分かれています。 市販の六角ボルトか六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いることなく手で締め付けができるノブボルト・ノブナットになります。 任意のサイズのボルトを付けることで好みの長さのノブボルトを作ることができます。
    用途繰り返し脱着する場所の取っ手やグリップとして。材質ノブ:6ナイロン、キャップ:6ナイロンタイプスタンダード耐熱温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノブスター オレンジ A型(10個入) コノエ

    ノブスター オレンジ A型(10個入)

    コノエ(2件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1袋(10個)
    当日出荷
    市販の六角ボルト、六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いずに締め付けができます。 手で締め付けるねじ、ノブねじになります。
    材質(本体)66ナイロン種類多角形材質(キャップ)66ナイロン取付部おねじ耐熱温度(℃)75キャップ色オレンジ
  • ワッシャー 特寸(ステンレス) コノエ

    ワッシャー 特寸(ステンレス)

    コノエ
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(100枚)
    当日出荷
    JISやISO規格ではない特寸のワッシャーです。内径・外径・厚みを確認した上で選定してください。
    トラスコ品番251-2435材質ステンレス(SUS304相当材)厚さ(mm)1呼び径M6外径(mm)16内径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • コノエ S-A標準サンアジャストボルト ステンレス製 コノエ

    コノエ S-A標準サンアジャストボルト ステンレス製

    コノエ
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    9日以内出荷
    標準タイプのアジャストボルトです。
    用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。トラスコ品番200-0884材質SUS304ねじ長さ(mm)200全高(mm)228許容荷重(daN[kgf])2255[2300]ねじサイズM12RoHS指令(10物質対応)対応台座径(Φmm)60
  • S-A2スベリ止メラバー付 ステンレス製 コノエ

    S-A2スベリ止メラバー付 ステンレス製

    コノエ
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。
    用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。トラスコ品番200-0277材質ねじ:ステンレス(SUS304)、台座:ステンレス(SUS304)、カバー:ポリ塩化ビニールコンパウンド、表面処理:光沢バレルねじ長さ(mm)75全高(mm)106ねじ寸法M12許容荷重2100kgfRoHS指令(10物質対応)対応台座径(Φmm)70
  • 平ワッシャーJIS(ステンレス) コノエ

    平ワッシャーJIS(ステンレス)

    コノエ
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(6000個)
    当日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
    トラスコ品番360-6431材質ステンレス(SUS304)相当材厚さ(mm)0.5呼び径M3外径(mm)8内径(mm)3.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターボルト コノエ

    アジャスターボルト

    コノエ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    3日以内出荷
    台座が重量物用の鍛造タイプです。
    用途高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。材質ステンレス台座径(Φmm)60