メカニカル部品/機構部品 :「調整ねじ」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。細目ネジなので、細かい調整が可能です。ワークに対して垂直でない場合でも固定、締め付け、サポートなどに。
仕様●全長(mm):10.8●六角二面幅(mm):3.0●ポール径(mm):4.0●外径d1(mm):M6×0.5●全長l1(mm):10.8●耐荷重max.(静荷重時kN):9●六角穴付●最高使用温度:250℃●材質/仕上:ボール/ 軸受鋼、焼入れ●ねじ/ 熱処理鋼●原産国:ドイツ●コード番号:122-1132 アズワン品番67-2334-48
1個
529 税込582
翌々日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールロックピン セルフロッキング ストレートタイプ
エコ商品
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。 ピンの材質はSUS303相当です。 耐食性があります。 指をかけやすい凹み部をもったコンパクトな形状です。 保持ケーブル(EH22400.0970/0974別売り)の取付が可能です。他の取付方法はお問合せ下さい。
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。 材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールロックピン セルフロッキング 長さ調整機構付
部品や加工品をスピーディかつ遊びゼロで結合します。 クランプの長さはナットとカウンター・ナットを手で回すことにより、無段階で調整できます。 耐食性があります。 ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 保持ケーブル(EH22400.別売り)の取付が可能です。 取付穴公差H11
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。 材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、調整ナット:熱可塑性樹脂、銀色、ロック・ナット:熱可塑性樹脂、黒
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールロックピン セルフロッキング きのこグリップ付
エコ商品
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置調整するのに役立ちます。 頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。 耐食性があります。 コンパクトで扱い易いきのこ形グリップ(黒色)です。 保持ケーブル(EH22403.別売り)用の取付穴が付いています。 ボタンを押すことによりボールのロックが解除され、離すとロックします。
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。 部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めし、頻繁に着脱を繰り返す箇所に。 材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、グリップ部:アルミニウム(RAL9005相当)、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールロックピン セルフロッキング T形グリップ付
エコ商品
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。 耐食性があります。 扱いやすい形状のグリップです。 保持ケーブル(EH22400.別売り)用の取付穴が付いています。 ボタンを押すことによりボールのロックが解除され、離すとロックします。
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。 部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めし、頻繁に着脱を繰り返す箇所に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セット・カラー/スリット型/スティール、酸化皮膜処理、黒
エコ商品
材質ねじ:鋼、調整リング:スチール/酸化皮膜処理(黒) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セット・カラー/2分割型/スティール、酸化皮膜処理、黒
エコ商品
材質ねじ:鋼、調整リング:スチール/酸化皮膜処理(黒) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セット・カラー、センサー取付用/2分割型
エコ商品
材質ねじ:ステンレス鋼、調整リング:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セット・カラー、センサー取付用/スリット型
エコ商品
材質ねじ:ステンレス鋼、調整リング:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セット・カラー/2分割型/ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当)
エコ商品
材質ねじ:ステンレス鋼、調整リング:ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セット・カラー/スリット型/ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当)
エコ商品
材質ねじ:ステンレス鋼、調整リング:ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)