スター・グリップオネジ付、ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷から18日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)種類多角形仕上サンド・ブラスト取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
インデックス・ボルト、シンプル・タイプRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)15日以内出荷から18日以内出荷
最高温度(℃)250材質本体:快削鋼/亜鉛メッキ、カウンター・ナット:スチール/亜鉛メッキ、ロック・ピン:スチール/亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
Tグリップ/メネジ付(止り穴)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)6日以内出荷から18日以内出荷
材質アルミニウム/樹脂塗装(黒艶消しRAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応
アーチ形グリップ、プラスティック/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質ブッシュ:黄銅、グリップ:グラスファイバー入りPA/黒最高温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
ノブ/ローレット付/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
T-ナット、DIN508すべり防止機構付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、ボール:軸受鋼/焼入れ、Tナット:熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
位置調節付クランピング・レバー/オネジ付/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)スチール材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)黒染表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8RoHS指令(10物質対応)対応
スター・グリップ、ステンレス鋼削り出し/メネジ付(止り穴)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類多角形仕上(グリップ)サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ストラップ、DIN6316Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質熱処理鋼/塗装RoHS指令(10物質対応)対応
精密インデックスボルト、テーパー形/ホールド機構付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質ピン:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ブッシュ:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ボール・グリップ:熱可塑性樹脂/チャコールグレー、本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨寸法l1(mm)6寸法l4(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
アーチ形グリップ/アルミニウム、黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質グリップ:アルミニウム/樹脂塗装(黒RAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応
きのこノブ/メネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
色(きのこノブ)黒材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)種類丸形最高温度(℃)110取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅
ノブ/ローレットなし/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
自動調心ころ軸受JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)税込¥6,048~¥5,498~
オイルシールSKF(日本エスケイエフ)税込¥538~¥489~
シール座金NBK(鍋屋バイテック会社)税込¥758~¥689~